カテゴリ

  • メカニカル部品(423)
  • 物流用品(240)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
  • 制御機器(81)
  • 測定用品(72)
  • 切削工具(46)
  • バイク部品(27)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 農業機械(19)
  • 建築金物(17)
  • 梱包用品(16)
  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 家電(13)
  • カー用品(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 医療(10)
  • 食品・飲料(10)
  • 機構部品(9)
  • 研磨材(9)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電動工具(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 事務用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク純正部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5-200」の検索結果

1,300件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • 粘度校正用標準液 東機産業

    粘度校正用標準液

    東機産業(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個(500mL)
    当日出荷
    《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
    用途各種粘度計の校正
  • その他(B~) SMC

    その他(B~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型 LAMP(スガツネ工業)

    超強力マグネットキャッチ ラバータイプ NMS型

    LAMP(スガツネ工業)(17件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)全長(mm)200種類標準タイプ
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • ポリエステルロープ巻物 3つ打 ユタカメイク

    ポリエステルロープ巻物 3つ打

    ユタカメイク(5件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
    用途各種結束、テント・タープ用等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジリブラシ ステンレス 200mm アズワン

    ネジリブラシ ステンレス 200mm

    アズワン
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
    全長(mm)200毛材ステンレス
  • モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵) Y'sGOD

    モバイルバッテリー (水冷式ウェアDIRECT COOL専用プログラム内蔵)

    Y'sGOD(1件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷
    水冷式ウェア DIRECT COOLシリーズでお使いいただくためにプログラム機能を搭載したバッテリー。
    用途予備バッテリーとして。付属品本体充電用USBケーブル×1本色ブラック出力(USB)DC5V/2A(最大5V 10W)入力DC5V/2A(micro USB)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×6.5×2.5
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
    仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)321質量(kg)2.7電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
  • 125mm 電気ディスクグラインダ(強力型) HiKOKI(ハイコーキ)

    125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル消費電力(W)760最大出力(W)1160最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60電圧×電流(VA)100
  • STAR WORKS 防寒ソックス先丸5足組 高田商事

    STAR WORKS 防寒ソックス先丸5足組

    高田商事
    ¥759税込¥835
    1式(5足)
    3日以内出荷
    インナーパイルで保温力を高め、柔らかな履き心地を実現させたあったか内パイルソックス!
    用途寒冷地での作業や冬のレジャーに最適です。材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン色杢アソート種類先丸サイズ(cm)25~27特性防寒
  • 三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ 三ツ星ベルト

    三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ

    三ツ星ベルト
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    オープンエンドのポリウレタンベルトです。ポリウレタンのみで構成されており、簡単な熱溶着で必要な時に必要な長さのベルトを得ることができます。食品衛生法にも適合しています。耐摩耗性に優れています。耐油性に優れています。熱溶着によりジョイントが簡単です。・必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動も自由に設計できます。高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
    仕様定尺タイプスパースターロープ
  • クビンス ホールスロージューサーPRO クビンス

    クビンス ホールスロージューサーPRO

    クビンス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    CS520SM後継品(スペックは同じ)。 世界初、材料が丸ごと入る88mmWIDE投入口:広い投入口は、材料を切らずに丸ごと投入でき、搾汁時間を短縮し、材料固有の栄養と味を維持します。また、材料の特性に合わせた2種類の投入口が搾汁率を高め、同じ量の材料で、より多くのジュースを搾汁することができます 耐久性のあるハイパワーモーター:業務用低速ジューサー用に開発、長時間搾汁してもモーターに負荷がかからず、モーターは24時間連続使用可能です。 搾汁効率がアップしたスクリュー:搾汁に最適化されたスクリュー技術でドラム内部の繊維質を円滑に排出し搾汁量を高めるだけでなく、さらにすっきりとしたのど越し感のあるジュースができます。 簡単洗浄ドラム:既存のドラム下部のシリコンリングを廃止し、簡単洗浄を実現しました。難燃性ABS機脂とストリームラインボディを採用し久力の向上はもちろん、デザインまでアップグレードしました。 ヨーロッパ調ライフスタイルデザイン:材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式J.M.C.S新技術で、ジュース層の分離現象が最小化され、新鮮な食材本来のジュースを飲むことができます。 低速圧搾搾汁方式500ml大容量ドラム:500mlの大容量ドラムを採用、大量の材料をミックスして搾汁することも可能です。 パワージュースキャップ:搾汁後、スマートキャップを閉じた状態で水を注ぎ、簡易洗浄ができます。ドラム内で2種類以上の材料をミックスできます。漏れることなくジュースを注ぐことができます。 回転洗浄ブラシ:回転ブラシにストレーナーを差し込み水をかけながら回転させるだけで、ストレーナーに付着した繊維質をすみずみまで簡単に洗うことができ、毎日美味しいジュースを飲むことができます。
    幅(mm)237高さ(mm)515奥行(mm)178本体質量(kg)9.1
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)95光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360演色指数(Ra)83
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)5滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)9耐熱温度(℃)200
  • ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所

    ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
    厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ3×外径5mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ3×外径5mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)3滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)5耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ1×外径2mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ1×外径2mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)Φ1滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)2耐熱温度(℃)200
  • 貫通スリーブ鋼製枠W=500 カナフジ電工

    貫通スリーブ鋼製枠W=500

    カナフジ電工
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ1×外径3mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ1×外径3mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)Φ1滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)3耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ6×外径8mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ6×外径8mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)6滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)8耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ2×外径3mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ2×外径3mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)2滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)3耐熱温度(℃)200
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ4×外径6mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ4×外径6mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)4滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)6耐熱温度(℃)200
  • アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所)

    アンギュラSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
    材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム精度JISO級潤滑油耐熱グリーズ軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径7mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径7mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥4,098税込¥4,508
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)5滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)7耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ2×外径4mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ2×外径4mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)2滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)4耐熱温度(℃)200
  • 車体カバー TCS-5200 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TCS-5200 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱耐寒性に優れた本格派!!。丈夫で長持ち厚手生地(250D)。新工夫、前後がわかりやすい。前後Wロック大口径アイレット(内径42mm)※カギは別売りです。材質:ポリエステル(シルバーコーティング)※完全防水ではありません。カラー:シルバー。サイズ:S(50~90cc)122×206cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です。車種によっては多少フィッテングに差違が生じる場合があります(タイヤが15~30cm出る場合があります)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:リード、Ape、ジョルカブ、NSR50、リトルカブ、タクト(S/スタンドアップ)、スーパーカブ50~100(カスタム、デラックス、ビジネス、スタンダート)、ベンリー90S(CD50、50S)、ドリーム50。ヤマハ:YB-1、YB50、RZ50、メイト80(50)、タウンメイト90(50)、TZR50R、TZM50R、YSR80、チャンプCX、アクシス90(50)。スズキ:アドレスV50、K90(50)、2サイクルバーディ50、4サイクルバーディ50(80)、コレダススポーツ50、コレダスクランブラー50。カワサキ:KSR-Ⅰ、KSR-Ⅱ、デルビハンター
    サイズS
  • Sフック スチール製 200mm 黒 TRUSCO

    Sフック スチール製 200mm 黒

    TRUSCO
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2030材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • PRE-S520 UNION(ユニオン)

    PRE-S520

    UNION(ユニオン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    3日以内出荷
    寸法200×20×76耐荷重(kg)5取付ビスΦ5(ナベタッピングネジ)
  • 316ステンレスバンド ELPA

    316ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥721税込¥793
    1袋(3本)
    当日出荷から3日以内出荷
    錆び・腐食に強く、がっちり固定
    材質SUS316幅(mm)4.5使用温度範囲(℃)-40~+300引張強度(kg)45.4
  • メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMC

    メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
    切換方式2位置ダブルポート数5
  • (MS520)NIPPLE,GREA 三菱ふそう

    (MS520)NIPPLE,GREA

    三菱ふそう
    ¥339~税込¥373~
    1個
    5日以内出荷
  • 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ オークス

    【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 1本タイプ

    オークス
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    3日以内出荷
    スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
    用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂サイズS高さ(mm)200タイプポール1本タイプ種類壁取付式奥行(mm)582最大積載量(kg)30内寸幅(mm)285~1965幅外寸(mm)355~2035ポール径(Φmm)30
  • 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットLサイズ 1本タイプ オークス

    【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットLサイズ 1本タイプ

    オークス
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    3日以内出荷
    スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
    用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂サイズL高さ(mm)200タイプポール1本タイプ種類壁取付式奥行(mm)582最大積載量(kg)30内寸幅(mm)1966~2965幅外寸(mm)2036~3035ポール径(Φmm)30
  • (MS520)ニップル、フロント ドア パネル 三菱ふそう

    (MS520)ニップル、フロント ドア パネル

    三菱ふそう
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • インターフィット 床見切りN 朝日ウッドテック

    インターフィット 床見切りN

    朝日ウッドテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途床見切り幅(mm)35厚さ(mm)14
  • 【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 2本タイプ オークス

    【TasGarden(タスガーデン)】ランドリーホルダー&ポールセットSサイズ 2本タイプ

    オークス
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    スタイルを足す。遊びごころを足す。タスガーデンシリーズ。こだわりのある家にはデザインにもこだわったランドリーホルダーを。デザインだけでなく使いやすさにもこだわりました。【ON-HANG OUT THE LAUNDRY】。朝の光を感じながら、洗濯物を干すしあわせ。さあ、今日は洗濯びより。ランドリーホルダーを使いこなして、山盛りの洗濯物を手際よく干していく。風になびくシーツやTシャツを眺めていたら、なんだか気持ちも晴れ晴れしてくる。毎日に欠かせないものだからこそ、使いやすさにこだわりました。シンプルな作りのなかに、洗濯物を快適に干せる工夫が詰まっています。【OF-HANG OUT THE FAVORITES】。日が傾いたら、窓辺にくつろぎを足してみる。洗濯物を取り込んだら、仲間を誘ってテラスでホームパーティー。ランドリーホルダーにはランタンを。イルミネーションで飾り付けるのもわるくない。夕日のオレンジ色が溶けていく空を眺めながらのんびりグラスを傾けると、心地よい夜風が吹いてくる。植物を吊り下げたり、趣味のスペースにしたり。洗濯物を干していない時にも、アイデア次第で暮らしに楽しさをプラスします。【おすすめポイント】。1.使えるすき間、マルチスリット。両サイドのホルダーに開けた長方形のスリットも、使い勝手を考えた作り。ハンガーをストックしたり、フックやピンチハンガーで小物を掛けたり、何かと便利に使えます。タオルを掛けて洗濯物の目隠しにも。2.洗濯物をきれいに乾かす計算。ポールはホルダーの中心よりも外側に設定してあります。せっかく洗った洗濯物が壁や窓に触れて汚れるのを防ぐ、細かな工夫です。3.ライフスタイルに合わせて、使い方は無限大。例えば…。テントやタープ、寝袋等アウトドア用品のお手入れスペースに。料理に使いハーブをマルチスリットにぶら下げてベランダ菜園に。ポールにシーツをかければ、星空の下のホームシアターに。ランプやガーランドを飾り付けてガーデンパーティ会場に。庭先やオープンテラスに取り付けて、アクティブツールの置き場所に。4.スマートなフォルム。ベランダ、ウッドデッキ、ガレージ、室内…。どこに設置してもアクセントになるスマートなフォルムです。5.ぴったりにアレンジできるセミオーダーシステム。ポールの長さを、自在に調整できるセミオーダー。また、使う目的に合わせて、ポールの本数を1~2本より選べます。さまざまな場所に、最適なサイズやスタイルで設置することが可能です。ポールは、施工時に3mまでの長さで自由に調節可能なので、さまざまな設置環境に対応できます。6.見せたくなるランドリーホルダー。工具をイメージしたスタイリッシュな形状は空間のアクセントにもなり、そこからはじまる新しいライフスタイルを予感させます。セミオーダーシステムによるポールの端が飛び出さない構造でホルダーとの一体感を持たせホルダーのサイドも洗練された印象です。ポールも段差をなくして、継ぎ目も目立ちにくく仕上げました。見た目が美しいだけでなく、お手入れもラクラクです。
    用途屋外用物干、屋内物干、マルチホルダー、洗濯物干し、布団干し、ガレージ物掛け材質ホルダー・ポール:アルミニウム合金、ポールキャップ:ASA樹脂サイズS高さ(mm)200タイプポール2本タイプ種類壁取付式奥行(mm)582最大積載量(kg)30内寸幅(mm)285~1965幅外寸(mm)355~2035ポール径(Φmm)30
  • まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック スチール製 200mm 黒 10個

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6724材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)200寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15