曜日別特売

三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ

三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ - 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ - 三ツ星ベルト

オープンエンドのポリウレタンベルトです。
ポリウレタンのみで構成されており、簡単な熱溶着で必要な時に必要な長さのベルトを得ることができます。
食品衛生法にも適合しています。
耐摩耗性に優れています。
耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
・必要なとき、必要な長さのベルトが得られ、便利です。
多軸伝動や直角伝動など複雑な伝動も自由に設計できます。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。

仕様
定尺
タイプ
スパースターロープ
内容量
1個
全11種類を絞り込む
直径(Φmm)
長さ(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(m)
ベルト形
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74783041S10-100d:1010010号
¥277,000
¥259,800
¥285,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783147S12-50d:125012号
¥201,500
¥189,800
¥208,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783260S15-50d:155015号
¥320,000
¥299,800
¥329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
74783366S2-200d:22002号
¥50,000
¥46,980
¥51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74783375S3-200d:32003号
¥74,000
¥68,980
¥75,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783400S4-200d:42004号
¥116,000
¥109,800
¥120,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783506S5-200d:52005号
¥168,000
¥159,800
¥175,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783619S6-100d:61006号
¥116,000
¥109,800
¥120,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783725S7-100d:71007号
¥142,000
¥139,800
¥153,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783820S8-100d:81008号
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
74783829S9-100d:91009号
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする