カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s514」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ シグマ光機ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズシグマ光機
62,980税込69,278
1個
当日出荷
本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。
仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
CO2ガスリークテスター HASCOCO2ガスリークテスターHASCO
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷
ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。
適合ガソリン車、ディーゼル車付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)危険物の類別非危険物
FORK ASSY.,R FRON    51400KS5003 ホンダFORK ASSY.,R FRON 51400KS5003ホンダ
69,980税込76,978
1個
欠品中
盤用キャビネット 露出形 奥行200mm 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行200mm日東工業
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行160mm 日東工業盤用キャビネット 露出形 奥行160mm日東工業
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFR ケナメタルHTS モジュラードリル ヘッド HTS DFRケナメタル
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
HTS DFR用ヘッド
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
59,980税込65,978
1パック(10個)
5日以内出荷
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sponsor tapes and start numbers 51147724532 BMWSponsor tapes and start numbers 51147724532BMW
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
1405 INJECTION WIRING HARNESS 51018971B DUCATI1405 INJECTION WIRING HARNESS 51018971BDUCATI
57,980税込63,778
1個
31日以内出荷
WIRING HARNESS 51011461B DUCATIWIRING HARNESS 51011461BDUCATI
64,980税込71,478
1個
31日以内出荷
キャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張り サンケイキャスター付き背合板ミーティングチェア CM112-MYC 布張りサンケイ
62,980税込69,278
1箱(4脚)
22日以内出荷
ナチュラルテイストな小型キャスター付き背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)528×514×777 (S450)材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム材質(背)成型合板グリーン購入法適合
キャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張り サンケイキャスター付き背合板ミーティングチェア CM113-MYC 布張りサンケイ
61,980税込68,178
1箱(4脚)
22日以内出荷
シックデザインの小型キャスター付き背合板ミーティングチェア。カフェスペースやリフレッシュスペースにもオススメ。
フレームΦ19.1スチールパイプ、粉体塗装キャスターΦ40ナイロン双輪キャスター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)528×514×777 (S450)材質(座面)ポリプロピレン樹脂成型品、ウレタンフォーム材質(背)成型合板グリーン購入法適合
ROD ASSY,R FR PUS    51460MEC010 ホンダROD ASSY,R FR PUS 51460MEC010ホンダ
50,980税込56,078
1個
欠品中
整列柱 中蓋脱着式 帝金整列柱 中蓋脱着式帝金
54,980税込60,478
1本
4日以内出荷
整列柱:「人の集まる場所」には、安全でスムーズな動線計画が不可欠です。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など材質スチール製
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅100~199mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅100~199mm HS-5シリーズサンワ[テープ]
59,980税込65,978
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
マフラ 1 BS5-14711-00 YAMAHA(ヤマハ)マフラ 1 BS5-14711-00YAMAHA(ヤマハ)
82,980税込91,278
1個
欠品中
SR DAMPER RG(レーシングギア)SR DAMPERRG(レーシングギア)
91,980税込101,178
1セット
翌々日出荷
軽快&スタイリッシュ、乗心地に拘ったストリート専用設計全長調整式車高調:全シリーズ全長調整式車高調整機構を採用。ネジ式と違い車高を落としてもバンプストロークを犠牲にせず、常にベストなストローク量を確保する事が出来ます。好みの車高と乗心地を求めるなら全長調整式がベストです。強化ラバーブッシュアッパーマウント:TYPE-K2 TYPE-SEDAN TYPE-WAGONは強化ゴムブッシュを採用したアッパーマウント付属。静粛性能に優れた仕様となっています。また、ノーマルでは味わえないキビキビとしたハンドリングも実現します。※一部車種は構造上純正アッパーマウントを組み替えて使用します。またメーカーにてオプション設定のある車種があります。詳しくは適合表をご確認ください。【減衰力15段調整式】街乗り、ワインディング走行時や、大勢が乗車されたり、重たい荷物を積む場合など、様々なシーンにあわせた、お好みのセッティングが可能です。【減衰力固定式(軽自動車用のみの設定)】車種別専用減衰力設計 お求めやすい価格設定を実現しました。高強度スチール&アルミ素材採用:シェルケース/フランジに高い応力に対応するスチール素材を採用。ストラットタイプのナックル取り付けプレートには、より強度を高めるリブを配置。表面にはメッキ処理を施し、美観と合わせ高い防錆性能を発揮します。また、各ロックシートはアルミ素材を採用。高強度と軽量化の両立を実現します。ダストブーツ バンプラバー スプリングシート付属:ピストンロッドやオイルシールの劣化を効果的に抑制、耐久性を向上するダストブーツ付属。また、フルストローク時の突き上げ感の抑制とショックの負担を軽減しながら、ハードな使用状況下ではショックの減衰効果を補助します。スプリング直下に付属したスプリングシートは、フロントにおけるスプリングの伸縮時に発生する回転方向の動きをスムーズにし、併せて操舵時の異音を抑制します。オーバーホール対応:カートリッジ(ショックアブソーバー部のみ)新品交換対応。現在ご使用中のカートリッジの返却は不要です。ご使用中のダンパーの返送を待つことなく、新品時の状態にリフレッシュすることが可能です。1年2万km保証:メーカー規定に則り、ご購入後1年間かつ2万km以内に発生したオイル漏れ等の破損について対応します。
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカルNOCS Tuffcal 不透明色中川ケミカル
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷
屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。シート幅(cm)101長さ(m)20質量(kg)6材質塩化ビニル系樹脂粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)
ソリッドシェルフ マルゼン[厨房機器]ソリッドシェルフマルゼン[厨房機器]
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
棚はSUS430とSUS514ソリッドの二種類のステンレスから選択できます。ポールの素材は、耐蝕性に優れているステンレス製と、コストパフォーマンスに優れているスチール製から選択が可能で、設置環境に合わせて最適な組み合わせが可能となりました。
用途ソリッドシェルフは小物や不安定な品物の収納に適しています。材質SUS430高さ(mm)2200奥行(mm)613間口(mm)915棚段数棚4段材質(ポール)ステンレスポール