カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 電気材料(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s517」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 補助金具ステイ WAKI(和気産業)

    補助金具ステイ

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    棚や机、家具の補強に最適。
    材質
  • Field Message セーフティシューズ S5172 自重堂

    Field Message セーフティシューズ S5172

    自重堂
    2,798税込3,078
    1足
    翌々日出荷から4日以内出荷
    着用シーンを選ばないマジック仕様の高機能セーフティシューズ。 ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング
    仕様衝撃吸収、耐滑形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約340(26cm)足幅3E材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • Field Message セーフティシューズ S5171 自重堂

    Field Message セーフティシューズ S5171

    自重堂
    2,898税込3,188
    1足
    翌々日出荷
    着用シーンを選ばない高機能セーフティシューズ。 ベロ・踵部分:ブランドロゴ型押し、踵部分:反射パイピング
    仕様衝撃吸収、耐滑形状ローカット規格JSAA A種認定品、プロテクティブスニーカー材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ミッド:EVA、アウト:合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約340(26cm)材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • 懐紙 四季の花 鶴・祝 アーテック[和紙]

    懐紙 四季の花 鶴・祝

    アーテック[和紙]
    799税込879
    1セット(100枚)
    翌々日出荷
    自然色クリーム雲流食品用和紙使用 遠赤抗菌和紙使用 無機(天然セラミック)の練り込みですから安心です。 雑菌(大腸菌・病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した細菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し(24時間後絶滅)長時間効果が持続します。
    サイズ5寸寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150TKG品番9-2180-1301TKG品番(2017)6-1903-1301
  • 柚子天目土鍋 TKG

    柚子天目土鍋

    TKG
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    用途和食のテーブルに。
  • キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ UD用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ポイントチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)

    アイカフレキ(エンボス)

    AICA(アイカ工業)
    3,298税込3,628
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.3
  • キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付) 信和自動車工業

    キャブ内シーソースイッチ イスズ用 ON-OFF LEDランプ内蔵(ハーネス付)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1組
    当日出荷
    種類シーソースイッチスイッチON-OFF定格電圧(V)24
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • オイレスサーメットブッシュ オイレス工業

    オイレスサーメットブッシュ

    オイレス工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • ラウンドチップ スクリュー イマオコーポレーション

    ラウンドチップ スクリュー

    イマオコーポレーション
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
    材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • PUS 潤滑歯車 KHK(小原歯車工業)

    PUS 潤滑歯車

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    形状S5歯数17モジュールm5歯幅50
  • 角印ステッカー ドリームプロダクト

    角印ステッカー

    ドリームプロダクト
    499税込549
    1個(2枚)
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。レッドサイズSタイプ抜き本体横(mm)35本体縦(mm)35
  • 【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・調光・中角タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
  • ドゥーグリップ/ホルダー イスカル

    ドゥーグリップ/ホルダー

    イスカル
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番112-0216
  • 女子横掛8分袖 KES-5171 ナガイレーベン

    女子横掛8分袖 KES-5171

    ナガイレーベン
    3,598税込3,958
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    8,498税込9,348
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2ドライブ ターボソケット WILLIAMS

    1/2ドライブ ターボソケット

    WILLIAMS
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼差込角(mm)12.7
  • 女子横掛半袖 KES-5172 ナガイレーベン

    女子横掛半袖 KES-5172

    ナガイレーベン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヘッドなしスクリュー ワルター

    ヘッドなしスクリュー

    ワルター
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 女子テーラードジャケット KES-5170 ナガイレーベン

    女子テーラードジャケット KES-5170

    ナガイレーベン
    6,698税込7,368
    1枚
    6日以内出荷
    ブレザーは落ち着きと、信頼感を備えています。 下に着用するものでイメージが変わります。
    ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果生地グリーン購入法対応、再生PETRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • L45直貼りシートフロア Bulls(ブルズ)

    L45直貼りシートフロア

    Bulls(ブルズ)
    19,980税込21,978
    1ケース(24枚)
    5日以内出荷
    長さ(mm)909幅(mm)145厚さ(mm)13.3入数3.16(m2)
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セットほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4AX3
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
    付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
    定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • アネックスST 朝日ウッドテック

    アネックスST

    朝日ウッドテック
    19,980税込21,978
    1箱(6枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面のオレフィンシートには人気の高い木目柄を美しくプリント。傷や汚れがつきにくく、お手入れの楽な機能性を兼ね備えた高性能フローリングです。SIAA基準適合の「抗菌」フローリングのため、安心してお使いいただけます。
    用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12タイプ2P表面オレフィンシート工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ