カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • バッテリー・電装(5)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s55d23」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(28800)BATTERY S55D23R トヨタ(28800)BATTERY S55D23Rトヨタ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV 古河電池ハイブリッド車専用補機バッテリー ECHNO[エクノ] HV古河電池(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ハイブリッド車を安全に使用いただくための機能を充実させました。 充電中に発生したガスを車外へ排出する「専用排気構造」を採用。また、外部からのスパーク(火花)をシャットアウトする「防爆フィルター」を搭載しています。 充電中に発生するガスを負極板が吸収し、水に戻す構造で、使用中に電解液が減少しづらく、液面の点検や補水が必要ありません。 正極活物質量および液量の適正化により容量をアップしました。容量アップにより、車両使用頻度が1回/月と少ない場合や停車中の暗電流による放電状態でも耐久性のある設計です。
付属品取っ手、取付年月日シール定格電圧(V)12
国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 ハイブリッド車補機用バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ハイブリッド車のエンジン始動や電装品に供給するための専用補機バッテリーとして開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。ハイブリッド車補機用バッテリー。AGM(吸収ガラスマット)バッテリーを採用することで、ハイブリッド車への安定した電力供給を得ることができます。また、高始動性能及び、高充電受け入れ性能、長寿命化を実現したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ×
補機バッテリー EHJシリーズ GSユアサ補機バッテリー EHJシリーズGSユアサ(12件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
純正OEM供給メーカーGSユアサ製。トヨタハイブリッド車用の補機バッテリー。
用途プリウス・アクアなどトヨタハイブリッド車用補機バッテリー電圧(V)12(液入充電済み)
ECO.R HVバッテリー GSユアサECO.R HVバッテリーGSユアサ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から6日以内出荷
トヨタ系ハイブリッド車を幅広くカバーする補機用VRLAバッテリー。車室内搭載に対応するため、補水・液量チェックが不要のVRLAバッテリーを採用しました。VRLAバッテリーは、内部で発生するガスを負極板が吸収し水に戻す「還元反応」により、外部にガスや電解液を漏らさない特殊な構造です。トヨタがハイブリッド車の量産・販売を開始した1997年から、他社に先駆けて補機用バッテリーを供給してまいりました。「プリウス(初代W10系、二代目W20系、三代目W30系)」をはじめ、「アクア(初代P10系)」など、数多くのトヨタ系ハイブリッド車には、GSユアサ製補機用バッテリーが搭載されており、累計で1000万個以上を出荷・販売いたしました。
用途ある日突然、パワースイッチを押しても車が動かないとならないために。電圧(V)12
カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック)カオス ハイブリッド車 (補機)用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
定格電圧(V)12箱高(mm)202
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ホゴホース BIGM(丸山製作所)ホゴホースBIGM(丸山製作所)
229税込252
1個
8日以内出荷
規格SPP-1860L部品名称ホゴホース図解NoMS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.47、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.47、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホゴホース_No.47、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.47、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.47、MS055T 薬剤タンク部品_No.33、MS055S 薬剤タンク部品_No.33、GS50D 動力噴霧機部品 ホゴホース_No.66、SP-M055S 薬剤タンク部品 ホゴホース_No.33、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.47、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホゴホース_No.47、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホゴホース_No.47、GS23E 動力噴霧機部品 ホゴホース_No.66、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.47、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホゴホース_No.47、SP-M055T 薬剤タンク部品 ホゴホース_No.33、MK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.47
カタアテ BIGM(丸山製作所)カタアテBIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
8日以内出荷
図解NoSD35T-1 薬剤タンク部品 カタアテ_No.20、MS045 薬剤タンク部品_No.33、SP-M055S 希望付属品部品 カタアテ_No.23、MS045KD 付属品,希望付属品部品_No.45、MK045 付属品,希望付属品部品_No.45、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.38、MS045D 付属品,希望付属品部品_No.45、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.38、SP-M055D 本体部品 カタアテ_No.18、MS055D 本体部品_No.18、MK035D-1 薬剤タンク部品_No.19、MS055T 希望付属品部品_No.23、MS045 付属品,希望付属品部品_No.45、MS055T 本体部品_No.18、MK035 薬剤タンク部品_No.21、MS055S 本体部品_No.18、MK035D 薬剤タンク部品_No.21、MK045D 付属品,希望付属品部品_No.45、MS055A 本体部品_No.18、MS035KD 付属品,希望付属品部品_No.38、MS045K 薬剤タンク部品_No.33、MS045K 付属品,希望付属品部品_No.45、MS046K 薬剤タンク部品_No.33、MS045KD 薬剤タンク部品_No.33、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.38、MS035KD 薬剤タンク部品_No.21、MS055D 希望付属品部品_No.23、MK046 薬剤タンク部品_No.33、SP-M055T 希望付属品部品 カタアテ_No.23、MK055 本体部品_No.18、MK045D 薬剤タンク部品_No.33、SP-M055T 本体部品 カタアテ_No.18、SP-M055D 希望付属品部品 カタアテ_No.23、MS055S 希望付属品部品_No.23、MS035K 薬剤タンク部品_No.21、MK035 付属品,希望付属品部品_No.38、MS035 付属品,希望付属品部品_No.38、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.19、MK035T-1 薬剤タンク部品_No.20、MK045 薬剤タンク部品_No.33、MS045D 薬剤タンク部品_No.33、MS046 薬剤タンク部品_No.33、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.38、SP-M055S 本体部品 カタアテ_No.18
シム BIGM(丸山製作所)シムBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMP2500E2-M332151 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 シム_No.13、KP-250-2 シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 シム_No.13、MS055T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、SP-M055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.4、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.4、MD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.4、MKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.32、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 シム_No.23、MD3020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20など
ホゴホース BIGM(丸山製作所)ホゴホースBIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
8日以内出荷
規格SPP-18200L図解NoMK056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、SP-M055T 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホゴホース_No.50、MS055D 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、SP-M055T 薬剤タンク部品 ホゴホース_No.36、MS056 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、GS50D 動力噴霧機部品 ホゴホース_No.69、MK055 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、MS055T 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、MS055S 薬剤タンク部品_No.36、MS055S 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、MS055A 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.50、SP-M055D 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホゴホース_No.50、SP-M055S 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホゴホース_No.50、GS23E 動力噴霧機部品 ホゴホース_No.69、SP-M056 動力噴霧機(クランクケース)部品 ホゴホース_No.50、SP-M055S 薬剤タンク部品 ホゴホース_No.36、MS055T 薬剤タンク部品_No.36
カムハンドル BIGM(丸山製作所)カムハンドルBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
8日以内出荷
規格アカ(スタンプナシ)図解NoGS33MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057 希望付属品部品_No.22、MS057T 希望付属品部品_No.22、GS50D 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、GS25EM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.46、MK055 希望付属品部品_No.24、GS51TR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055T 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、MS055S 希望付属品部品_No.24、GS055MR ポンプ部品 カムハンドル_No.33、MK057T 希望付属品部品_No.22、GS51ET-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、GS23E 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-20 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M055D 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS51TR-50 ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SD057T 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS056 希望付属品部品_No.24、MS073H-20 -A オプション部品_No.22、GS50D 付属品、希望付属品部品 カムハンドル_No.44、GS51EMR-50L ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、MS055A 希望付属品部品_No.24、GS51EMR BIGM ポンプ クランクケース部品 カムハンドル_No.37、SP-M056 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、GS23E 動力噴霧機部品 カムハンドル_No.32、MS055D 希望付属品部品_No.24、SP-M055S 希望付属品部品 カムハンドル_No.24、SD057 希望付属品部品 カムハンドル_No.22、MS055T 希望付属品部品_No.24、MS057 希望付属品部品_No.22、MK056 希望付属品部品_No.24
リング BIGM(丸山製作所)リングBIGM(丸山製作所)
359税込395
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoTK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.18、MK058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、BC2510 クランクケース、シリンダ部品 リング_No.18、MK045 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、GD300 クランクケース、シリンダ部品 リング_No.23、MD3020K-9 クランクケース,シリンダ部品_No.23、MS058T-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.18、MD3020-9 クランクケース,シリンダ部品_No.23など
ナット BIGM(丸山製作所)ナットBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(10個)
8日以内出荷
図解NoOS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.41、MD3021-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.55、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.52、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、SD058T-25 本体部品 ナット_No.23、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ナット_No.55、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.66、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.70など