カテゴリ
- 物流用品(1,481)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,059)
- 農業機械(549)
- 制御機器(385)
- メカニカル部品(373)
- 自動車補修部品(200)
- 機構部品(138)
- パソコン/周辺機器(128)
- 測定用品(116)
- 切削工具(107)
- 家電(53)
- 作業工具(46)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 建築金物(39)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 作業服(33)
- バイク部品(32)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 電気材料(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 電動工具(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 安全標識(17)
- 科学研究・開発用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- 溶接用品(11)
- 救急・衛生(11)
- 研磨材(10)
- 事務用品(10)
- オフィス家具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 清掃用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 測定関連サービス(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 自転車部品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 空圧工具(6)
- 保管用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- バッテリー・電装(3)
- 手袋(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 塗料(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- KITO(キトー)(1,460)
- コガネイ(881)
- BIGM(丸山製作所)(502)
- オザック精工(205)
- NAKANO(130)
- SUS(エスユーエス)(103)
- omron(オムロン)(76)
- IDEC(和泉電気)(68)
- PISCO(ピスコ)(53)
- CKD(51)
- サイバーストーク(35)
- 大阪魂(34)
- THK(32)
- 三ツ星ベルト(28)
- ダイヤトレンド(27)
- KTC(26)
- TRUSCO(25)
- シングウ(新宮商行)(23)
- 京セラ(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「s5m」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M
バンドー化学¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
STSプーリ S5M
バンドー化学¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷から12日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S5MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M呼び幅100mm寸法PLD(mm)0.48
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から20日以内出荷材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M100(W/11、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)16
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製)
三ツ星ベルト¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷から11日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーA形適合ベルトS5M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・未処理)
三ツ星ベルト¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M100形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10呼び幅(mm)100適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ(アルミ製) S5M150形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から65日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。適合ベルト幅(mm)15適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(棒状タイプ)
三ツ星ベルト¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材形状棒状種類タイミングプーリ
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ S5M形 B形
三ツ星ベルト¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。プーリーB形適合ベルトS5M
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 BFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプS5M250(W/27、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M250形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M250(W/27、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)32
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)5材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28ベルト形S5M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理)
三ツ星ベルト¥7,198~税込¥7,918~1個15日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製・アルマイト白)
三ツ星ベルト¥7,598~税込¥8,358~1個18日以内出荷から20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)10表面処理アルマイト(白)加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)アルミ(A2017)
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥8,098~税込¥8,908~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・黒染)
三ツ星ベルト¥7,298~税込¥8,028~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅25mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト¥9,498~税込¥10,448~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)25表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個20日以内出荷形状フランジ有種類タイミングプーリ呼び幅(mm)15表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100本)当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
マグネットラベルロールタイプ
MagX(マグエックス)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(1本)当日出荷ホワイトボードやキャビネットに貼って使うマグネットシート。5m巻きでハサミやカッターで自由な長さにカットできます。幅は、使用シーンに合わせて選べる4種類。スリットする作業の手間が省けて時短にもなります。油性ペンで書き込みできます。テプラなどのラベルシールに合わせたサイズです。余白が天地1mmずつ余るので、貼ったときにきれいに見えます。用途ホワイトボードやキャビネットの掲示に仕様マグネット式材質PVC、マグネットシート(再生CPE20%)厚さ(mm)0.6色白高さ(mm)5000タイプ見出しテープ長さ(m)5吸着力(N)0.25 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)310G
S EasyナットS(M5)
SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)¥72税込¥791個当日出荷適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM5ねじの呼びM5
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
精密用ダイヤモンドヤスリ丸
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
...