カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- バイク部品(3)
- 農業機械(3)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「s5m450」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS5M 100型
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルトS5M 150型
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルトS5M 250型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から52日以内出荷コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングベルト S5M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M
バンドー化学¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。ベルト形MTS5M歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28寸法PLD(mm)0.48
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥195税込¥2151個8日以内出荷規格5X5X20カタマル図解NoMS410RC-2K RC装置(1)部品_No.26、MS550RC-2K カバー、ラベル部品_No.27、MSC1-105S 走行駆動部品 ヘイコウキー_No.13、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.27、MS510RC-2K RC装置(1)部品_No.26、MS510RC-5M RC装置部品_No.98、MHL250 1996年 足回り関係部品_No.5、MSC1-103DW 走行駆動部品 ヘイコウキー_No.2、MS450RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.27、MSC1-102D 走行駆動部品_No.17、MS510RC-5K RC装置部品_No.98、MSC1-102D 車輪部品_No.8、MSC1-103DW-1 走行駆動部品 ヘイコウキー_No.2、MHL350 足回り関係部品_No.21、MSC1-102DW 走行駆動部品 ヘイコウキー_No.17、MS650RC-2K カバー、ラベル部品_No.27、MSC1-62 車輪部品_No.8、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.26、MS410RC-2M RC装置(1)部品_No.26、MS550RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.27、MSC1-62 走行駆動部品_No.17、MS650RCY-2Y カバー、ラベル部品_No.27、MHL351 足回り関係部品_No.21
フタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷部品名称フタマトメ図解NoMSV613L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.6、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.6、MSA415R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.6、MLS415R4CF(8.5) ドラムクミタテ部品_No.6、MSV615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.4、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.6、MSA655DR4S-K(11.5) ドラムクミタテ部品_No.5、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.6、MS511RC-M ホース巻取機部品_No.4、MS515R4CF-1(10) ドラムクミタテ部品_No.6、MS410ESR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.6、MS410R2-M ホースリール部品_No.5、MSV615L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.6、MS415R4CFS-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.6、MS410R2-K ホースリール部品_No.5、MS513R4CF(10) ドラムクミタテ部品_No.6、MS511R4T-K ドラム組立部品_No.6など
タツピンネジ(+)CガタWヘッド
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格バイCガタST3.5X24部品名称タツピンネジ(+)CガタWヘッド図解NoSSA-S610VT -1 ノズル部品_No.8、SSA-α1004 ノズル部品_No.8、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.15、SSA-α602M ノズル部品_No.8、SM-450A 薬液配管(1)部品_No.8、SSA-F616V-1 ノズル部品_No.8、SSA-E540DX ノズル部品_No.24、SSA-S600 1996ネン ノズル部品_No.9、SSA-N550DX ノズル部品_No.8、SSA-α601 ノズル(後)部品_No.8、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ノズル部品_No.8、SM-450A 薬液配管(1)部品_No.17、SSA-F616M ノズル部品_No.8、SSA-α1001ST ノズル(後)部品_No.8、SSA-G535 ノズル部品_No.8、SSA-S602DXM ノズル部品_No.8、SSA-E501DX ノズル部品_No.16、SSA-F616(4)-1 ノズル部品_No.8、SM-450A 薬液配管(1)部品_No.33、SSA-G550 ノズル部品_No.8など