カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(46)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農具(3)
  • 測定用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「s6104」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルプレッシャースイッチ 二葉電機製作所オイルプレッシャースイッチ二葉電機製作所(53件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンジン内のオイルをオイルポンプが循環させ、その圧力を感知するセンサーです。
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
スライドディップスイッチ A6S-H omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6S-Homron(オムロン)
289税込318
1個
当日出荷から31日以内出荷
従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
スイベルジョイント SJS形 イハラサイエンススイベルジョイント SJS形イハラサイエンス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質S45C形状スイベルジョイント常用圧力(MPa)21適合流体油圧作動油(-20℃~95℃)揺動速度(cycle/min)25(振動角110°時)揺動角度(°)360
70/100MHz、4ch、1GS/s、 10M PC接続型・オシロスコープ OWON70/100MHz、4ch、1GS/s、 10M PC接続型・オシロスコープOWON
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
周波数帯域: 70MHz、100MHz 4チャンネル サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒 最大垂直軸分解能: 14ビット(Aモデル)、8ビット(そのほかのモデル) レコード長: 10M SCPIコマンドをサポート 電源: USB Type-Cからの給電、または5~15VのDC電源 インターフェース:USB Type-C, LAN, WiFi(オプション)
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)約0.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×18サンプルレート1GSa/sメモリ長さ10M
(MS61)TUBE,RADIAT ミツビシ(MS61)TUBE,RADIATミツビシ
629税込692
1個
3日以内出荷
アウトドアスポットライト 1200TYPE ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 1200TYPEENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Rsシリーズまぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズパワーと配光が選べる万能型投光器
種別LEDモジュール付材質アルミダイキャスト質量(kg)1タイプ1200タイプ電圧(V)対応:100~242消費電力(W)10.7電源内蔵フレンジ構造防湿防雨形保護等級IP67材質(カバー)透明強化ガラス取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可器具相当12V IRCミニハロゲン球50W
ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)ライオン剪定ハサミLOWE(ライオン)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ライオン(LOWE)剪定ハサミの最も大きな特徴は受け台式(アンビル)構造にあります。 てこの原理を応用し、上刃は枝を引き切りするような動きで切断します。 鋭い切れ味で他の剪定ハサミにはない枝の切断面の美しさを誇ります。 引き切りのため大きな力を必要せず軽い力で剪定作業することができます。
使用目的剪定
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズ サンワフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅100~199mm HS-6シリーズサンワ
47,980税込52,778
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
(MS610)チューブ、ドア エンジン 三菱ふそう(MS610)チューブ、ドア エンジン三菱ふそう
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
(MS610)TUBE,SOFT VINYL (8X2000) 三菱ふそう(MS610)TUBE,SOFT VINYL (8X2000)三菱ふそう
819税込901
1個
5日以内出荷
(MS610)TUBE,SOFT VINYL (8X10000) 三菱ふそう(MS610)TUBE,SOFT VINYL (8X10000)三菱ふそう
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
デジタル・オシロスコープ SIGLENTデジタル・オシロスコープSIGLENT
1,698,000税込1,867,800
1個
6日以内出荷
SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。 データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。 また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的にします。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.5チャンネル数4ch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288ディスプレイ12.1インチLCD波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sレコード長最大:500Mpts
ボルト (9S9D) MAZDA(マツダ)ボルト (9S9D)MAZDA(マツダ)
66税込73
1個
翌々日出荷
スクリュー (9S2E) MAZDA(マツダ)スクリュー (9S2E)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷
WM3枚刃 カウンターシンク 60° ウォーターミルズWM3枚刃 カウンターシンク 60°ウォーターミルズ
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
切刃形状3枚刃
R/PWモーターRH(SG) スバルR/PWモーターRH(SG)スバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
R/PWモーターLH(SG) スバルR/PWモーターLH(SG)スバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ライオン交換キット LOWE(ライオン)ライオン交換キットLOWE(ライオン)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
LS6104用交換キットです。上刃。受台。スプリングのセットです。
304ソリッドエレクター・シェルフ PS MSS610SPSシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ PS MSS610SPSシリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm P MSS610SPシリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1587mm P MSS610SPシリーズERECTA(エレクター)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P MSS610SPシリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。
仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610SP1390シリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm P MSS610SP1390シリーズERECTA(エレクター)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm P LSS610SP1390シリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm P LSS610SP1390シリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm P LSS610SP2200シリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm P LSS610SP2200シリーズERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1892mm P LSS610SP1900シリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1892mm P LSS610SP1900シリーズERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1587mm P LSS610SP1590シリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1587mm P LSS610SP1590シリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1587奥行(mm)614間口(mm)606
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PS MSS610SPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm PS MSS610SPS2200シリーズERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PS MSS610SPS1390シリーズ ERECTA(エレクター)オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PS MSS610SPS1390シリーズERECTA(エレクター)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P DB付 MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H2197mm P DB付 MSS610SPシリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重180kg。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)2197奥行(mm)461間口(mm)606
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1892mm PS LSS610SPS1900シリーズ ERECTA(エレクター)オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1892mm PS LSS610SPS1900シリーズERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)614間口(mm)606
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm PS LSS610SPS1390シリーズ ERECTA(エレクター)オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1384mm PS LSS610SPS1390シリーズERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)614間口(mm)606
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PS MSS610SPS1900シリーズ ERECTA(エレクター)オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PS MSS610SPS1900シリーズERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm PS LSS610SPS2200シリーズ ERECTA(エレクター)オール304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm PS LSS610SPS2200シリーズERECTA(エレクター)
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。棚板(304ソリッドエレクター・シェルフ)
仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No.4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304ステンレスダイカスト、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PS DB付 MSS610SPシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1384mm PS DB付 MSS610SPシリーズERECTA(エレクター)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
高さ(mm)1384奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PS DB無 MSS610SPS1900Nシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D461×H1892mm PS DB無 MSS610SPS1900NシリーズERECTA(エレクター)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1892奥行(mm)461間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm PS DB無 LSS610SPS2200Nシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H2197mm PS DB無 LSS610SPS2200NシリーズERECTA(エレクター)
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)2197奥行(mm)614間口(mm)606
304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1587mm PS DB無 LSS610SPS1590Nシリーズ ERECTA(エレクター)304ソリッドエレクター・シェルフ W606×D614×H1587mm PS DB無 LSS610SPS1590NシリーズERECTA(エレクター)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
SUS304(18-8)ステンレス棚を使用。耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適。キャスター取付時総耐荷重200kg。
材質棚板/SUS304(18-8)ステンレス、1.2mm厚平板、No,4仕上げ、四方を折り曲げ2層構造、2.5mm高縁取り加工、コーナー部/SUS304(18-8)ステンレスダイカスト、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1587奥行(mm)614間口(mm)606