カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「s6525」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
オイルシール(スバル) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スバル)武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースバル
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
999税込1,099
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
239,800税込263,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
たてとい 瞬水 S15 エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 瞬水 S15 エルボPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット(12個)
7日以内出荷
角形状のすっきりしたデザインのたてとい部材です。
適合S15
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軽中量ステンレスラック ナイキ軽中量ステンレスラックナイキ
409,800税込450,780
1個
20日以内出荷
金具類も全てサビにくいSUS304を使用
付属品棚板5枚均等積載量(kg/段)【棚板】200
軽量ステンレスラック ナイキ軽量ステンレスラックナイキ
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷
金具類も全てサビにくいSUS304を使用
付属品棚板5枚均等積載量(kg/段)【棚板】150
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール TKKオイルシールTKK(25件のレビュー)
679税込747
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A unitechPDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2Aunitech
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。 PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など出力DC 5V/2A入力電圧(V)AC100-240RoHS指令(10物質対応)対応
リアスチールスプロケット 525-44 10409-44 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 525-44 10409-44AFAM(アファム)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:10409-44販売備考:スチールスプロケット適合情報:ホンダ[HONDA] BROS650 [ブロス650] 87-歯数[丁数]:44チェーンサイズ:525色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)仕上げ(表面処理):高周波焼入れ
材質スチール(C45鋼)歯数44Tシルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)表面処理高周波焼入れチェーンサイズ525
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-29シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-29シリーズコノエ
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-14シリーズコノエ
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-14シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR30-14シリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
P-PARCEL POST GTS 606525M piaggio(ピアッジオグループ)P-PARCEL POST GTS 606525Mpiaggio(ピアッジオグループ)
61,980税込68,178
1個
31日以内出荷
PROTECTION FILTER CAS DER RAM 125 25S 652967 piaggio(ピアッジオグループ)PROTECTION FILTER CAS DER RAM 125 25S 652967piaggio(ピアッジオグループ)
4,498税込4,948
1個
31日以内出荷
COPRIMANUB POST PV 250 GTS 652682 piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB POST PV 250 GTS 652682piaggio(ピアッジオグループ)
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
COPRIMANUB POST PV 250 GTS 65268200M5 piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB POST PV 250 GTS 65268200M5piaggio(ピアッジオグループ)
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
COPRIMANUB POST PV 250 GTS 894 ROS 65268200R7 piaggio(ピアッジオグループ)COPRIMANUB POST PV 250 GTS 894 ROS 65268200R7piaggio(ピアッジオグループ)
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷
Chain DID 525 VZ2 118 rollers 61310265118 KTMChain DID 525 VZ2 118 rollers 61310265118KTM
38,980税込42,878
1個
31日以内出荷