カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「s6532」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(スバル) 武蔵オイルシール工業オイルシール(スバル)武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースバル
メンバー NO.2 クロス (ZZ) MAZDA(マツダ)メンバー NO.2 クロス (ZZ)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口 Panasonic(パナソニック)ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 2コ口Panasonic(パナソニック)
7,898税込8,688
1個(3m)
3日以内出荷
コンセント個数2個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303種類リジッドタイプ
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅500~599mm HS-6シリーズサンワ[テープ]
239,800税込263,780
1巻
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。
仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製) ショウエイ熱交換器 豊 ソケットブッシュ付き(SUS製)ショウエイ
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
材質(シェル)エンジニアプラスチック材質(チューブ)SUS316
熱交換器 豊 (SUS製) ショウエイ熱交換器 豊 (SUS製)ショウエイ
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
チューブがSUS316製、シェルがエンジニアリングプラスチック製の熱交換器です。カートリッジチューブ構造と中央のフランジから分割できるシェルでメンテナンスが容易です。シェルはエンジニアリングプラスチック製で中空発泡成形で保温性が高く、金属製シェルで必要だった保温材による保温工事が不要です。チューブがSUS製なので 耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
材質(シェル)エンジニアプラスチック材質(チューブ)SUS316
屋外2MP PTZ AIカメラ(IR LED 22倍 耐重塩害) i-PRO屋外2MP PTZ AIカメラ(IR LED 22倍 耐重塩害)i-PRO
979,800税込1,077,780
1台
8日以内出荷
港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート ISO14993準拠の耐重塩害仕様。 ([ISO14993]: 塩水噴霧、乾燥、湿潤を繰り返すことで耐食性を評価する試験規格) 外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応 港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート 高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載 光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載 低ビットレート高画質ストリームを実現 オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。 レンズ交換不可 WV-S6532LNSUX:光学22倍ズーム 必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。 かんたんキッティング中にIR-LEDが点滅する現象が発生する場合がありますが、故障ではありません。 定期交換の必要な消耗部品があります。詳しくは取扱説明書 をお読みください。
その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠)材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア質量(kg)約8.0 (ケーブルカバーを含む)使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50~+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30~+60消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力)対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、 Microsoft Windows 8.1(日本語版)対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz))出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと)入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465保存温度範囲(℃)-50~+70耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋外対応耐風速(m/s)40以下出力レベル-20dBV入力レベル(ライン入力時)約-10dBV防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコートノガ
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理ノンコーティング
ディスクカップリング AHSシリーズ アイセルディスクカップリング AHSシリーズアイセル
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から25日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
熱交換器豊用シェルセット ショウエイ熱交換器豊用シェルセットショウエイ
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。チューブ以外の一式の交換をしていただけます。シェルは2つをフランジ接合しているので、シェル×2個とつなぐためのボルト類・Oリングとなります。
材質(シェル)エンジニアプラスチック
熱交換器豊用片側シェルセット ショウエイ熱交換器豊用片側シェルセットショウエイ
88,980税込97,878
1セット
翌々日出荷
熱交換器豊シリーズのシェル、ボルト類、Oリングのセットです。シェルの片側のみを交換したい際に最適なセットです。両側のシェルを交換したい場合は通常のシェルセットをお買い求めください。 ※ショウエイの熱交換器「豊」は2つのシェルをフランジ接合して使います
材質(シェル)エンジニアプラスチック
(06532)オイルシール ホンダ(06532)オイルシールホンダ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
熱交換器豊シェル用Oリング ショウエイ熱交換器豊シェル用Oリングショウエイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
熱交換器豊シリーズのシェル用のOリングです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR
熱交換器豊チューブ用Oリング ショウエイ熱交換器豊チューブ用Oリングショウエイ
4,498税込4,948
1セット(2個)
3日以内出荷
熱交換器豊シリーズのチューブ用Oリングです。接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。
材質NBR
(06532)オイルシールセット、ロータリーバルブ ホンダ(06532)オイルシールセット、ロータリーバルブホンダ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
(06532)シールキット、B、パワーステアリング ホンダ(06532)シールキット、B、パワーステアリングホンダ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 1列SAMTEC
97税込107
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-102-05-S-S●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6532アズワン品番65-7692-26
熱交換器豊用チューブ(SUS製) ショウエイ熱交換器豊用チューブ(SUS製)ショウエイ
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
熱交換器豊シリーズのSUS316製チューブです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいです。
材質(チューブ)SUS316
PLATFORM PV 250 GTS 65323000F2 piaggio(ピアッジオグループ)PLATFORM PV 250 GTS 65323000F2piaggio(ピアッジオグループ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
PLATFORM PV 250 GTS 65323000GP piaggio(ピアッジオグループ)PLATFORM PV 250 GTS 65323000GPpiaggio(ピアッジオグループ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
PLATFORM PV 250 GTS 65323000ER piaggio(ピアッジオグループ)PLATFORM PV 250 GTS 65323000ERpiaggio(ピアッジオグループ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
PLATFORM PV 250 GTS 65323000RI piaggio(ピアッジオグループ)PLATFORM PV 250 GTS 65323000RIpiaggio(ピアッジオグループ)
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
Wiring harness f heated handlebar grips 61127653283 BMWWiring harness f heated handlebar grips 61127653283BMW
8,398税込9,238
1個
31日以内出荷
hinges bauletti 32-37 liters 606653M piaggio(ピアッジオグループ)hinges bauletti 32-37 liters 606653Mpiaggio(ピアッジオグループ)
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
リプレイスメント AL-6620 K&Nリプレイスメント AL-6620K&N
15,980税込17,578
1個
92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:AL-6620K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。販売備考:純正品番 アプリリア:2B006532適合情報:アプリリア[APRILIA] RS660 21-23アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-23タイプ:純正交換タイプ重量[キログラム]:0.3重量[グラム]:300材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ仕様:スタンダード対応純正番号:Aprilia 2B006532幅:110高さ:37奥行(引き):198備考:オイル塗布量 17 ml商品区分:エアフィルター
材質エアフィルター:コットンガーゼ幅(mm)110質量(kg)0.3容量(mL)オイル塗布量:17高さ(mm)37区分エアフィルター質量(g)300タイプ純正交換タイプ種類スタンダード奥行(mm)(引き)198純正品番Aprilia 2B006532