カテゴリ
- 自動車純正部品(220)
- バイク純正部品(30)
- トラック純正部品(24)
- 制御機器(18)
- メカニカル部品(13)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 切削工具(8)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- ENDO(遠藤照明)(2)
- MAZDA(マツダ)(219)
- NSK(日本精工)(1)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- SMT(南海精工所)(12)
- SUGICO(スギコ)(1)
- アイゼン(3)
- エム・あい(1)
- コクヨ(1)
- プレシジョンブランド(2)
- ホンダ(30)
- 三菱電機(6)
- 仙台銘板(2)
- 佐文工業所(2)
- 富士電機(17)
- 日研工作所(3)
- 日野自動車(23)
- 長野計器(1)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「s691」の検索結果

激落ちくんメラミンスポンジ(セルフカット)
LEC(レック)(12件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。用途汚れ落としに材質メラミンフォームタイプセルフカットシリーズ激落ちくん適合用途食器洗い
ねじなし丸型露出ボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
カラーLBP&PPC用超耐水紙ラベル
コクヨ(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981冊(15枚)当日出荷耐水・耐久性に優れたラベルなので、水に濡れても大丈夫。室内の水まわりの表示ラベルや値札のほか、屋外掲示などに最適です。 手書きでもお使いいただけます。(水性インクを除く)白色度(%)82程度(ISO)坪量(g/m2)222ラベル厚(mm)0.12総厚(mm)0.23適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー、モノクロレーザー、モノクロコピー
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ペットボトルソーラーカーⅡ
エレキット¥2,188税込¥2,4071個欠品中ペットボトルや牛乳パックなどの空き容器を使ってオリジナルソーラーカーを作成できるキットです。 太陽エネルギーをパワーに換えてグングン進みます。 作るだけでなく、太陽電池の仕組みや省エネルギー、環境問題についてもしっかり学ぼう!電圧(V)太陽電池特性:最大2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×130×210(標準的な500mlペットボトルを使用した場合のサイズ)電流(mA)150駆動方式前輪駆動再生紙使用マーク適合
ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から13日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスボールベアリング 6900番台 両シール
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から14日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ドライブレコーダー
セルスター¥47,980税込¥52,7781個当日出荷安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14適合VCCI:クラスB出力外部映像:有り本体質量(g)77センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨電源電圧(V)DC12/24機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ記録媒体microSDカード液晶サイズ車外カメラ:2.8、車内カメラ:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×26.3×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)保証期間3年視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー音声録音有り(オン、オフ設定可)画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°動作温度範囲(℃)-10 ~ +60GPS無し
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ステンレスボールベアリング 6900番台 片シール RS
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から5日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷から11日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS691
NSK(日本精工)¥619税込¥6811個4日以内出荷・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。備考ステンレス保持器外径D(Φmm)4幅B(mm)1.6番号【NSK名番】691-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)1呼び番号SS691シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ガード付ステンレス三角台車 ペール用 GSIC-60
エム・あい¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷ステンレス三角台車にガードをつけ、より安定性を高め、移動を更に楽にしました。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、ペールを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304寸法(mm)Φ400(内寸)×290(80)商品タイプ本体
フロアタイル ベスタフロア ヴィンテージメタル
川島織物セルコン¥11,980税込¥13,1781箱(16枚)4日以内出荷ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2面取り面取無し全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥3,398~税込¥3,738~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥58,175税込¥63,9931個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
低トルク仕様潤滑ベアリング
SMT(南海精工所)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から16日以内出荷従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷から5日以内出荷JDRシリーズ。JDRランプ適合。充実のランプバリエーション質量(kg)0.2定格電圧(V)100LEDランプ別売