仕様Ehシリーズ90 °基板ヘッダ. JST EHシリーズ2.5 mmピッチ1列シュラウド付きサイドエントリ(90°)基板ヘッダです。この製品には一体化されたキーがあり、かん合時に正しい極性が保証されます。IDCソケットハウジングについては、代表番号RS ; 311-6287 311-6287 を参照してください。
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズEH
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)250
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1袋(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
薄型設計
高い接触信頼性
誤挿入防止機構
作業性のよい圧着加工
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
使用温度範囲(℃)-25~+85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)250
耐電圧AC800V/1分間
定格電流(A)3
絶縁抵抗1000MΩ以上
適合電線範囲 AWG(#)32~22
仕様●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ライトアングル●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:EH●正式型番:-●ピン数:6極
アズワン品番68-2056-04
1個
¥69
税込¥76
5日以内出荷
D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。
対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付着したチップが剥離しやすいろ材と独特なろ紙折り構造により、長寿命で高ろ過精度の放電加工機用フィルタです。ろ過スタート時の濁りが極めて少なく、面粗度、二次放電の防止、イオン交換樹脂の長寿命化、クリーン漕の透明度など性能面のアップが見込めます。
用途金型加工に。
仕様内ろ紙:無
圧力(kg/cm2)内圧(0.25MPa)
最大使用圧力(MPa)0.25
関連キーワード