カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 切削工具(5)
  • 自転車部品(5)
  • カー用品(4)
  • 作業服(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s7004」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
15,900税込17,490
1台
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(アングルステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
14,900税込16,390
1台
当日出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 アングルブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状アングルブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ドアサイン UNION(ユニオン)ドアサインUNION(ユニオン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
材質ステンレス高さ(mm)2
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
14,900税込16,390
1台
3日以内出荷から15日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。 ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。 取付ビスが見えないデザインです。 ドアチェックの定番品です。 段付ブラケット
用途開戸用。 ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。 段差があり戸当りが届かない扉にも最適。 荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。形状段付ブラケットタイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ピラー(R) インナーフロント (G1) G14S-70-04XA MAZDA(マツダ)ピラー(R) インナーフロント (G1) G14S-70-04XAMAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1V DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア 1VDiodesZetex
13,980税込15,378
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vダイオード構成 = シリーズ整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 1V1チップ当たりのエレメント数 = 2ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク逆回復時間 = 5nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100mAショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオードSTMicro
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RING SET,PISTON S   13011HM7004 ホンダRING SET,PISTON S 13011HM7004ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジレスタイプ 調光タイプDAIKO(大光電機)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラータイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NSタイプBESTEC(ハヤシ)
12,880税込14,168
1本
9日以内出荷
NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
NEEDLE SET,JET ホンダNEEDLE SET,JETホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ショットキーバリアダイオード シリーズ 70mA 70V 表面実装 3-Pin DiodesZetexショットキーバリアダイオード シリーズ 70mA 70V 表面実装 3-PinDiodesZetex
359税込395
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CARBURETOR ASSY ホンダCARBURETOR ASSYホンダ
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
PARTS KIT,CARBURE ホンダPARTS KIT,CARBUREホンダ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
VALVE SET,STARTER ホンダVALVE SET,STARTERホンダ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
BAS70-04FILM STMicroBAS70-04FILMSTMicro
999税込1,099
1袋(50個)
5日以内出荷
タイプ【パッケージ】SOT-23【ダイオード】ショットキーピン数(ピン)3ダイオードシリーズ整流方式ショットキーダイオードRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)70テクノロジー【ダイオード】ショットキーバリア最大連続順方向電流(mA)70
電源スイッチIC Infineon INFINEON電源スイッチIC InfineonINFINEON
679税込747
1袋(2個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 INFINEONInfineon 整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23INFINEON
85,980税込94,578
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装 SOT-323 ショットキーバリア INFINEON整流器 / ショットキーダイオード, シリーズ, 70mA, 70V 表面実装 SOT-323 ショットキーバリアINFINEON
199税込219
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-323最大連続 順方向電流 = 70mAピーク逆繰返し電圧 = 70Vシリーズ = BAS70整流タイプ = ショットキーダイオードダイオードテクノロジー = ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から93日以内出荷
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)omron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から121日以内出荷
PUパーム手袋(10双入) MCC(MaxClean)PUパーム手袋(10双入)MCC(MaxClean)
1,498税込1,648
1袋(10双)
当日出荷
ポリエステル素材の手のひらウレタンコート手袋。手首が長く「7cm」防塵性に優れる
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。材質ポリエステル入数(双)10長さ(cm)手首:約17機能防塵性コーティング手の平
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から13日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・汎用種別溝入れ・突切りブレーカGGRoHS指令(10物質対応)対応
充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズ いけうち充円錐ノズル(少量噴霧) BIMJシリーズいけうち
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
平均粒子径が100μm以下の微霧を発生する2流体充円錐ノズル。
材質S303粒子径(μm)(平均)20~100
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-MG住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・汎用種別溝入れ・横送りブレーカMGRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-ML住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途多機能・低送り種別溝入れ・横送りブレーカMLRoHS指令(10物質対応)対応
インサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF 住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗種別溝入れ・突切りブレーカGFRoHS指令(10物質対応)対応
シール (9S) MAZDA(マツダ)シール (9S)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
ピラー(R) インナーフロント (S5) MAZDA(マツダ)ピラー(R) インナーフロント (S5)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ピラー(R) IN フロント/ヒンジ (S0) MAZDA(マツダ)ピラー(R) IN フロント/ヒンジ (S0)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
プラグ (9S9S) MAZDA(マツダ)プラグ (9S9S)MAZDA(マツダ)
169税込186
1個
翌々日出荷
ボール (9S) MAZDA(マツダ)ボール (9S)MAZDA(マツダ)
55税込61
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ジェット メイン (9S) MAZDA(マツダ)ジェット メイン (9S)MAZDA(マツダ)
639税込703
1個
翌々日出荷