カテゴリ

  • 建築金物(14)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 保管用品(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「s734」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具(90°曲) エーモン取付金具(90°曲)エーモン(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
おまかせください(洗面台用) LEC(レック)おまかせください(洗面台用)LEC(レック)(2件のレビュー)
159税込175
1枚(2枚)
当日出荷
洗面台やトイレタンクの水あか・輪ジミ落としにトイレのタンクや洗面台などの陶器についた頑固な汚れをこすって落とす、研磨剤付きクリーナー。 陶磁器の洗面台・トイレタンク専用。軽石研磨剤で、洗剤では取れないガンコな汚れをスッキリ落とします。傷を極力抑える安心タイプ。
用途陶磁器の洗面台・トイレタンク専用仕様陶器専用材質研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム寸法(mm)約50×15×70Hタイプスポンジ香りラベンダー
蛍光灯ソケット 東西電気産業蛍光灯ソケット東西電気産業(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
定格電流(A)1
軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 単体 高さ2100mmモノタロウ(10件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×4、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×4高さ(mm)2100タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
スティックのり カラープリット (Pritt) PLUS(プラス)[文具]スティックのり カラープリット (Pritt)PLUS(プラス)[文具](5件のレビュー)
299税込329
1本(40g)
当日出荷
ブルーの色付きのりで、塗った部分がひと目でわかり、しばらくすると色は消えるので安心。塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業できます。ブルーののりで、塗った部分が見えるので、塗り残しやはみ出しの心配なく確実にのりづけができます。ムラになりにくく、軽い力で塗ることができる。接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。テキパキ確実に作業したい人におすすめ。
用途封筒の口止めなどのキワ塗り・定型の塗布範囲指定のある書類などに。紙、写真、布など。成分(糊)ポリビニルピロリドン(PVP)材質70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)タイプ塗った部分を色で確認エコマーク認定認定主成分糊:ポリビニルピロリドン(PVP)グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 017
ステンレスカウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレスカウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1組(2本)
当日出荷から3日以内出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)安全荷重(kg)145(1本あたり)厚さ(mm)5仕上ヘアライン電解研磨仕上げ取付ビス壁側/ステン皿タッピン5×45、天板側/ステン皿タッピン5×16棚受け金具L型棚受け
室名表示板(病院関連) ユニット室名表示板(病院関連)ユニット(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
UN段ボール・金属缶輸送キット ULINEUN段ボール・金属缶輸送キットULINE
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。 段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング
重量棚受 HOJO重量棚受HOJO
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38仕上ヘアーライン仕上
軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mm モノタロウ軽中量ラック 200kg 連結 高さ2100mmモノタロウ(3件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。ホワイトグレー付属品支柱×2、棚板×5、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×8、ベース×2タイプ連結板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40取扱説明書"均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDSOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
UN段ボール・金属缶輸送キット ULINEUN段ボール・金属缶輸送キットULINE
6,298税込6,928
1セット
翌々日出荷
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。段ボールと金属缶、緩衝材がセットになっています。
材質段ボール/紙、金属缶/スズメッキ鉄板、緩衝材/フォーム・HDPEリング寸法(mm)金属缶:Φ165×190容量(mL)金属缶:3780規格UN規格:4G/Y9.5/S段ボールサイズ(mm)217×217×244アズワン品番4-4103-12
スティックのりカラープリット PLUS(プラス)[文具]スティックのりカラープリットPLUS(プラス)[文具]
359税込395
1パック(1本)
当日出荷から翌々日出荷
塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業ができるスティックのりです。しばらくすると色は消えます。
用途封筒の口どめなどのキワ塗り、塗布範囲がある書類の貼り付けに。材質主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)、本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PPタイプ乾くと色が消えるエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 017
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
L形ソケット 東西電気産業L形ソケット東西電気産業
239税込263
1個
翌日出荷から翌々日出荷
フロアタイル ベスタフロア パルマセルペジャンテ 川島織物セルコンフロアタイル ベスタフロア パルマセルペジャンテ川島織物セルコン
9,898税込10,888
1箱(18枚)
4日以内出荷
ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。
寸法(縦×横)(mm)304.8×609.6面取り面取無し全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
異径バルブ付ホースアダプタ5/16”Fメス(ムシ押付) x 1/4”Fオス A-Gas Japan(旧:FUSO)異径バルブ付ホースアダプタ5/16”Fメス(ムシ押付) x 1/4”FオスA-Gas Japan(旧:FUSO)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/14Fオス全長(mm)150
エクボアング 山口安製作所エクボアング山口安製作所
5,498税込6,048
1箱(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上板厚(mm)1.8ねじ径(Φmm)4.5ビス長さ(mm)3.5
シャンク付ピンゲージ アイゼンシャンク付ピンゲージアイゼン
3,698税込4,068
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング コイル - フロント (ZZ) MAZDA(マツダ)スプリング コイル - フロント (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
(GJ)スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)(GJ)スプリング,フロント コイルMAZDA(マツダ)
8,890税込9,779
1個
翌々日出荷
スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)スプリング,フロント コイルMAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg SANSHINSANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kgSANSHIN
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
タイプ連結
SANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kg SANSHINSANSHIN JIS軽中量ボルトレスラック 200kgSANSHIN
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
グレー材質(本体)スチール均等耐荷重(kg/段)200
(GJS7)スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)(GJS7)スプリング,フロント コイルMAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼンセラミックシャンク付ピンゲージアイゼン
9,998税込10,998特価
1本ほか
当日出荷から27日以内出荷
ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
金属製なので台所におすすめです。
用途トイレ・洗面所・居室・事務所・台所適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所・台所材質鋼板ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
軽中量ボルトレスラック アズワン軽中量ボルトレスラックアズワン
45,980税込50,578
1台
8日以内出荷から22日以内出荷
ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。耐久性に優れ、棚段高さは25mmピッチで調整が可能です。
アームトリカバーミギBK TOEX(LIXIL)アームトリカバーミギBKTOEX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
アーム取付カバー(左)BK TOEX(LIXIL)アーム取付カバー(左)BKTOEX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
カバー,ヘッド ランプ,ホワイト 14092-0734-15S Kawasakiカバー,ヘッド ランプ,ホワイト 14092-0734-15SKawasaki
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
カウリング,LWR,LH,M.M.F.シルバー 55028-0734-60S Kawasakiカウリング,LWR,LH,M.M.F.シルバー 55028-0734-60SKawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:55028-0734-60S
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は10バールです。回線接続:NPT11/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:3/4インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7107アズワン品番65-8010-64
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Festo VZXF シリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 NPT ねじがあります。最大中圧は 16 バールです。回線接続:NPT1 1/2 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:3/4インチ●最大使用圧力:12.8 バール●コード番号:203-7106アズワン品番65-8010-63