Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター

Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスWキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスWキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスWキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスWキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスWキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスWキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビスWキャップ&ワッシャーセット ブリスター - ダンドリビス

ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとミニワッシャーがセットになっています。

材質
キャップ:PE ワッシャー:鉄
厚さ(mm)
3.6、最大2.2
梱包内容
パック入
外径(mm)
10.6
内径(mm)
5.4
直径(mm)
14
内容量
1パック(10組)
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561930C-WCS721-BP424-1861
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04562106C-WCS724-BP423-5524
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04562350C-WCS745-BP422-9229
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04563890C-WCS725-BP423-8734
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04574880C-WCS743-BP424-3419
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04580358C-WCS723-BP424-0276
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04583079C-WCS744-BP424-1896
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04585109C-WCS742-BP422-9164
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04585730C-WCS722-BP424-3403
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
04589266C-WCS741-BP424-1848
¥480
¥309
¥340(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする