カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業服(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s787」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボルトセット エーモンステンレスボルトセットエーモン(10件のレビュー)
269税込296
1パック(4セット)ほか
当日出荷
さびにくいステンレス製
材質ステンレス
男のアンゴラ風/裏起毛&パイル防寒靴下 指付 ハヤシ[靴下]男のアンゴラ風/裏起毛&パイル防寒靴下 指付ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
899税込989
1袋(2足)
当日出荷
アンゴラ毛皮のような風合いのふかふかクッションで暖かく疲れにくい! 暖かい裏起毛で保温力バツグン!!口ゴムもゆったりで長時間締めつけません!
用途作業用防寒靴下 普段履きにも使えます!特性防寒入数2足RoHS指令(10物質対応)対応指タイプタビ型
クリーンイノベーター(コーティング剤) Vipros(ヴィプロス)クリーンイノベーター(コーティング剤)Vipros(ヴィプロス)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(240mL)
当日出荷
油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)危険物の類別非危険物
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スライドレール FBL56H形 THKスライドレール FBL56H形THK(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6