カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • 切削工具(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 手袋(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「s787」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスボルトセット エーモンステンレスボルトセットエーモン(10件のレビュー)
269税込296
1パック(4セット)
当日出荷
さびにくいステンレス製
材質ステンレス
男のアンゴラ風/裏起毛&パイル防寒靴下 指付 ハヤシ[靴下]男のアンゴラ風/裏起毛&パイル防寒靴下 指付ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
899税込989
1袋(2足)
当日出荷
アンゴラ毛皮のような風合いのふかふかクッションで暖かく疲れにくい! 暖かい裏起毛で保温力バツグン!!口ゴムもゆったりで長時間締めつけません!
用途作業用防寒靴下 普段履きにも使えます!特性防寒入数2足RoHS指令(10物質対応)対応指タイプタビ型
クリーンイノベーター(コーティング剤) Vipros(ヴィプロス)クリーンイノベーター(コーティング剤)Vipros(ヴィプロス)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(240mL)
当日出荷
油汚れ・軽い水垢汚れ・タバコのヤニ・ほこりを簡単に洗浄、高級感あふれる光沢に仕上げます。 汚れを落とすのと同時にコーティングができるので洗浄剤とコーティング剤をそれぞれ用意する必要がありません。 屋外で使用する場合も劣化を起こしにくく最大で約6ヶ月間被膜効果が持続します。(使用する状況によって異なります) 従来のワックス・コーティング剤と違い、すべてのプラスチックに使用できます。 コーティング被膜の表面が硬化、自動車やバイクなどのボディにキズを付きにくくします。 わずかに柑橘系の香りがするだけなので車のダッシュボードや内窓のヤニなど、ルームクリーニングにも使用できます。 洗車時のキズ、バフ傷を一時的に隠す効果もあります。
用途自動車・バイク・自転車・航空機・ジェットスキー・レーシングカートなどの外装、内装(塗装面・ガラス・樹脂・メッキ・ホイール・ヘルメット(シールド可)などの洗浄+コーディング+撥水成分樹脂族炭化水素類ジメチルポリシロキサン等使用方法(1)使用する前に容器を上下によく振ります。使用する際は必ず噴射口を確認し、まっすぐに立てた状態で使用してください(2)対象から5~10cmほど離した状態で適量スプレーします。ボディが濡れている状態でもお使いいただけます。(3)乾いたやわらかいウエス、またはスポンジで塗りのばして汚れを除去します。(4)仕上にキレイなウエスで乾拭きします。マイクロファイバークロスを使用するとより一層きれいに仕上がります。(5)ケイ素系ガラスコーティングの完了です。光沢・肌ざわりをお確かめ下さい。重ね塗りすることで被膜・光沢がさらに増します。適合材ポリプロピレン (PP)・ポリアミド (PA)・ポリカーボネート (PC)・ABS樹脂 (ABS)・アクリル樹脂 (PMMA)危険物の類別非危険物
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
パンツ 男女兼用 両脇ゴム 住商モンブランパンツ 男女兼用 両脇ゴム住商モンブラン
4,098税込4,508
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様両脇ポケット付、両脇ゴム種別パンツ混率(%)ポリエステル100機能制電素材生地制電ギャバ
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ピストン (52.25MM O/S) 787-11635-14 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (52.25MM O/S) 787-11635-14YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番787-11635-13
ピストン (0.50MM O/S) 787-11636-06 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.50MM O/S) 787-11636-06YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ピストン (52.00MM O/S) 787-11631-16 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (52.00MM O/S) 787-11631-16YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ピストン (0.25MM O/S) 787-11635-06 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.25MM O/S) 787-11635-06YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BS7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32BS7Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
高静圧・大風量で、建築構造や用途、インテリア性などの諸条件に対応する天井埋込形換気扇 風圧式高気密シャッター搭載 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)呼び150材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト
BODY(L) REAR DOOR (BS) MAZDA(マツダ)BODY(L) REAR DOOR (BS)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
BODY (R) REAR DOOR (M0) MAZDA(マツダ)BODY (R) REAR DOOR (M0)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
ボデー(R)リヤードアー (BS78) MAZDA(マツダ)ボデー(R)リヤードアー (BS78)MAZDA(マツダ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
ボデー(L)リヤードアー (BS78) MAZDA(マツダ)ボデー(L)リヤードアー (BS78)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7 Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27BMS7Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
Φ100mmの小口径タイプで、狭い天井スペースや建築構造に対応 ハイテーパーブレードファンの採用で省エネ・高効率 住宅用洗剤で気軽に掃除できるポリプロピレン樹脂製ルーバー 強-弱速調付 風圧式高気密シャッター搭載 電源接続部-本体内部
用途事務所、店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び100材質本体・羽根:鋼板製、ルーパー:樹脂製方式ダクト設置場所トイレ、洗面所、居間
ピストン (52.00MM O/S) 787-11631-14 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (52.00MM O/S) 787-11631-14YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番787-11631-13
ピストン (0.05MM O/S) 787-11631-16-05 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.05MM O/S) 787-11631-16-05YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
ピストン (0.45MM O/S) 787-11635-16-45 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.45MM O/S) 787-11635-16-45YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
ピストン (0.40MM O/S) 787-11635-16-40 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.40MM O/S) 787-11635-16-40YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
ピストン (0.50MM O/S) 787-11636-05 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.50MM O/S) 787-11636-05YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番787-11636-14
ピストン (0.25MM O/S) 787-11635-05 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.25MM O/S) 787-11635-05YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番787-11635-14
ピストン (0.10MM O/S) 787-11631-16-10 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.10MM O/S) 787-11631-16-10YAMAHA(ヤマハ)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
ピストン (0.30MM O/S) 787-11635-16-30 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (0.30MM O/S) 787-11635-16-30YAMAHA(ヤマハ)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入) Weed耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工 Sサイズ(1双入)Weed
1,398税込1,538
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適材質コーティング:ニトリルゴムライトグリーン規格4×42D(EN388:2016)機能耐切創、柔軟性ゲージ数13耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル
耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプ Weed耐切創手袋 ZIZAI ZI-787M ニトリル特殊加工背抜き 手首丈ミディアムロングタイプWeed
1,198税込1,318
1双
当日出荷
手首部をZI-787より25mm長くしており、手だけでなく手首部分の切創事故リスクを軽減します。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
厚さ(mm)1.38グリーン/ブラック規格【EN388 2016規格】4×42D入数(双)1機能耐切創、耐油ゲージ数13
領収証 軽減税率制度対応 ヒサゴ領収証 軽減税率制度対応ヒサゴ
5,398税込5,938
1箱(50組×10冊)
当日出荷から4日以内出荷
2枚目に厚紙を使用した製本タイプ。
ビニール極薄手袋 ビニスタービニール極薄手袋ビニスター
949税込1,044
1箱(100枚)
当日出荷
ポリ塩化ビニール製で、水や油・汚れから手を保護します。 衛生的な粉なしタイプです。 柔軟性と軽量化により指先を使う細かな作業に適しています。 必要な時に気軽に使える使い捨て左右兼用タイプです。
用途印刷・塗装・油を使う細かな軽作業。材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.08半透明入数(枚)100機能防水・防汚・耐油・柔軟性・軽量全長(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
スライドレール FBL56H形 THKスライドレール FBL56H形THK(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用できる
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm取付穴数インナーレール4、アウトレール6
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×DRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D RYOCO(菱高精機)クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×DRYOCO(菱高精機)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
ブラケツト 1 5S7-2787A-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト 1 5S7-2787A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷