カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「s7b-xh-a」の検索結果

XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
XHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥1,998税込¥2,1981セット(100個)当日出荷から翌々日出荷独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)28~22耐電圧(V/min)AC1000