カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(66)
- 切削工具(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- メカニカル部品(22)
- バイク部品(20)
- 制御機器(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(6)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ヤマト特殊鋼(63)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- 千代田通商(14)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- 協育歯車(8)
- 椿本チエイン(8)
- 日研工作所(8)
- 扶桑精機(8)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- 岩田製作所(6)
- TRUSCO(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ワルター(6)
- コガネイ(5)
- OREC(オーレック)(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- Scot.Inc(5)
- アソー(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「s803」の検索結果

ボデーペン(ソリッド)
SOFT99(125件のレビュー)¥899税込¥9891本(300mL)当日出荷から6日以内出荷焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンデッキブラシ 日本製
タカショー¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から3日以内出荷国内製造のナイロンデッキブラシです。タイルなどのキズをつけたくないところで使用するのに最も適しています。用途屋外のコンクリートやタイル敷きのお風呂など、様々な場所で活躍します。材質天然木・PVC・天然竹幅(cm)約17全長(cm)約112商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
スパイラルエアーホース イエローラインシリーズ
千代田通商(4件のレビュー)¥2,048税込¥2,2531本当日出荷ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐熱・耐寒・耐油性に優れています。 非常に軽量です。 SPHタイプ。種別スパイラルエアホース色イエロー使用温度範囲(℃)-5~60(23~140°F)最高使用圧力(MPa)0.8寸法D(mm)100寸法B(mm)500破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気ホース継手G1/4材質(取付金具)銅特性耐熱、耐寒、耐油
すべり止めフェルト フリーサイズ
WAKI(和気産業)¥399税込¥4391袋(1枚)当日出荷貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。 家具や家電製品のすべりやキズを防止します。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。用途固定したい家具の脚に オーディオなどの下に 花瓶などの小物の下に材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100%形状シート色黒厚さ×横×縦(mm)2×100×120
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
スロットルバルブ フリー
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から12日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続形状フリー使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
ノボル セフティーメガホン15Wサイレン音付防水仕様(電池別売)
ノボル電機¥26,980税込¥29,6781個当日出荷点火原因となるスイッチや乾電池の接触端子等に特殊構造を採用し、点火源の確率を低くさせ、さらにそれを密閉し、より安全性を高めたセフティーメガホンです。仕様内蔵音/サイレン、防水機能JIS C0920 IP64(防まつ形)相当品トラスコ品番305-6937全長(mm)344質量(kg)1.25種類ハンドタイプ電源単2×6本定格出力(W)15口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500
タッチコネクターファイブ メイルコネクター
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スピードコントローラフリータイプメーターイン
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から12日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ
アソー(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ソケットクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式
SND¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から9日以内出荷2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
ラジオ付き手回し充電ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,398税込¥3,7381個欠品中・手回し・USB充電・ソーラー充電が可能な3WAY仕様。・FM(ワイド)・AMラジオ対応。・お手持ちの充電コードでスマホ等の充電が可能。・1LEDで懐中電灯として使用も可能。※LEDの交換不可付属品ストラップ、USB接続ケーブル材質ABS樹脂色ブラック本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×53×38連続使用時間※満充電時※音量中程度の場合【USB充電】(満充電時間:約4時間)ラジオ:約7時間、ライト:約10時間 【手回し充電】(※1分間で130回転、1定の速さで回した場合)ラジオ:約4分間、ライト:約30分間【ソーラー充電】ラジオ:約10分間、ライト:約60分間受信周波数FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522~1620kHzエコロジー商品省エネ
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3