カテゴリ

  • メカニカル部品(111)
  • 制御機器(24)
  • 農業機械(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 清掃用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「s8m 300」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・未処理)三ツ星ベルト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理未処理加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 400S8Mバンドー化学
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
3,990税込4,389
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 150S8Mバンドー化学(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S5Mバンドー化学
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布(クリーン仕様)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S5M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形三ツ星ベルト
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8Mバンドー化学(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から11日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
979税込1,077特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
ベルト形S8Mピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴムタイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から21日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8M バンドー化学ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 600S8Mバンドー化学
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトタイミングベルトXL037形三ツ星ベルト(21件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から8日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・無電解ニッケルメッキ)三ツ星ベルト
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理無電解ニッケルメッキ加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
メタルシート RS PRO 300mm x 300mm x 1mm RS PROメタルシート RS PRO 300mm x 300mm x 1mmRS PRO
10,980税込12,078
1セット(2個)
7日以内出荷
長さ = 300mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 304S15密度 = 8g/cm3硬さ = 92 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cRS Pro 304S15 ステンレススチールシート、 300 mm x 300 mm x 1 mm機械装置や化学機器の作成や修理を行う場合は、この汎用ステンレススチールシートが最適なソリューションになります。非磁性金属製のため、さまざまな用途に適しています。 金属の耐腐食性を高めるため、モリブデンをシートの組成に加えました。このため、プロセスプラントや工業用洗濯機など、空気中に多くの水分が含まれる用途に最適です。さらに、化学業界での使用にも十分な強度があります。モリブデンはスチールの形をとりやすく、溶接が簡単で、現場での製造に便利です。このシートは、修理のために手に持っておくことができます。研磨が簡単なので、混ぜ合わせます。 安全に取り扱うために、各金属シートにはバー状の縁材が使用されています。 この製品は、 RS Pro 製品の一部として高品質基準を満たしており、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠です。特長と利点. 304S15 ステンレススチール製 .長さ: 300 mm .幅 300 mm .厚さ: 1 mm .密度: 8 g/cm 3 .硬度: 92 HB .熱伝導率は、 +100 ° C で 16.2 W/m . 520 MPa の引張強度 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 .スチールプレート、シート、ストリップの規格 BS1449 pt2 及び BSEN 10088-2 に適合 .接着剤が塗布されていないRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ケルヒャー高圧ホース, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lockケルヒャー
34,980税込38,478
1個
当日出荷
高圧洗浄機用の10mホースです。内径6mm、耐熱温度155℃、耐圧300Bar(30.0MPa)、ねじれ防止機能付です。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機で利用可能。 ID:ID 6 温度 (℃):最大 155 最大許容圧力 (bar):300 長さ (m):10 接続ねじ:2 x EASY!Lock 梱包質量 (kg):2
適合機種HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)種別ID:6長さ(m)10温度(℃)最大155接続ねじ2×EASY!LockRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染) 三ツ星ベルトタイミングプーリ完成品(スタークイック)S8M形 幅30mm(鉄製・黒染)三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
呼び幅(mm)30形状フランジ有種類タイミングプーリ表面処理黒染加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)材質(プーリ)鋼材
光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mm TELEMECANIQUE SENSORS光電センサ コンパクト 検出範囲 50 mm →、300 mmTELEMECANIQUE SENSORS
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric XYPS1LCO965S は、光電センサシリーズ XUY BGS です。公称検出距離が 300 mm-M8 のレーザーを搭載しています。ステータス LED 出力状態: 1 LED (緑)、NC 機能: 1 LED (なし)、NO 機能: 1 LED (赤)、時間遅延アクティブ: 1 LED (赤)材質:プラスチック IP 保護等級: IP65
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:50 mm → 、300 mm●出力タイプ:PNP/NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●シリーズ:XUYアズワン品番65-7289-91
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 600型三ツ星ベルト
8,798税込9,678特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 2.5mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 2.5mmRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 2.5mm材質グレード = 304S15密度 = 8g/cm3硬さ = 92 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cRS PRO V7
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.2mmRS PRO
17,980税込19,778
1セット(2個)
7日以内出荷
長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.2mm材質グレード = 304S15密度 = 8g/cm3硬さ = 92 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°c304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.5mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1.5mmRS PRO
26,980税込29,678
1セット(2個)
7日以内出荷
長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.5mm材質グレード = 304S15密度 = 8g/cm3硬さ = 92 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cRS PRO V7
メタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mm RS PROメタルシート RS PRO 500mm x 300mm x 1mmRS PRO
17,980税込19,778
1セット(2個)
7日以内出荷
長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1mm材質グレード = 304S15密度 = 8g/cm3硬さ = 92 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cRS PRO V7
ジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウントジムニー専用スマートフォンホルダー Xグリップ(S)&M8ボルトベースセット(標準アーム) 1インチボールラムマウント
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAM-PL20ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のSサイズを、ジムニー前列のユーティリティナットへパーフェクトに取り付けることができるマウントセット。特許取得のボールマウントシステムで自由自在に角度調整することができます。販売備考:※取付時23N・m以上のトルクでベース本体が変形する可能性がありますのでご注意下さい。色[カラー]:ブラックサイズ:1インチボール重量[グラム]:362材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)内容量[数量]:1セット付属品:M8 x 55mm六角ボルトx1、M8 x 60mm六角ボルトx1、M8 x 65mm六角ボルトx1特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。使用上の注意:※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※本製品はスマートフォンの不具合・故障を全て防ぐものではございません。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は保証対象外となります。適合機種:【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto X2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro関連商品:品番:P067-9913,P054-1255,P054-1262
特記この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。付属品M8×55mm六角ボルト×1、M8×60mm六角ボルト×1、M8×65mm六角ボルト×1適合機種【Apple】 iPhone 6s iPhone 7 iPhone 8 iPhone SE iPhone X iPhone Xs iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro 【Blackberry】 DTEK 50 DTEK 60 KEYone 【Garmin】 Approach G8 Edge 1030 Edge Explore 1000 【Google】 Pixel Pixel XL Pixel 2 Pixel 3 Pixel 3a Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 5 Pixel 6 Pixel 6 Pro Pixel 7 Pixel 8 【HTC】 U11 U11 life 【Huawei】 Mate 20 Pro P30 Pro 【LG】 Aristo Aristo 2 Exalt LTE G5 G5 Silver G6 G6+ G7 ThinQ G8 ThinQ Grace LTE K20 K20 Plus K20 V K3 K3 2017 K8 2017 Phoenix 3 Q6 Rebel 2 LTE Rebel 3 LTE Risio 2 Tribute Dynasty Tribute HD V30 V35 ThinQ V40 ThinQ Wine LTE Zone 4 【Motorola】 moto e4 moto g5s plus moto g6 moto g7 power moto ×2 moto X4 razr 【Nokia】 1 2 3 5 6 8 9 PureView 216 230 150 Dual SIM 3310 Dual SIM 7 plus 8 Sirocco 8110 4G 【OnePlus】 6T 7 7T 7T Pro 7 Pro 【Samsung】 Galaxy A3 Galaxy A3 (2016) Galaxy A3 (2017) Galaxy A5 Galaxy A5 (2016) Galaxy A5 (2017) Galaxy A6 Galaxy A6+ Galaxy A7 (2016) Galaxy A8+ Galaxy A8 (2018) Galaxy A8+ (2018) Galaxy A10 Galaxy A10e Galaxy A10s Galaxy A11 Galaxy A20e Galaxy A30 Galaxy A40 Galaxy A50 Galaxy A50s Galaxy AMP 2 Galaxy AMP Prime Galaxy AMP Prime 2 Galaxy C5 Galaxy E5 Galaxy Express 3 Galaxy Express Prime 2 Galaxy Grand Max Galaxy J1 Galaxy J1 (2016) Galaxy J2 Galaxy J2 (2016) Galaxy J2 (2017) Galaxy J3 (2016) Galaxy J3 (2017) International Galaxy J3 Emerge Galaxy J3 Prime Galaxy J3 V Galaxy J5 Galaxy J5 (2016) Galaxy J5 (2017) Galaxy J7 (2016) Galaxy J7 (2017) Galaxy J7 Perx Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Prime 2 Galaxy Luna Galaxy Note 8 Galaxy Note Fan Edition Galaxy Note 10 Galaxy Note20 Galaxy On NXT Galaxy On5 Galaxy On7 Prime Galaxy On8 Galaxy S5 Galaxy S5 Neo Galaxy S6 Galaxy S6 Active Galaxy S6 Edge Galaxy S6 Edge+ Galaxy S7 Galaxy S7 Active Galaxy S7 Edge Galaxy S8+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S10 Galaxy S10+ Galaxy S10e Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 FE 5G Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S23 Galaxy S24 Galaxy S25 Galaxy V Plus Galaxy XCover 3 Galaxy XCover 4 Galaxy XCover 5 Galaxy Z Fold2 Galaxy Z Fold3 W2017 Z1 Z2 Z3 Z4 【Sony】 Xperia L1 Xperia X Xperia X Compact Xperia X Performance Xperia XA Xperia XA1 Xperia XA1 Plus Xperia XA2 Xperia XZ Xperia XZ1 Xperia XZ1 Compact Xperia XZ2 Xperia XZ2 Compact Xperia XZ3 Xperia XZs Xperia Z3 Xperia Z3+ Xperia Z5 Xperia Z5 Compact 【Xiaomi】 Mi 9 Mi 9 Explorer Mi Mix 2S Mi Mix 3 【ZTE】 Axon 9 Pro Axon 10 Pro材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1インチボール質量(g)362関連部品P067-9913,P054-1255,P054-1262
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(523件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS5M 100型三ツ星ベルト(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 A形三ツ星ベルト
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm)3.5プーリーA形適合ベルトS8M
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
ベルト形MTS8M歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686