カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 農業機械(13)
- 制御機器(8)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「s8m 640」の検索結果

スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型
三ツ星ベルト¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)60種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)40種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)30種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
ハイパフォーマンスシンクロベルト
バンドー化学¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論より、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材により高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等材質Rベルト幅(mm)15ベルト呼び幅150ベルト形HP-S8M
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥8,798~税込¥9,678~1本5日以内出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。高さ(mm)5.3タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から52日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)。標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8寸法PLD(mm)0.686ベルト形MTS8M
RFIDシステム V640用IDリンクユニット
omron(オムロン)¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷質量(g)約200保護構造IP20(IEC60529規格)材質(ケース)PC/ABS樹脂電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)消費電流(mA)250以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64接地D種接地(従来の第3種接地)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ
omron(オムロン)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)ヘッド V640シリーズ
omron(オムロン)1個取扱停止中保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)コネクタ端子一括とケース間に印加し漏れ電流5mA以下周波数(kHz)134材質(ケース)ABS/エポキシ樹脂充填、ステンレス取りつけ保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)コネクタ端子一括とケース間使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z方向に各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) CIDRWコントローラ V640シリーズ
omron(オムロン)1個取扱停止中質量(g)約560保護構造IP20(IEC60529規格)材質(ケース)SECC(塗装)電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)消費電流(mA)150以下インターフェースRS-232C(上位)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引接地D種接地(従来の第3種接地)耐電圧(V/min)AC500V(50/60Hz)電源端子一括と接地端子に印加保存湿度範囲(%RH)10~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)10~85(結露しないこと)
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)
三ツ星ベルト¥4,498~税込¥4,948~1本7日以内出荷大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)高硬度合成ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ
omron(オムロン)¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷から31日以内出荷寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷から10日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。タイプダブル種類タイミングベルトピッチ(mm)8材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686ベルト形S8M
タイミングベルトXL037形
三ツ星ベルト(22件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。高さ(mm)2.27ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト呼び幅037ベルト形XL
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(20個)ほか当日出荷手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。仕様平頭材質/仕上スチール
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(PY260)
M5Stack¥4,698税込¥5,1681個欠品中ESP32S3をベースにPY260を搭載したカメラモジュール M5Stack用CamS3 Wi-Fiカメラユニット(OV2640)の後継となるモジュールです。 最大解像度が2592×1944の5Mピクセルカメラ(PY260)と8MBのPSRAM、16MBのフラッシュメモリを搭載しており、Wi-Fiクラウドへの画像伝送をサポートします。microSDカードスロットを内蔵し、画像やその他のデータを保存できます。また、PDMマイクにより音声録音が可能です。底部にあるGroveポートには、ESP32S3のD+/D-ピンを引き出してあり、ファームウェアのアップデートやM5 Grove to USB-Cモジュールを介したUSBシリアル通信に対応しています。 ボード上の2つの1×3ピンヘッダは、ESP32S3のプログラムのダウンロードに便利です。工場出荷時のファームウェアを使用すれば、完全な画像キャプチャとアップロード機能を備えたEZDataを利用することができ、自由な画像監視をリモートの簡単な設定で実現できます。遠隔監視、タイムラプス撮影、産業オートメーションなどのアプリケーションに適しています。 Wi-Fiに対応するESP32-S3-WROOM-1-N16R8モジュールを搭載 EZDATAまたはシングルポート画像データをWi-Fiクラウドに伝送 5Mピクセルカメラ(PY260)を搭載 microSDカードスロットを内蔵 音声録音機能付きPDMマイクを内蔵 プログラマブルインジケータライトを内蔵仕様【ESP32-S3-WROOM-1-N16R8】デュアルコア240MHz 、Wi-Fi対応、モジュールアンテナ内蔵【MIC】PDMマイク(MSM1261D4030HCPM)セット内容CAMS3 5MPユニット ×1、Grove to USB-Cコネクタ ×1、オス-オス ブレッドボードワイヤ ×2、HY2.0-4P Groveケーブル(20cm) ×1、LEGO互換コンポーネント ×1寸法(mm)40×24×11メモリーPSRAM:8MB、フラッシュメモリ:16MB動作温度0~+40℃視野角【対角】88°対応フォーマットJPEG対応メモリーカードmicroSDカードカメラ仕様5Mピクセル(PY260)
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ゴムマルパッキン
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131セット(5個)7日以内出荷規格13.5X18XT2部品名称ゴムマルパツキン図解NoBSM-1065SLT-20HA オプション 8 (延長ノズル1.2M)部品_No.24、KBM-500D センタノズル部品_No.28、BSA-420JESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.9、BSA-420JDESG G-3 ノズル関係、切換スイッチ部品_No.17、BSM-1110L オプション8 (22M 第2段ブーム ノズル 左)部品_No.6、BSA-420JASG G-3 延長ノズル(左)部品_No.9、BSA-420JDSG G-3 ブーム噴管、ノズル部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 延長ノズル左部品_No.9、SSA-F610 ノズル部品_No.59、BSM-1220SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.14、SSA-α1003MA-1 オプション-1部品_No.20、BSM-1070SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.17、BSA-420JSG G-3 ノズル関係 業務オプション部品_No.12、BSA-411AS 希望付属品 2 (延長ノズル)部品_No.10、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.13など
ロワーリンクピンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷備考9~13フクム部品名称ロワーリンクピンクミタテ図解NoBSM-500S フレーム スタンド部品_No.8、BSM-500F フレーム スタンド部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M フレーム スタンド部品_No.3、BSM-640SLT 14M フレーム スタンド部品_No.3、BSM-500J フレーム. スタンド部品_No.8、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.8、BSM-640SLT-B 14M フレーム スタンド部品_No.3、BSM-500S-1 フレーム スタンド部品_No.7、BSM-640SLT 12M フレーム スタンド部品_No.3
チユーブ
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷規格N2-1-5/16X550部品名称チユーブ図解NoBSM-1030L 1998ネン 油圧配管部品_No.11、BSM-1040SLT-BC2 油圧配管部品_No.11、BSM-640SLT 12M 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.11、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 ~08950025部品_No.12、BSM-840SLT-C2 油圧配管部品_No.11、BSM-830SLT-BC2 油圧配管部品_No.12、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧配管部品_No.17、BSM-840SLT-C2-1 油圧配管部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 油圧配管部品_No.8、BSM-830L 2002ネン 油圧配管部品_No.11、BSM-1040SLT-C2-1 油圧配管部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.12、BSM-1240SLT-C2 油圧配管部品_No.11、BSM-1040SLT-C2 油圧配管部品_No.11、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.25、BSM-640SLT 14M 油圧配管部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2-1 油圧配管部品_No.12、BSM-830L 1998ネン 油圧配管部品_No.11、BSM-1030L 2002ネン 油圧配管部品_No.11、BSM-1230L 油圧配管部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S 油圧配管部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ 油圧配管部品_No.17、BSM-640SLT-B 14M 油圧配管部品_No.8、BSM-840SLT-C2S 油圧配管部品_No.12、BSM-840SLT-BC2 油圧配管部品_No.11、BSM-1240SLT-C2-1 油圧配管部品_No.12、BSM-1540SLT-C2-1 油圧配管部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.25、BSM-1240SLT-C2S 油圧配管部品_No.12
ワイヤーマトメ
BIGM(丸山製作所)¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷規格3520L部品名称ワイヤーマトメ図解NoTSB3-11(36)-SR 第3段ブーム駆動 右部品_No.2、BSM-1110L オプション7 (22M 第2段ブーム 左)部品_No.41、BSM-1510L オプション7 22M第2段ブーム 左部品_No.41、TSB3-11(36)-S 第3段ブーム駆動 左部品_No.2、BSM-620SLT 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-1310L オプション3 22M 第2段ブーム 右部品_No.41、BSM-1310L オプション7 22M 第2段ブーム 左部品_No.41、TSB3-11 2002ネン 第3段ブーム駆動 右部品_No.2、BSM-1510L オプション3 22M 第2段ブーム 右部品_No.41、BSM-630SLT-C2-1 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-630SLT-BC 第3段ブーム駆動部品_No.3、TSB3-11 2002ネン 第3段ブーム駆動 左部品_No.2、BSM-1110L オプション3 (22M 第2段ブーム 右)部品_No.41、BSM-630SLT-BC2-1 第3段ブーム駆動部品_No.9、BSM-630SLT-C2 第3段ブーム駆動部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2 第3段ブーム駆動部品_No.5、TSB3-11(36)-SR 第3段ブーム駆動 左部品_No.2、BSM-640SLT 12M 第3段ブーム駆動部品_No.2、TSB3-11 2000ネン 第3段ブーム駆動 左部品_No.2、BSM-640SLT-B 12M 第3段ブーム駆動部品_No.2、BSM-620SLT 希望付属品4-7 (第3段ブーム駆動)部品_No.8、TSB3-11(36)-S 第3段ブーム駆動 右部品_No.2、TSB3-11 2000ネン 第3段ブーム駆動 右部品_No.2
スリーブ
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷規格SN-3/8部品名称スリーブ図解NoBSM-840SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.8、BSM-1540SLT-C2-1 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-640SLT 14M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L オイルタンク部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSM-840SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、BSD-5000L-1 油圧配管部品_No.30、BSM-640SLT-B 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.7、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.29、BSM-1500L 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.8、BSM-1030L 1998ネン オイルタンク部品_No.8、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.34、BSM-840SLT-BC2 オイルタンク部品_No.8など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格GEO8042301部品名称ナツト図解NoBSM-1670SLT 薬剤タンク部品_No.23、SSA-V602C-DX 薬剤タンク部品_No.7、BSM-1350 1550L-2シリーズ 薬剤タンク部品_No.21、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.9、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.4、SSA-V1000C 薬剤タンク部品_No.21、BSM-1550L-22DU 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1350L-18AUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.5、SSA-F617VT-1 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1050SLT-LE 薬剤タンク部品_No.11、SSA-S602DXVT 薬剤タンク部品_No.8、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.5、SSA-V600C-1 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.20、SSA-V1002CT-DX 薬剤タンク部品_No.7、SSA-V600C 薬剤タンク部品_No.8など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(5個)8日以内出荷規格M163シユ図解NoBSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.46、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第1段ブーム部品_No.8、SSA-アルフア605MA フロントアクスル分解-3部品_No.14、BSM-1060SLT 元ブーム部品_No.8、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.33、BSA-420JDESG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.29、BSM-1260SLT 元ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-LE ターンブーム ノズル部品_No.19、BSA-411SG G-3 ステアリングリンケージ部品_No.41、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.46、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-1270SLT ブーム取付台部品_No.12、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.17、MSC1-73HW 電装品部品_No.23、MSC1-105S 電装品部品 6カクナット_No.7など
ヒユーズホルダ
BIGM(丸山製作所)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷備考9フクム部品名称ヒユーズホルダ図解NoBSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-22AUBK スイッチボックス部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U スイッチボックス部品_No.8、CBM-520SLT-C2-3 スイッチボックス部品_No.14、BSM-1350L-18AU スイッチボックス部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.8、BSM-840SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.8、BSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.7、BSM-1065SLT-20HA スイッチボックス部品_No.10、BSM-1550L-22DU スイッチボックス部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) スイッチボックス部品_No.9、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.8、BSM-1550L-18GK スイッチボックス部品_No.6、BSM-1670SLT スイッチボックス部品_No.8など
ヒユーズ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格20A6.4X30部品名称ヒユーズ図解NoBSM-640SLT 12M スイッチボックス部品_No.8、BSM-1065SLT スイッチボックス部品_No.9、BSM-840SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.9、BSM-840SLT-C2S スイッチボックス部品_No.9、BSM-1550L-22AU スイッチボックス部品_No.7、BSM-1230SLT-C2 スイッチボックス部品_No.17、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S スイッチボックス部品_No.9、BSM-1030L 1998ネン スイッチボックス部品_No.9、BSM-1240SLT-C2 スイッチボックス部品_No.9、BSM-1670SLT(18) スイッチボックス,SFAノズル,CFAノズル部品_No.9、BSM-820SLT-C2 スイッチボックス部品_No.19、BSM-1030L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.9、BSM-830SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.16、BSM-630SLT-C2 スイッチボックス部品_No.19など
チユウユコウフタマトメ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称チユウユコウフタマトメ図解NoSSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.7、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.9、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.8、SSA-E501DX 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.7、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.3、SSA-V602C-DX 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.8、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-1(MS1000F)部品_No.8、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.8、BSA-950シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.9、SSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.8、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.9、SSA-Z601S-1 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.9、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.3など
ボールマワシカナグ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称ボールマワシカナグ図解NoBSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.8、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1300L-2 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-840SLT-C2-1 オプション12 (第1段ブーム ノズル)部品_No.21、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.12、BSA-950-1 -2シリーズ 第1段ブーム 左、噴霧管組立部品_No.31、MRS90D-500BSLT フンムカン、ノズル部品_No.11、BSM-1020SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.9、BSM-1300L 第1段ブーム配管 左部品_No.19、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 ~2009年2月部品_No.71、BSM-840SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.21、BSM-1300L 第1段ブーム配管 右部品_No.19、BSM-1220L-D 第1段ブーム 配管 右部品_No.19など
オイルシール D355511
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格D355511部品名称オイルシール D355511図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.10、SSA-F616VT 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α1001S 変速機部品_No.35、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.4、BLM-30 ギヤケース部品_No.9、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.11、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.30、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機2 増速機部品_No.10、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.34、SSA-S610 -1 送風機駆動装置部品_No.33、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.4、BSM-1040SLT-C2 ギヤケース部品_No.12など