カテゴリ

  • 物流用品(275)
  • 農業機械(169)
  • バイク部品(102)
  • 制御機器(40)
  • 作業服(23)
  • 切削工具(21)
  • 清掃用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 作業工具(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 家電(6)
  • 梱包用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s9-15」の検索結果

関連キーワード
765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    319税込351
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    179税込197
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
    用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16ホワイト
  • NS養生クッションマット E-Value

    NS養生クッションマット

    E-Value(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    便利なノンスリップタイプのマルチマットです。ノンスリップタイプで作業時に滑りません。荷物等の運搬時にも滑りにくい為ズレ等が発生しにくい養生マットです。軽量で持ち運びに便利です。ポリエステル素材と再生綿使用で緩衝力があります。
    用途運送時の荷物保護や作業時の滑り止め、キズ防止、作業現場の養生等に使用します。材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    9税込10
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • 台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用) オーエッチ工業

    台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付
    用途締結・引張り用
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • のらスタイル プレーンパイピング腕カバー ユニワールド

    のらスタイル プレーンパイピング腕カバー

    ユニワールド(2件のレビュー)
    419税込461
    1枚ほか
    当日出荷
    軽くて風を通しにくい高密度ポリエステルを使用。 パイピング部分は締めつけず肌に優しくフィット。 手首のタックがしっかりフィット。 畑を彩る上品で優しい色合い。 軽撥水加工を施しているので少々の水分も弾き霧雨泥汚れに活躍します。
    用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア材質ポリエステル100%サイズフリー長さ(cm)約38特性撥水
  • ウェルザ難燃繊維腕カバー 柏田製作所

    ウェルザ難燃繊維腕カバー

    柏田製作所
    3,998税込4,398
    1双
    当日出荷
    用途熔接仕様(肩口)30cm材質難燃加工綿100%サイズF全長(cm)68袖口囲(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃職業別シーン溶接工
  • ポリエステルロープ万能パック 9Φ×15m ユタカメイク

    ポリエステルロープ万能パック 9Φ×15m

    ユタカメイク
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番829-1197質量(g)580RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドステーミラー(自動車用サイド補助ミラー) 信栄物産

    サイドステーミラー(自動車用サイド補助ミラー)

    信栄物産
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    トラック用のサイド補助ミラーです。 死角をフォローしてより安全に運転しやすい。 サイドミラーのステー部分に金具をはさんで取り付けます。
    用途サイドミラー用材質樹脂(ブラック)形状(ステー)標準外形寸法(mm)155×88ミラー寸法(mm)155×88取付場所左側のミラーステー材質(ミラー)ガラスミラー形状角型使用場所屋外取付径(Φmm)(ステー)22~28曲率半径(曲面R)300R
  • 打ち込み棒(丸型)(ステンレス製) TRUSCO

    打ち込み棒(丸型)(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    SUS304ステンレスで錆に強い。
    用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)38頭部形状丸型内径(mm)21径(mm)9
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • エクステカラー 玄々化学工業

    エクステカラー

    玄々化学工業
    3,198税込3,518
    1缶(0.7L)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    臭いがない。 木材の防腐・防カビ効果に優れています。 強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。 木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。 環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
    用途外装木部の着色仕上げ主な用途塗布方法刷毛硬化時間(時間)24(20℃)使用場所屋外危険物の類別非危険物混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)特性撥水、防腐、防カビ塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)40~60
  • ステムウェアーラック 9仕切 弁慶(本間冬治工業)

    ステムウェアーラック 9仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
    用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ショートパネル ENDO(遠藤照明)

    施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ショートパネル

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ
    材質表示板:アクリル
  • ウォーターポンプ DJ(ドライブジョイ)

    ウォーターポンプ

    DJ(ドライブジョイ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベッセル式洗面器 TOTO

    ベッセル式洗面器

    TOTO
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • オーガニックコットンスウェットシャツ ナチュラル S フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ ナチュラル S

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    ナチュラルサイズS混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)40袖丈(cm)60.5身幅(cm)53生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)62
  • オーガニックコットンスウェットシャツ ナチュラル L フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ ナチュラル L

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    ナチュラルサイズL混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)46袖丈(cm)62.5身幅(cm)59生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)68
  • オーガニックコットンスウェットシャツ パープルネイビー M フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ パープルネイビー M

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    パープルネイビーサイズM混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)43袖丈(cm)61.5身幅(cm)56生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)65
  • オーガニックコットンスウェットシャツ ミルキーグレー M フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ ミルキーグレー M

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    ミルキーグレーサイズM混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)43袖丈(cm)61.5身幅(cm)56生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)65
  • オーガニックコットンスウェットシャツ ミルキーグレー S フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ ミルキーグレー S

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    ミルキーグレーサイズS混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)40袖丈(cm)60.5身幅(cm)53生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)62
  • オーガニックコットンスウェットシャツ ミルキーグレー L フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ ミルキーグレー L

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    ミルキーグレーサイズL混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)46袖丈(cm)62.5身幅(cm)59生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)68
  • オーガニックコットンスウェットシャツ パープルネイビー S フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ パープルネイビー S

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    パープルネイビーサイズS混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)40袖丈(cm)60.5身幅(cm)53生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)62
  • オーガニックコットンスウェットシャツ スミクロ S フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ スミクロ S

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    スミクロサイズS混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)40袖丈(cm)60.5身幅(cm)53生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)62
  • オーガニックコットンスウェットシャツ スミクロ L フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ スミクロ L

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    スミクロサイズL混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)46袖丈(cm)62.5身幅(cm)59生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)68
  • オーガニックコットンスウェットシャツ ナチュラル M フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ ナチュラル M

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    ナチュラルサイズM混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)43袖丈(cm)61.5身幅(cm)56生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)65
  • オーガニックコットンスウェットシャツ スミクロ M フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ スミクロ M

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    スミクロサイズM混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)43袖丈(cm)61.5身幅(cm)56生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)65
  • オーガニックコットンスウェットシャツ パープルネイビー L フェリック

    オーガニックコットンスウェットシャツ パープルネイビー L

    フェリック
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    パープルネイビーサイズL混率(%)オーガニックコットン100肩幅(cm)46袖丈(cm)62.5身幅(cm)59生地厚さ:9.4オンス身丈(cm)68
...