カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(307)
  • 物流用品(121)
  • 農業機械(78)
  • 制御機器(63)
  • 切削工具(61)
  • 自動車純正部品(23)
  • バイク部品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 清掃用品(8)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s9-25」の検索結果

829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OPP袋 クリスタルパック S(テープなし) HEIKO

    OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)

    HEIKO(219件のレビュー)
    309税込340
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • 口合わせ付きOPP袋 モリヤマ化成

    口合わせ付きOPP袋

    モリヤマ化成
    319税込351
    1パック
    当日出荷から7日以内出荷
    中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
    用途おもてなし袋や保存袋として材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープなし
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • セーバーソーブレード金属用 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード金属用

    BOSCH(ボッシュ)(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル等の切断
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類DCファン
  • 空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ) 明和グラビア

    空気が抜けやすい窓飾りシート(スリガラスタイプ)

    明和グラビア(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    空気が抜けやすい新構造窓飾りシート。 水なしで簡単に貼れて、きれいにはがせて、また使える!
    仕様ペア(複層)ガラス、平らな網(線)入りガラス貼付可能、接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
  • ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ヘッド付きスクリュー ワルター

    ヘッド付きスクリュー

    ワルター
    859税込945
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
  • メガネのくもり止めスプレー 粧美堂

    メガネのくもり止めスプレー

    粧美堂
    599税込659
    1個(30mL)
    当日出荷
    メガネがくもらない! シュッとひとふき2度拭きいらず! スプレータイプのくもり止めスプレーです。 拭き取り跡が残りにくい♪ メガネにやさしい中性タイプ(アルコール不使用) ガラスレンズ・プラスチックレンズ対応 持ち歩きに便利なコンパクトサイズ♪ ●マスクの使用時に ●クリアな視界が長続き ●汚れも落ちる 約250~300プッシュ 【ご使用方法】 レンズの裏表に15cm程離して各1プッシュ吹きかけてください。吹きかけた後は柔らかい布、 またはティッシュなどで拭いてください。レンズを傷つけないようご注意ください。 ※コンタクトレンズ・水中メガネには使用できません。 原産国:台湾
  • Heat Detection Tape 日油技研工業

    Heat Detection Tape

    日油技研工業
    13,980税込15,378
    1箱
    翌々日出荷
    表面の高温を検知する機能を有した粘着性の警告テープです。表面温度が作業者にとって安全なレベルを超え、熱傷の可能性が高いことをテープの変色で視覚的に認識できるように設計されています。産業設備やエンジンルーム、蒸気配管といった様々な場所で、作業者が接触して熱傷のリスクがある箇所を可視化し、安全性レベルを向上させます。貼付された表面温度が約60℃を超えると、テープの色が黒色から鮮やかな赤色に変わり、高温を警告する絵柄が表示されます。温度が下がるとテープは元の色に戻ります。温度変化に応じて繰り返し変色します。
    使用方法1貼付する表面を清掃し、乾かします。2必要に応じて、浮き剥がれた塗装膜や錆を取り除きます。3テープから裏紙を剥がします。4テープを表面に貼り、しっかりと押して密着させます。5丸い物体の場合は、両端を重ねて貼ることをお勧めします。厚さ(mm)0.4温度(℃)貼付時:15~40寸法(mm×m)50×5動作温度(℃)-40~120耐用年数(年)6ヶ月~2年(ばく露頻度による)
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) Fairlane

    HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    Fairlane
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    表面から六角穴付ボルトで簡単に取り付けが可能です。
    用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。材質スチール(SKH51)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステムウェアーラック 9仕切 弁慶(本間冬治工業)

    ステムウェアーラック 9仕切

    弁慶(本間冬治工業)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    弁慶ラックは、安全設計です。 便利な収納、わかりやすい管理。 ラックを積み重ねた時ひと目で境界を区別でき、種類ごとのカラーコーディネートで、大変便利になります。
    用途6オンスタンブラー・8オンスタンブラー・10オンスタンブラー・サンデー・サワー・白ワイン・赤ワイン・シェリー・シャンパン・カクテル・ブイヨン・ゴブレット・リキュール・ブランデー・コーヒー・ピルスナー・オンザロック・一口ビール・オールドファッション・デミタス
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    229税込252
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 ハヤシ[靴下]

    「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組

    ハヤシ[靴下](1件のレビュー)
    879税込967
    1組
    8日以内出荷
    綿の特性による強くて爽やかな通気性。絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果。両方の素材の良さを生かしています!。ショートメッシュソックスですが年中履けます!
    用途24.5~27cmまでの普通サイズ。年中履けるショートメッシュソックス!材質綿、絹質量(g)110サイズ(cm)24.5~27機能通気性、抗菌、防寒入数3足指タイプ5本指
  • ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9250

    イマオコーポレーション
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)10質量(g)47タイプフェノール樹脂製MM6×1ねじサイズM6
  • 超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬チャッキングリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ディスクパッド PITWORK(日産)

    ディスクパッド

    PITWORK(日産)(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
  • ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9252 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS HS-9252

    イマオコーポレーション
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)53タイプフェノール樹脂製MM6×1ねじサイズM6
  • 小型高周波電流用・パネル取付型CT ユーアールディ

    小型高周波電流用・パネル取付型CT

    ユーアールディ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    小型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高1MHz・60Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)242n±2ターン、(二次巻線抵抗)2.6Ω(参考値)質量(g)11許容電流(A)60Arms連続(1kHz~100kHz 正弦波,RL=15Ω)構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)0.01Arms~60Arms,RL=15Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)適合周波数1KHz~1MHz
  • シャンク付ピンゲージ アイゼン

    シャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓飾りシート(ステンドタイプ) 明和グラビア

    窓飾りシート(ステンドタイプ)

    明和グラビア(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    窓飾りシート・ステンドタイプ
    仕様接着剤不使用材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム)紫外線カット0.99
  • 施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ショートパネル ENDO(遠藤照明)

    施設照明 テクニカルブラケット サイン灯 ショートパネル

    ENDO(遠藤照明)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    STYLISH LEDZシリーズ
    材質表示板:アクリル
  • HS HS・グリッパー(スクエアタイプ) イマオコーポレーション

    HS HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 2-way ベルトキーリング TMC

    2-way ベルトキーリング

    TMC
    209税込230
    1個
    5日以内出荷
    1つで2種類の工具に使える便利なキーリング。ベルト通しタイプなので脱落の危険性は最小限です。
    用途鍵や小物の吊り下げに材質スチール質量(g)40リング外径(Φmm)25.5リング内径(Φmm)22
  • ユニット(R) ヘッド ランプ (BS92) MAZDA(マツダ)

    ユニット(R) ヘッド ランプ (BS92)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ユニット(L) ヘッド ランプ (BS92) MAZDA(マツダ)

    ユニット(L) ヘッド ランプ (BS92)

    MAZDA(マツダ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
  • シャフト プロペラ (ZZS9) MAZDA(マツダ)

    シャフト プロペラ (ZZS9)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • セラミックシャンク付ピンゲージ アイゼン

    セラミックシャンク付ピンゲージ

    アイゼン
    4,098税込4,508
    1本ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックハンマー 35mm径 SATA

    プラスチックハンマー 35mm径

    SATA
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷
    頭部はアルミ合金と取り替え可能なソフトフェイスの組み合わせです。 柄はヒッコリー材で耐久性に優れ握りやすい形状です。
    全長(mm)320質量(g)308種類樹脂ハンマー頭径(Φmm)35材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)樹脂・ゴム
  • 木目調スチール物置 ダイマツ

    木目調スチール物置

    ダイマツ
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    スタイリッシュで機能的な屋外小型物置。自然な木目調の扉が特徴のこの屋外小型物置は、デザイン性と実用性を兼ね備えています。お庭やバルコニーにぴったりのサイズで、収納スペースを有効活用できます。 。 。 。 。 。
    用途木目調の扉が、ナチュラルな雰囲気を演出し、どんな外観にも調和します。 。 おしゃれなガーデンアイテムとしても最適です。 。 。雨風に強く、長期間にわたってご使用いただけます。屋外での使用に最適です。 。 ガーデニング用品やアウトドア用品の収納に便利です。 。 。ガーデンツールやバーベキュー用品、子供のおもちゃなど、さまざまなアイテムを収納できます。付属品鍵 2本・取り付けビス一式・棚板ハーフ4枚その他基礎ブロック4ヶ必要(付属していません)材質スチール粉体塗装質量(kg)36高さ(mm)1550奥行(mm)500間口(mm)927耐荷重(kg)【天板・棚板・地板】20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)829×353×1430扉形式引き戸総耐荷重(kg)約80棚板調整ピッチ(mm)約30(33段階の位置調整可能)
  • 日産純正(DV3S9)PILOT SPORT 4 SUV ニッサン

    日産純正(DV3S9)PILOT SPORT 4 SUV

    ニッサン
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷
    ・ハイパワーSUVの安全性を高めるウェット&ドライ性能。・快適性と強度のバランスに配慮した、SUV専用設計。・プレミアムSUVを引き立てる、洗練されたデザイン
    本数1リム径(inch)19商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプSUV専用
...
sk-25特集