カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「s9213」の検索結果

LEDモジュール
DNライティング¥79,980税込¥87,9781個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10118mm以内) 66.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10118mm以内エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥74,980税込¥82,4781個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。