カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)

「s9213」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型スライドグラス 松浪硝子

    大型スライドグラス

    松浪硝子(6件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1箱(50枚)
    当日出荷
    大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
    入数(枚)50寸法(mm)52×76フロストなし平面度(mm)-アッベ数-表面処理脱脂洗浄済み仕様寸法:76×52mm
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    79,980税込87,978
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10118mm以内) 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10118mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    74,980税込82,478
    1個
    20日以内出荷
    屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ(最小曲げ半径60mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可
    電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • 標準比重計19本組用 単品 大型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 大型

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。