カテゴリ

  • 制御機器(258)
  • バイク部品(234)
  • 農業機械(228)
  • トラック用品・パーツ(135)
  • 研磨材(114)
  • 切削工具(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • 作業工具(98)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 測定用品(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(74)
  • メカニカル部品(71)
  • 作業服(70)
  • 物流用品(60)
  • 機構部品(58)
  • 電気材料(57)
  • 自動車補修部品(57)
  • 事務用品(55)
  • オフィス家具(53)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 電動工具(42)
  • 家電(40)
  • 空調・電設資材(33)
  • カー用品(33)
  • 住設機器(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 厨房用品(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 建築金物(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 空圧工具(18)
  • 清掃用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 安全保護具(12)
  • 溶接用品(10)
  • 医療(10)
  • 照明(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 縫製用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 塗料(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自転車部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 日用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • 農具(1)

「sa-1」の検索結果

関連キーワード
2,601件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付用アーバー SA-1 バーテック取付用アーバー SA-1バーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ用取付アーバーです。
用途ナイロックスコパーセンターホイルブラシ、コパーセンターホイルブラシ取付用アーバー軸径(Φmm)6.4トラスコ品番805-1638穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)19アズワン品番64-5182-18
SA1Eシリーズ IDEC(和泉電気)SA1EシリーズIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
真田 学童ヘルメット SA-1 真田嘉商店真田 学童ヘルメット SA-1真田嘉商店(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SG規格認定商品。 内装は抗菌防臭生地使用。ワンタッチホルダー付き。衝撃に強く軽いAES耐候性樹脂使用でいつまでも美しい白を保ちます。
用途通学に必需品、お子様の頭部を守ります。日本製。
MT-SA-1型タッパー カトウ工機MT-SA-1型タッパーカトウ工機
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
細身で長身なペンシルタイプ伸縮装置が送り誤差を吸収対応シャンク:MT対応機構:縮み、伸び
寸法F1(mm)10
SA-001 オーバー ゴーグル SUN UPSA-001 オーバー ゴーグルSUN UP
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メガネの上から着用可能
用途クリア
SA-001 オーバー ゴーグル SUN UPSA-001 オーバー ゴーグルSUN UP
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
メガネの上から着用可能
用途ライトスモーク
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ GRQ-C1672SA-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ GRQ-C1672SA-1 BLノーリツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品本体取付板、取付ネジ一式、連結ゴム、フィルターセット、湯止めキャップタイプオート形式隣接設置形ガスの種類プロパンガス用リモコン別売関連資料納入仕様図(0.46MB)設置形態屋外据置形給水・給湯接続R1/2(15A)号数16号
MIWA U9 TE0.CY SA 1K2L(MCY-427) MIWAMIWA U9 TE0.CY SA 1K2L(MCY-427)MIWA
9,998税込10,998
1組(2個)
5日以内出荷
タイプ2個同一シリンダーグリーン購入法適合
電源内蔵形光電スイッチ SA1U形 IDEC(和泉電気)電源内蔵形光電スイッチ SA1U形IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類電源内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)消費電力(VA)3以下接続方式端子台式/ねじアップ構造制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷)動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GRQ-C1672SA-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 16号 GRQ-C1672SA-1 BLノーリツ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品本体取付板、取付ネジ一式、連結ゴム、フィルターセット、湯止めキャップタイプオート形式隣接設置形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.46MB)設置形態屋外据置形号数16号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GRQ-C2472SA-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 24号 GRQ-C2472SA-1 BLノーリツ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品本体取付板、取付ネジ一式、連結ゴム、フィルターセット、湯止めキャップタイプオート形式隣接設置形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.46MB)設置形態屋外据置形給水・給湯接続R3/4(20A)号数24号
ガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BL ノーリツガスふろ給湯器(シンプル) 屋外据置形 エコジョーズ 20号 GRQ-C2072SA-1 BLノーリツ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
エコ運転、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K101系マルチリモコンに対応します。
付属品本体取付板、取付ネジ一式、連結ゴム、フィルターセット、湯止めキャップタイプオート形式隣接設置形リモコン別売関連資料納入仕様図(0.46MB)設置形態屋外据置形号数20号
基板用端子台 SANKOSHA(サンコーシャ)基板用端子台SANKOSHA(サンコーシャ)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様端子板
RJFTVX2SA1N AMPHENOLRJFTVX2SA1NAMPHENOL
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MIWA PR TE0.CY SA 1K2L (MCY-497) MIWAMIWA PR TE0.CY SA 1K2L (MCY-497)MIWA
15,980税込17,578
1組
5日以内出荷
2個同一シリンダー
グリーン購入法適合
スマートフォンアダプター V-SA1 PENTAX(ペンタックス)スマートフォンアダプター V-SA1PENTAX(ペンタックス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
スマートフォンのカメラ機能を使い、望遠画像の撮影が可能です。 別売のマクロスタンドV-MS1と組み合わせると顕微鏡カメラとして使うことができ、超接写画像を保存することが可能です。
RCT5601SA1 Koyo(光洋シーリングテクノ)RCT5601SA1Koyo(光洋シーリングテクノ)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番ME516027
バイピッチチェーン SA1 椿本チエインバイピッチチェーン SA1椿本チエイン
50税込55
1リンク
8日以内出荷から16日以内出荷
ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA1
ニューSAポリッシャーG1 ツボ万ニューSAポリッシャーG1ツボ万
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。
外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RCT37SA1 Koyo(光洋シーリングテクノ)RCT37SA1Koyo(光洋シーリングテクノ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
適合メーカーISUZU主な適合純正品番8-94101-243・8-94101-243-0
水性顔料系スタンプ台補充インキ シヤチハタ水性顔料系スタンプ台補充インキシヤチハタ(9件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
容量(mL)28成分水性顔料(インキ)繰り返し・詰め替え対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブルIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から35日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(661件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から6日以内出荷
ノックル ホワイトボードマーカー 細字 ぺんてるノックル ホワイトボードマーカー 細字ぺんてる(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10本)
当日出荷
インクが薄くなったら数回プッシュすれば、濃さが戻り、鮮やかに書けます。 ペン先が傷まない後部ノック式。インキ残量が確認できる表示窓付き。 速書きに強く、インキのボタ落ちもありません。 キャップ安全性:ISO適合規格。 グリーン購入法適合商品。
質量(g/本)16成分アルコール系油性顔料材質キャップ、前軸:再生PP、ペン先:ポリエステル繊維、軸:PP、ノック部:再生POMタイプ細字外形寸法(mm)16×16×135線幅(mm)1.6機構プッシュリフレッシュ方式(後部ノック式)グリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブルIDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式偏光回帰反射形検出光レーザー検出距離(mm)10000光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》十川産業(75件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプモノタロウ(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブルIDEC(和泉電気)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から30日以内出荷
種類アンプ内蔵型検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)検出光レーザー検出距離(mm)20~300光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号NORITAKE(ノリタケ)
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA形状1結合剤V35R
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
家具調トイレ AR-SA1ライト Aron(アロン化成)家具調トイレ AR-SA1ライトAron(アロン化成)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
コンパクト&軽量高機能なのに幅54cm。これなら部屋に置ける。重量20kgと、シャワー付ポータブルトイレで最も軽いクラスの重量を実現。 前後左右に動くシャワーノズルを採用。左右3段階、前後5段階でシャワーノズルが動くので、座り直さなくてもおしりにシャワーがピッタリと合います。 暖房、脱臭、温風乾燥機能を採用。"
材質本体・補高脚・ひじ掛け:天然木[ラバーウッド]、背もたれ・折れ座面:合成皮革・ウレタンフォーム、温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け:PP、給水タンク:PE質量(kg)20
バッテリーターミナル 清和工業バッテリーターミナル清和工業(59件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途バッテリー用付属品ボルトナット
家具調トイレAR-SA1(シャワピタ) Aron(アロン化成)家具調トイレAR-SA1(シャワピタ)Aron(アロン化成)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン容量(L)10タンク容量(L)5機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
金属センサー感知可能バンド デンカエレクトロン金属センサー感知可能バンドデンカエレクトロン(4件のレビュー)
839税込923
1袋(100本)
当日出荷
ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85関連資料カタログ資料(0.11MB) RoHS証明書(0.12MB) DKSAカタログ.pdf(0.11MB) RoHS2証明書(DKSA).pdf(0.12MB)
ブルーシートα3000 TRUSCOブルーシートα3000TRUSCO(8件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。 ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。 寒冷地や猛暑でも使用可能です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。 農水産業用シート。厚さ#3000形状折りたたみタイプブルー材質(シート)ポリエチレン(PE)引裂強度(N)縦130、横120引張強度(N/50mm)縦520、横500シート厚さ(mm)0.25材質(ハトメ)アルミ(内径12mm)ハトメピッチ(cm)90
...