カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 研磨材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- SMC(3)
- モトユキ(3)
- サンコーテクノ(2)
- 光(2)
- ダイヤトレンド(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- スズキ(1)
- ツボサン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミニター(1)
- ナベヤ(1)
- ADVANTEC(1)
- NTB(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- 蔵王産業(1)
- スペーシア(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa-1001」の検索結果

エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
ステンレスアングル1000
光(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ
蔵王産業(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
プラスチックジョイント用接着液SAー100
スペーシア¥689税込¥7581個当日出荷プラスチックジョイント用接着液です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
ステンレスアングル
光¥1,698税込¥1,8681本当日出荷耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。用途建設資材・補強部材トラスコ品番849-5481材質ステンレスSUS304長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ サイディング屋さんチップソー
モトユキ¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷切断スピードアップ。優れた耐久性。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。適合材サイディング
テザーギア VESAモニターマウント
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー用途モニターをライトスタンドやアームなどに固定するためのマウント材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)0.7耐荷重(kg)30長さ(cm)18.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)75×75、100×100
Vishay 表面実装レジスタアレイ, 1kΩ, 0.3W, ±0.5%, 素子数:4
VISHAY¥899税込¥9891袋(5個)7日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩ抵抗器の数 = 4パッケージ/ケース = 0612 (1632M)定格電力 = 0.3W終端スタイル = Convex SMT許容差 = ±0.5%ケーススタイル = モールド1素子当りの定格電力 = 0.1W回路図 = ISOL長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.55mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.55mmシリーズ = ACAS温度係数 = ±50ppm/℃ACAS 0612業務用チップ抵抗アレイ. 信頼性に実績のある業務用薄膜チップ抵抗製品(チップ抵抗アレイの利点を採用) コンパクトなパッケージによりアセンブリコストを削減しながら高密度回路の設計が可能 用途は、電圧ディバイダ、フィードバック回路、シグナルコンディショニングなどRoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A1-L 相当品>
ダイヤトレンド¥8,580税込¥9,4381本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>
ダイヤトレンド¥10,730税込¥11,8031本32日以内出荷三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル。「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
組ヤスリ 三角
ツボサン¥8,298税込¥9,1281セット(10本)当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。適合本体ISA-101/111型用
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X20部品名称6カクアナツキボルト図解NoSSA-α510DX M-A リヤデフ(2)部品_No.19、BSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.7、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.7、GB1001AG カウンタシャフト部品_No.20、SSA-α500 リヤデフ2部品_No.20、MJI300 1996ネン 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.30、SSA-α510-110 リヤデフ分解(2)部品_No.19、BSM-1060SLT 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.7、GB1001BG カウンタシャフト部品_No.20、MJI300 1995ネン 動力噴霧機 (クランクケース)部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.7、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機2 増速機 16クラス部品_No.7、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.97、SSA-α510 M-A リヤデフ(2)部品_No.19、SSA-α510 リヤデフ2部品_No.19、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.7、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 2 倍速機部品_No.7、SSA-α510DX リヤデフ(2)部品_No.19、GB1001AD カウンタシャフト部品_No.20