カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sa-1006」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    859税込945
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • 7エース ニューレジストン

    7エース

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    369税込406
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
  • スーパーエース RSA 日本レヂボン

    スーパーエース RSA

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
  • 低圧用ダンパー(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    低圧用ダンパー(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
    最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルミニケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルミニケーブルグランド(ステンレス製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    メタルケーブルグランド(ステンレス製)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
  • 7エース メントリ用 ニューレジストン

    7エース メントリ用

    ニューレジストン
    5,898税込6,488
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
    用途造船、橋梁など厚さ(mm)6
  • エコ長袖ポロシャツ サンエス

    エコ長袖ポロシャツ

    サンエス
    6,198税込6,818
    1着
    5日以内出荷
    材質ボタン/プラスチック混率(%)【裏綿】ポリエステル90(再生ポリエステル55)/綿10機能帯電防止、吸汗速乾、ストレッチ、形態安定性別男女兼用
  • エコ半袖ポロシャツ SA10060 サンエス

    エコ半袖ポロシャツ SA10060

    サンエス
    5,990税込6,589
    1枚
    5日以内出荷
    吸汗・速乾性に優れ、いつもサラサラ。環境にやさしいエコロジーポロシャツ。 カルキュロ:素早く吸収、サッと乾く吸水・速乾素材 他の繊維に比べて、吸水性、速乾性ともに優れており、しかも洗濯を繰り返しても、性能が持続します。
    仕様左胸ポケット内ペン差し、反射ワッペン種別半袖ポロシャツ規格JIS T8118エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90、綿10 (再生ポリエステル55)機能吸汗・速乾、ストレッチ、形態安定、帯電防止加工生地裏綿材質(ボタン)プラスチックグリーン購入法適合エコマーク認定番号20 103 011
  • オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA 日本レヂボン

    オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA

    日本レヂボン
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
  • 可変ピストンポンプ 油研工業

    可変ピストンポンプ

    油研工業
    859,800税込945,780
    1台
    翌々日出荷から97日以内出荷
    高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
    種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
  • FSAネットワークタイプ 日東工業

    FSAネットワークタイプ

    日東工業
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • 多目的電動シャッター フルタ電機

    多目的電動シャッター

    フルタ電機
    129,800税込142,780
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。
    用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。電源(V)単相200
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    6,890税込7,579
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • デラック・スポートパワー・10トンセット(手動ポンプ) BLACHAWK

    デラック・スポートパワー・10トンセット(手動ポンプ)

    BLACHAWK
    439,800税込483,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容10トン油圧ユニット(S-203)、ウェッジラム(SA-4)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタブルトウ(Z-1048)、5"フレクスヘッド(Z-131)、ロックオン・チューブ・雄コネクター(FZ-1050)、クランプトウロックピン(Z-21)、雄コネクター(Z-10)、フラットベース(Z-14)、ウェッジヘッド(Z-129)、90°ベース(Z-16)、セレーテッドサドル(Z-34)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)危険物の類別非危険物
  • エアー搬送ファン 三菱電機

    エアー搬送ファン

    三菱電機
    84,980税込93,478
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W4006SA-1Z-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W4006SA-1Z-C5Z10

    NSK(日本精工)
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】550【最大】570ボール径(Φmm)6.35軸端形状【左側】IIリード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】40【谷径】34.4【長さ(L0)】872【長さ(La)】700【長さ(Lt)】680ねじれ方向
  • 組立アングル架台 ネグロス電工

    組立アングル架台

    ネグロス電工
    15,980税込17,578
    1台
    16日以内出荷
    H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    Aシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    589,800税込648,780
    1個
    90日以内出荷
    高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
    制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60