カテゴリ

  • 切削工具(71)
  • 制御機器(58)
  • バイク部品(50)
  • 農業機械(49)
  • 研磨材(34)
  • メカニカル部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 電動工具(24)
  • 自動車補修部品(17)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(14)
  • 物流用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • オフィス家具(10)
  • 厨房用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • カー用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-12」の検索結果

568件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIAMOND 丸穴SAダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴SAダイス12.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • 充電式電動ドリル用ソケットアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    充電式電動ドリル用ソケットアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。 各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
  • 大容量長持ち電話機用充電池 ELPA

    大容量長持ち電話機用充電池

    ELPA(33件のレビュー)
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
    タイプニッケル水素充電池
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ(精密タイプ)

    ツボサン(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • 電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電ドルソケット ストロック18 ソケットアダプター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付。
    用途ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付アダプター。角度(°)振り角:30軸(mm)6.35
  • コンドル 分別シールA CONDOR(山崎産業)

    コンドル 分別シールA

    CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダストボックス用表示シール。用途にあわせてお選びください。
    材質PET・PETフィルム
  • ソケットアダプター GREAT TOOL

    ソケットアダプター

    GREAT TOOL(7件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    一目でサイズがわかる、カラーリング付。インパクトレンチ(エアーインパトクレンチ)使用不可
    材質(本体)CR-V
  • ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTAC

    ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ステーブーツ TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ステーブーツ

    TANAX(タナックス)[バイク用品](21件のレビュー)
    629税込692
    1セット(2個)
    当日出荷
    ミラーの取付部をホコリなどから保護。 ネジアダプターなども隠せて、簡単にドレスアップが可能。
    材質ラバー全長(mm)52径(Φmm)(ステー)9.8
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • シースルーヂスク レヂトン

    シースルーヂスク

    レヂトン(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
    用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
  • スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途スチーム洗浄専用材質内管・外被:耐熱性合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • 小型電圧計付サージアブソーバー セイシング

    小型電圧計付サージアブソーバー

    セイシング(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。 エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。 作業安全性と効率性を同時に実現しました。
    長さ(mm)(最大クリップ接続)920質量(g)140外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)適正電圧(V)12
  • ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチCWシリーズ CW-SA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(19件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等種類非照光式極数1使用温度範囲(℃)-10~70規格UL、C-UL定格電圧(V)250端子形状はんだ定格電流(A)6取付寸法(mm)12.9×19.2照光種別非照光形耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)誘導負荷(A)6(AC250V)機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)レバー倒れ角度(°)30±4ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)最大取付パネル厚(mm)0.75~2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)抵抗負荷(A)6(AC250V)
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
  • スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤ

    スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス

    サンダイヤ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ材質ステンレス
  • SA18-12マーベラス ボトルオープナー TKG

    SA18-12マーベラス ボトルオープナー

    TKG
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    Marvellous SA 18-12 マーベラス 材 質:18-12ステンレス鋼 モリブデン・バナジウム鋼(ナイフ刀部) 処 理:スペリオール・ミラー仕上TM オープンストック:53アイテム
    材質18-12ステンレススチール幅(mm)45全長(mm)155TKG品番9-0589-0401TKG品番(2017)6-0530-0401
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)

    ツボサン(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
  • エルボールLHSA(右ネジ) IKO(日本トムソン)

    エルボールLHSA(右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。 滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。 自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102Kgf材質(本体)特殊亜鉛ダイガスト合金備考グリース封入品です。ねじ方向右ねじ
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • 7エース ニューレジストン

    7エース

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
  • SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)

    SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)

    NB(日本ベアリング)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ミニ削り器Wシャープナーパック トンボ鉛筆

    ミニ削り器Wシャープナーパック

    トンボ鉛筆
    169税込186
    1個
    当日出荷
    色指定不可電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板板厚1.0t、0.8tに使用するチェック端子です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000 ツボサン

    ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #1000

    ツボサン
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#1000全長(mm)170
  • DT068SA-CE12 DEUTSCH

    DT068SA-CE12

    DEUTSCH
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DT0612SA-CE12 DEUTSCH

    DT0612SA-CE12

    DEUTSCH
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタ

    プッシャー (アセンブリ用治具・工具)

    ニッタ
    12,280税込13,508
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。
  • HIS’-A ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HIS’-A

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,898税込4,288
    1箱(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。
    材質架橋ポリオレフィン
  • ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

    ROCKY(2件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • ステンレス A型シンブル 水本機械製作所

    ステンレス A型シンブル

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    端末加工するワイヤーコースとして使います。
    用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます仕様JIS2802準拠材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げタイプJIS2802準拠種類シンブル表面処理(本体)バレル研磨
  • ミニ鉛筆削り Wシャープナー トンボ鉛筆

    ミニ鉛筆削り Wシャープナー

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    鉛筆と色鉛筆で削り分けができるミニ削り器「Wシャープナー」。 シンプルなデザインで壊れにくく、長くお使いいただけます。
    仕様普通刃:色鉛筆用、大型刃:鉛筆用
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)

    熱電対用絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    47,980税込52,778
    1ケース(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
    長さ(mm)100形状丸形1つ孔タイプSSA-S熱電対用
  • サンダル(抗菌衛生) エスコ

    サンダル(抗菌衛生)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    上履、下履兼用抗菌サンダルです。
    材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C)サイズLタイプ抗菌衛生サンダルサイズ(cm)26標準質量(g/片足)約500耐熱温度(℃)50~60靴タイプサンダル
  • 平ベルト金具 1本線送り ユタカメイク

    平ベルト金具 1本線送り

    ユタカメイク
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
    用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。仕様1本線送り材質スチールシルバー
...