カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自動車補修部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(13)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 光明理化(3)
- イチネンTASCO(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 土牛(1)
- NTツール(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 北川式/光明理化(1)
- ワザアリツールズ(1)
「sa-134」の検索結果

SA 支持台
NB(日本ベアリング)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から52日以内出荷・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
ガス検知管 134SA トリクロロエチレン
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式7日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:トリクロロエチレン●測定範囲:5~300ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名134SA トリクロロエチレン測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9738-56保管環境冷蔵校正証明書一般校正
試験管 丸底 白 目盛なし 10mL TS15・径16.5×全高134mm 15-SAシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥4,199税込¥4,6191個7日以内出荷仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高 mm:TS15・径16.5×全高134mm●栓ナシ●コード番号:406-15SAアズワン品番65-8670-94
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット
土牛(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781セット当日出荷防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。仕様セットセット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
R134a 異径チャージホースセット
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981セット(3本)4日以内出荷用途R134a用セット内容(赤・青・黄)3本セット接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個)
ワザアリツールズ¥399税込¥4391個4日以内出荷R134a 用ゲージマニホールド パッキンセット(ホース用パッキン2個、ホース用でプレッサー 1個)用途ゲージマニホールド(WZT-300-MF1)交換部品
試験成績書付 北川式ガス検知管
光明理化¥22,980税込¥25,2781セット(10回分)10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管
光明理化¥26,980税込¥29,6781セット(10回分)10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。