NTツール
ジグ用規格ブシュ
用途
精級ドリル用
材質
SK-5 または同等以上
硬度HRC
60~64
内容量
1個
注意
※固定ブシュは正しく圧入してください。
全3210種類を絞り込む
外径D(Φmm)
選択してください
5
7
8
10
12
15
18
22
26
30
35
42
48
55
62
70
タイプ
SA型
SB型
3210種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
外径D(Φmm)
全長L(mm)
内径d(Φmm)
名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03809728
SA-41.1X45
SA型
55
45
41.1
ツバなし固定ブシュ
¥
4,130
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809737
SB-29.8X35
SB型
42
35
29.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,640
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809771
SB-2.4X8
SB型
7
8
2.4
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809780
SA-17.8X20
SA型
26
20
17.8
ツバなし固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809911
SA-54.6X45
SA型
70
45
54.6
ツバなし固定ブシュ
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809947
SB-11.8X20
SB型
18
20
11.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809956
SB-25.9X35
SB型
35
35
25.9
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,160
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03809999
SA-49.1X45
SA型
70
45
49.1
ツバなし固定ブシュ
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810069
SA-32.8X35
SA型
48
35
32.8
ツバなし固定ブシュ
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810087
SA-37.9X35
SA型
55
35
37.9
ツバなし固定ブシュ
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810157
SB-25.5X35
SB型
35
35
25.5
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,160
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810200
SB-30.7X45
SB型
48
45
30.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
5,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810209
SB-31.7X35
SB型
48
35
31.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810218
SA-14.9X16
SA型
22
16
14.9
ツバなし固定ブシュ
¥
1,710
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810288
SA-47.5X35
SA型
62
35
47.5
ツバなし固定ブシュ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810322
SA-4.1X12
SA型
10
12
4.1
ツバなし固定ブシュ
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810349
SB-54.7X35
SB型
70
35
54.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810401
SB-30.4X30
SB型
48
30
30.4
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810419
SA-19.3X25
SA型
30
25
19.3
ツバなし固定ブシュ
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810541
SB-9.1X16
SB型
15
16
9.1
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810586
SB-38.8X30
SB型
55
30
38.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810629
SA-1.9X8
SA型
5
8
1.9
ツバなし固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810656
SA-7.5X20
SA型
12
20
7.5
ツバなし固定ブシュ
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810672
SB-42.8X35
SB型
62
35
42.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
5,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810690
SA-28.0X35
SA型
42
35
28
ツバなし固定ブシュ
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810726
SB-4.8X12
SB型
10
12
4.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810891
SA-8.1X12
SA型
15
12
8.1
ツバなし固定ブシュ
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810936
SB-37.7X35
SB型
55
35
37.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810952
SA-54.2X55
SA型
70
55
54.2
ツバなし固定ブシュ
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03810997
SA-43.1X55
SA型
62
55
43.1
ツバなし固定ブシュ
¥
5,170
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811022
SB-19.4X30
SB型
30
30
19.4
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811049
SB-8.6X20
SB型
15
20
8.6
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811162
SB-2.5X12
SB型
7
12
2.5
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811171
SA-16.1X20
SA型
26
20
16.1
ツバなし固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811329
SA-17.4X30
SA型
26
30
17.4
ツバなし固定ブシュ
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811347
SA-28.3X30
SA型
42
30
28.3
ツバなし固定ブシュ
¥
2,710
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811356
SB-24.8X25
SB型
35
25
24.8
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811399
SB-18.4X30
SB型
30
30
18.4
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811408
SA-54.1X55
SA型
70
55
54.1
ツバなし固定ブシュ
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811426
SA-45.8X35
SA型
62
35
45.8
ツバなし固定ブシュ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811451
SB-40.7X45
SB型
55
45
40.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811478
SB-54.0X35
SB型
70
35
54
ツバ付き固定ブシュ
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811530
SB-7.7X20
SB型
12
20
7.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811618
SB-50.1X45
SB型
70
45
50.1
ツバ付き固定ブシュ
¥
8,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811661
SA-17.4X20
SA型
26
20
17.4
ツバなし固定ブシュ
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811731
SB-3.0X12
SB型
7
12
3
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811819
SA-25.6X35
SA型
35
35
25.6
ツバなし固定ブシュ
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811916
SB-12.1X25
SB型
22
25
12.1
ツバ付き固定ブシュ
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811968
SB-22.7X25
SB型
35
25
22.7
ツバ付き固定ブシュ
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03811977
SB-49.9X35
SB型
70
35
49.9
ツバ付き固定ブシュ
¥
7,420
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ