カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(555)
- 物流用品(65)
- 自動車純正部品(46)
- 制御機器(23)
- オフィス家具(23)
- 切削工具(21)
- 建築金物(20)
- 研磨材(18)
- 厨房用品(12)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- バイク部品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 測定用品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 住設機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械(554)
- ハンマーキャスター(49)
- スバル(44)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(14)
- コクヨ(13)
- SMC(9)
- SUGICO(スギコ)(9)
- 東正車輛(8)
- NTツール(7)
- イトーキ(5)
- エスコ(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- 三菱電機(4)
- ナベヤ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ヤマグチ(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- WR’S(ダブルアールズ)(4)
- KSフィルター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sa-150」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
特殊車両用 キャスコーナーH級 150mm段差サイド用 SA150Hシリーズ
MISUGI¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製サイドコーナー。割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。付属品ボルト・ナット・ワッシャー適合【M級】8t車まで質量(kg)4色メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×415×145塗装焼付塗装
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
乾式サウナ用温度計
CRECER(クレセル)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷壁掛け用材質アルミタイプ壁掛け測定範囲(℃)0~1501目盛(℃)2設置方式壁掛け温度表示方式アナログ温度計の種類サウナ用温度計
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481枚当日出荷切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
ステンレス鋼製棚受アングル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
鉄工ヤスリ
ツボサン¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
スーパーエース RSA
日本レヂボン(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
メリー プラスチックニッパ(山形刃)150mm
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷Φ5mmまでの樹脂の切断に最適です。最も標準的なプラスチックニッパです。用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。トラスコ品番853-5177全長(mm)150質量(g)125刃先形状山形刃切断能力(Φmm) 樹脂5
安全君
友定建機¥9,998税込¥10,9981個当日出荷厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。用途ディスクグラインダー用安全カバー材質スチール
ハイプラニッパ (山形刃)
室本鉄工(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷樹脂ゲート切断に !。やや製品に、くい込むように切れます。仕様ソフトカバーバネグイチ防止ストッパーバネ落下防止ストッパ付
壁掛け用エアコン洗浄カバー 大型壁掛用
エアコンカバーサービス(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。用途大型壁掛用質量(g)695寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1500×450
専用脚立 BSA-A
アルインコ(2件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台翌日出荷最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。仕様折畳式材質アルミ合金製構造折畳式踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160使用角度(°)73
DC/ACインバーター(正弦波シリーズ)24V
New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個当日出荷から5日以内出荷マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。出力電圧(V)AC100出力波形正弦波
切断王 セグメント
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付形状三角材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
専用脚立 最大使用質量160kg
アルインコ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷最大使用質量160kgの溶接仕様モデル。収納時はフラットになり、積み重ね保管が可能なので土木・建築現場に最適。BSA-90A~180Aは仮設工業会認定品です。仕様折畳式材質アルミ幅(mm)踏ざん:65踏ざん踏面幅(mm)60方式溶接方式天板寸法(mm)320×160踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160最大使用質量(kg)160収納寸法・奥行(mm)180
安全君(集塵たいぷ)
友定建機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
壁掛用エアコン洗浄カバー 大型壁掛け用 フルカバー 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥20,980税込¥23,0781枚4日以内出荷エアコン洗浄カバーの原点。排水ホース一体型・フルカバー型の大型壁掛用エアコン洗浄カバーです。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体をすっぽりカバー。周囲への水飛散を気にすることなく作業に集中用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、基盤等を養生します。2.別売の支持金具(SP-20×2本)、支持金具固定プラ(SP-KP)をエアコンに取り付けた後、エアコン洗浄カバーを被せます。3.側面の紐を絞って固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)400×1500×450(展開時)タイプフルカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象壁掛用エアコン(大型)
極細ヤスリ
ツボサン¥13,980税込¥15,3781箱(12本)3日以内出荷狭い箇所の研削に適しています。用途小細工加工の仕上げ用に。鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3
7エース メントリ用
ニューレジストン¥9,998税込¥10,9981箱(25枚)当日出荷から4日以内出荷オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。用途造船、橋梁など厚さ(mm)6![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から11日以内出荷平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状S5K
リフラー 150mm ブリスターパック入り
バローべ¥8,498税込¥9,3481本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
...









































![小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69969868-260113-02.jpg)