曜日別特売

水切スリーブ

水切スリーブ - 日動電工水切スリーブ - 日動電工水切スリーブ - 日動電工水切スリーブ - 日動電工水切スリーブ - 日動電工水切スリーブ - 日動電工水切スリーブ - 日動電工水切スリーブ - 日動電工

埋設電線より地下水の浸入を遮断するために使用します。

内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77471321MSA600.19圧着 カバー有 6013015.963.5
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77471409MSA080.06圧着 カバー有 5.5・880738.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
77471655MSA1000.33圧着 カバー有 10015022.273.5
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77471750MSA1500.4圧着 カバー有 15017025.483.5
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77472021MSA380.11圧着 カバー有 3811512.756
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
77472161MSA2500.87圧着 カバー無 250・32517037.683.5
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77472231MSA140.08圧着 カバー有 14100948.5
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
77472267MSA2000.71圧着 カバー無 20017032.783.5
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77472285MSA220.1圧着 カバー有 221151256
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする