カテゴリ

  • メカニカル部品(115)
  • 自動車純正部品(73)
  • 電気材料(35)
  • バイク部品(30)
  • 農業機械(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(20)
  • バイク純正部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(8)
  • 作業服(7)
  • 安全標識(6)
  • 作業工具(6)
  • 機構部品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)

「sa-19」の検索結果

関連キーワード
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト(REC SA-19 タイネツ ヤンマーVベルト(REC SA-19 タイネツヤンマー
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
Vベルト(REC SA-19 タイネツ
OPOクラッチ用先ゴムSA 19mm径 1セット 2個入 プロト・ワンOPOクラッチ用先ゴムSA 19mm径 1セット 2個入プロト・ワン
1,498税込1,648
1セット(2個)
5日以内出荷
質の良いゴムで入口が薄めなため入れやすく軽い底の溝が深め。OPOクラッチ用先ゴムの代替品です。
質量(g)40高さ(cm)5底径(Φmm)380アズワン品番60-4423-80
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
(SA019)BULB,PARK & T/S トヨタ(SA019)BULB,PARK & T/Sトヨタ
699税込769
1個
4日以内出荷
Vベルト(SPAF2-SA19 ヤンマーVベルト(SPAF2-SA19ヤンマー
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
Vベルト(SPAF2-SA19
サドルエース (ベース一体型) 日動電工サドルエース (ベース一体型)日動電工(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(20個)
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトでスマートな配管仕上がり。 サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。 縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。 プラグボルトはセットで入っています。 横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
SA40-19EWA KINGBRIGHTSA40-19EWAKINGBRIGHT
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレス サンダイヤスパレスター(自動車用 火の粉防止装置) ステンレスサンダイヤ(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス付属品クランプ、ステー、クッションゴム、ボルト、ナット、ワッシャ
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SAbrembo
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07SU19SA適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)仕様:ロード 素材:シンタード 型番:07SU19
仕様ロード材質シンタード
直角アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]直角アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミラーの取付け方向を変えるアダプター。 ステーホルダー(SA-6)との組み合わせも可能。 ネジ径はオス側メス側共に10mm。
DCモーター搭載スタイリッシュカーファン クレトムDCモーター搭載スタイリッシュカーファンクレトム(1件のレビュー)
4,290税込4,719
1台
当日出荷
静かな車内でも快適に使用できる動作音の静かな自動車専用扇風機です。 強・弱風量切り替えスイッチ付き。風向き角度調節可能。 安全設計の前面ガードでペットやお子さまとのドライブも安心です。 大型クリップで車内のアシストグリップなどに簡単に取り付けられます。 電源コードの長さが約5mあるので後席での使用にも便利です。
寸法(mm)176×100×315ホワイト/ブラック
サドルエース 日動電工サドルエース日動電工(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(20個)
当日出荷
サドル部は蝶番式なので1点ビスで取付けできます。脱落防止ねじを使用していますので、サドル部から取付ねじが落ちにくくなっています。ベース部の固定も1点アンカー留めです。横配管ではパイプを仮置きしながら作業ができます。電気めっき仕様。
付属品アンカー:M5
クリアスター 1回使い切りタイプ BLUESTARクリアスター 1回使い切りタイプBLUESTAR
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
美UPシリーズ 美形ラップキュロット 神馬本店美UPシリーズ 美形ラップキュロット神馬本店(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
お客様の声から生まれた大好評の「美形キュロット」!フロントは、女性らしく、きちんと感の高いラップスカート風デザイン。どんな動きにも美しくフィットする、快適な着心地です!
ブラック性別女性用仕様ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応種別キュロット混率(%)ポリエステル100実用新案登録商品第3160041号生地ストレッチツイル色番7洗濯方法家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング生地性能ストレッチ
スーパーエアーホース 十川産業スーパーエアーホース十川産業
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業反射スリム看板 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
899税込989
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMCレギュレータ単体仕様 ARM5SシリーズSMC
2,498税込2,748
1個
当日出荷から11日以内出荷
・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
クリアスター オールマイティ 遮光用アルミテープ(24枚) BLUESTARクリアスター オールマイティ 遮光用アルミテープ(24枚)BLUESTAR
679税込747
1個
4日以内出荷
フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。危険物の類別非危険物
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタ(バイポーラ) 東芝トランジスタ(バイポーラ)東芝
619税込681
1個
当日出荷から翌々日出荷
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用 S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ステンレス溝加工用S&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。刃数3枚表面処理Sコーティング
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズ S&K(三興製作所)Sコーティング ハイスラフィングエンドミル エステックαニック SSAシリーズS&K(三興製作所)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
デジタル着座スイッチ用シール付プラグ SMCデジタル着座スイッチ用シール付プラグSMC
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
サドルエース 日動電工サドルエース日動電工
569税込626
1個
翌日出荷
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
655税込721
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
3/8"DR/19mm  ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/19mm ソケット(ステンレス製)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)32対辺(mm)19外径(Φmm)26差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-49
マイクロファイバーパッド エスコマイクロファイバーパッドエスコ
1,040税込1,144
1組(2枚)
翌日出荷
フローリングや浴室床の汚れを2種類の繊維がからめ取ります。2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
用途EA115SA-4用。材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)250×115入数(枚)2
19mm 絶縁片口スパナ エスコ19mm 絶縁片口スパナエスコ
3,000税込3,300
1個
翌日出荷
二面幅(mm)19エスコ品番EA640SA-19
Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Vフェイスアウトハンガー アジャストタイプ19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
適合SB-24・32材質スチール厚さ(mm)(コの字)2.6クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
美形キュロット:ラップキュロット SA195C 神馬本店美形キュロット:ラップキュロット SA195C神馬本店
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
フロント部分にラップスカートをプラスし上品に!快適さ抜群のラップキュロット
ネイビー混率(%)ポリエステル100%機能ホームクリーニング可能性別女性用
ボルト コントロールバルブ MAZDA(マツダ)ボルト コントロールバルブMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
プレート ドライブ (ZZ) MAZDA(マツダ)プレート ドライブ (ZZ)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ピストン ロー & リバース (ZZ) MAZDA(マツダ)ピストン ロー & リバース (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ピストン クラッチ (ZZ) MAZDA(マツダ)ピストン クラッチ (ZZ)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ハウジングコンバーター (ZZ) MAZDA(マツダ)ハウジングコンバーター (ZZ)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
スプリングレギュレーター (ZZ) MAZDA(マツダ)スプリングレギュレーター (ZZ)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
スプリングモディファイヤー (ZZ) MAZDA(マツダ)スプリングモディファイヤー (ZZ)MAZDA(マツダ)
759税込835
1個
翌々日出荷