カテゴリ
- 制御機器(26)
- 切削工具(20)
- パソコン/周辺機器(15)
- 研磨材(13)
- 電気材料(12)
- 建築金物(9)
- メカニカル部品(8)
- 清掃用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(5)
- 溶接用品(5)
- 機構部品(5)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11(10)
- サトーパーツ(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- CIO(8)
- 三菱電機(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(5)
- IKURATOOLS(育良精機)(4)
- 谷口工業(4)
- TRUSCO(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ヤマグチ(4)
- KSフィルター(4)
- OCC[通信ケーブル](4)
- オーム電機(3)
- サンドビック(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SK(新潟精機)(3)
- ハンマーキャスター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa-200」の検索結果

SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30
コミネ(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から7日以内出荷縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,390~税込¥1,529~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
剛鍛ソケットビット(ショート)
ベッセル(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
ステンレスアングル1000
光(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質ステンレス(SUS304)
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
剛鍛首振りショートソケット WSA2008
ベッセル¥879税込¥9671個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角トラスコ品番835-6441材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)52軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)8外径(Φmm)13適合ねじメートルネジ
LED防犯センサーライト
オーム電機(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷強力な明るさ、2000ルーメン。高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約120°、最長約7m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。コンセント式付属品コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書質量(g)約750(電源コード含む)電源(V)100 50/60Hzセンサー検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)対応昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)光源LED(昼光色)センサー感知方式焦電型赤外線センサー点灯方式通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)エネルギー消費効率(Lm/W)100設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め設置場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ
蔵王産業(7件のレビュー)¥1,088~税込¥1,197~1個当日出荷から翌々日出荷高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
普通形ストレートエッジ A級
SK(新潟精機)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
セイワ クレンリネスハンドル
セイワ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷厚みがあり耐久性のあるアルミ製ハンドルです。 調節した長さをしっかり保つゴム入り留め具採用。用途モップ、清掃用品用ハンドル柄。トラスコ品番440-9371材質アルミ、PP樹脂、POM樹脂、ゴム長さ(mm)1020~1890繰り返し・詰め替え対応
ステンレス鋼製棚受アングル
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)1470RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
鉄工ヤスリ 三角型
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。 鉄工ヤスリのサイズは、一般的に全長では無く、刃長を呼称します。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
デジタルマグネチックスターラー
三商¥46,980税込¥51,6781個当日出荷薄型・コンパクト。DCモータの電子制御型で安定した回転。回転数をデジタル表示。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×195×71
普通形ストレートエッジ A級焼入
SK(新潟精機)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から46日以内出荷測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
集塵アタッチメント
大西電機工業¥11,900税込¥13,0901個翌々日出荷ポータブルファンで吸い取った粉塵やほこりを集塵アタッチメントでくい止めます。使用例コンクリート等のハツリ現場、塗装現場、建設現場等での砂ぼこり
マルチスタンド
TRITON¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷ワイドに開く三脚構造で抜群の安定性。 素早く小さく折りたためて収納や持ち運びに便利 立てた時の高さ:635mm、高さ調整幅 :635~940mm用途多目的、調整自在のサポートスタンドセット内容ヘッドアッセンブリ×1セット、メインボディー×1個、角度&向き調整ガイド×2個、プラスチック製蝶ナット×4個、角度調節ノブ&ナット×1セット、六角ボルトM6(大-80mm)×1個、六角ボルトM6(小-60mm)×1個、ナベネジ×4本、平ワッシャ(大-25mm)×1個、平ワッシャ(小-20mm)×2個、40mmプレート×1個、取扱説明書×1冊質量(kg)5.54角度調整範囲0~90°高さH×長さL×幅W(mm)1090×900×900最大荷重(kg)100
トリプルカットヤスリ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。トラスコ品番468-9917材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)138タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
センサスタンド SSA・SSEタイプ
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から10日以内出荷形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
薄型マグネチックスターラー
三商¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷DCモータの電子制御型で、低速高速回転とも安定。本体と撹拌台はステンレス製(SUS310S)。付属品30mm撹拌子1個質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])85~1750電源AC100V 50/60Hz 0.2A撹拌容量(mL)50~50000撹拌台寸法(mm)W200×D180外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×192×71
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付形状三角材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
円筒平取り付きシャンク コロターンXSアダプタ
サンドビック¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷位置決めピンによる高精度な芯高合わせが可能で、インサートバーを取替えることにより、溝入れ、ねじ切り、旋削加工が可能です。用途極小径内径旋削加工用。小型旋盤用工具。




















![朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24761127-180620-02.jpg)