カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(149)
  • 自動車純正部品(21)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(7)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-200」の検索結果

278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソール用アルミ生爪 アーム[作業工具]ソール用アルミ生爪アーム[作業工具]
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。 柔らかいので楽に削れ作業性がよい。 軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。
用途旋盤チャック用材質アルミ合金/A2017P T351
検定ヤスリ セット ツボサン検定ヤスリ セットツボサン
21,980税込24,178
1組
当日出荷
ヤスリ8本と木柄2本が収納帯に入ったセットです。
用途技能検定試験に。セット内容HI200KT2,HI200KT3,HI250KT2,KA200KT2,KA250KT2,HI005KT2,HA005KT2,SA005KT2,ME900KTM,ME900KTL,POUCH-KT 各1
-30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用) エスコ-30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)エスコ
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA701SA-203
SA 支持台 NB(日本ベアリング)SA 支持台NB(日本ベアリング)
10,980税込12,078特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
ポータブルバンドソー コバルトVL(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー コバルトVL(国産)谷口工業
15,980税込17,578
1箱(5本)
4日以内出荷から27日以内出荷
各メーカー仕様サイズ即納。ハイスバイメタルより2つ上行くコバルトVLステンレス専用としては抜群の切味・耐久力。
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表
ソール用鉄生爪 アーム[作業工具]ソール用鉄生爪アーム[作業工具]
13,980税込15,378
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産) 谷口工業ポータブルバンドソー ハイスバイメタル(国産)谷口工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(5本)
4日以内出荷から12日以内出荷
純正と同等のハイスバイメタルを使用。各メーカー仕様サイズ即納
関連資料適合機種及び鋸刃サイズ表再生紙使用マーク適合
スリムシリンダ 押出単動形 コガネイスリムシリンダ 押出単動形コガネイ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター515SA足場専用大型キャスター(鉄板ホイール・ゴム車・B入)ハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ボールB入)車取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300ねじ寸法T35×4山/1”RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
LEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライト DXアンテナLEDセンサーライト 人感センサー 2灯型 明るい(1000~2000lm) 屋外 防水IP44 角度調整可 防犯ライトDXアンテナ
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
2灯型LEDセンサーライトです。全光束最大2000lm、昼光色で非常に明るい設計です。パッシブインフラレッド(PIR)方式のセンサー3個使用で360°検知。死角がありません。明るさは1000lm~2000lm、点灯時間は約10秒~約10分、点灯開始照度は5lx~200lxと調整が可能です。通常の点灯モード、常夜灯モード、フラッシュモードと多彩な点灯設定が可能。常夜灯モードは、点灯開始照度になると、自動で250lmまたは500lmの明るさで常時点灯し、センサーが人や動体を検知すると設定した点灯時間、通常の明るさで点灯し、再び常夜灯に戻ります。フラッシュモードでは、検知後、最初の5秒間点滅し、その後、通常通り点灯します。侵入者を威嚇に効果があります。センサー内に、状態表示の赤色LEDを装備し、待機時常時点灯し警戒稼働中であることを、検知時には点滅し、検知したことアピールします。IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で角柱やマストにも可能です。また、市販のステンレスバンドで径の太いマストにも取付ができます。 検知範囲に死角がありません。検知範囲は半径約10m(検知距離調整ボリューム最大、高さ2.5m設置時、周囲温度が20℃時の目安です)尚、PIRは向いている壁面や道路の温度と動体の温度差で検知しますので、周囲の温度(季節等)により検知範囲が変化します。 ライト部は各上向き:87°、下向き:44°、左右:2灯ごと70°、1灯ごと(分割)60°の調整可能です。 ボリューム設定による多彩な調整機能。 回転式切り換えスイッチによる多彩なモード設定が可能。 防水性能:IP44(防沫型)ですので屋外で使用可能。 取付は、壁面(コンクリート面、板面)だけでなく、付属のクランプとL字金具で直径30~85mmのマスト、厚さ15~100mm(幅100mm以上)の角柱に取付可能です。また、市販のステンレスバンド(10mm幅)で径の太いマスト(85mm以上)や角柱(幅・厚さ100mm以上)にも取付ができます。
付属品壁面取付用ネジ×2、コンクリートアンカー×2、ブラケット取付用ネジ×2、マスト取付用クランプ×1、マスト取付用L字金具×1、マスト取付用ブラケット×1、取扱説明書(保証書付与:保証期間1年)×1質量(kg)約1.0(電源コード含む)使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)外形寸法(mm)211×165×150(電源コード含まず)消費電力(W)21(待機時1以下)全光束(Lm)1000~2000(全光束調整ボリュームにより連続可変)電源コード(m)約3(VCT、ACプラグ:防雨型)保護等級本体部 IP44(防沫型)色温度(K)5000照度(Lx)【点灯開始】5~200(点灯開始照度調整ボリュームにより連続可変)点灯方式常夜灯モード:Hi/Lo切り換え/フラッシングモード:ON(5秒点滅)/OFF切換光源色昼光色検知方式パッシブインフラレッド(PIR)方式動作表示灯赤色LED ウォームアップ時:点滅(2秒間隔)、待機時:点灯、検知時:点滅(0.5秒間隔)点灯時間10秒~10分(点灯時間調整ボリュームにより連続可変)高さ(m)1.8~2.5(取付)検知エリア水平角度:360°、距離:10mまで(設置高:2.5m、検知感度(SENS)最大時目安)照射角度(°)左方向・右方向各約70(ライト分割:60)、上方向各約87、下方向各約44動作電圧(V)AC100(50/60Hz)
【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SA アズワン【レンタル】粉体計量供給機 スクリュータイプ PSF-200SAアズワン
34,100税込37,510
1台
翌日出荷から4日以内出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
コベルコ建機 アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)コベルコ建機 アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
メーカーコベルコ建機
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
RCP6アクチュエータ IAI(アイエイアイ)RCP6アクチュエータIAI(アイエイアイ)
39,290税込43,219
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
シリーズコントローラー別置RoHS指令(10物質対応)対応エンコーダ種類WA
フィッシャー ヒートシンク 200x200x25mm Fischer Elektronikフィッシャー ヒートシンク 200x200x25mmFischer Elektronik
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
SK 42 extrusion heatsink From Fischer Elektronik, the SK 42 standard extrusion heatsink ismAde from anodised aluminium in a grilled shape Extruded heatsinks are the most common form of heatsink and are suitable for a range of medium power applications The SK42 Heatsink is available in the following lengths: Stock number ; 189-8599 189-8599 is 100mm long Stock number ; 189-8606 189-8606 is 150mm long Stock number ; 189-8612 189-8612 is 200mm long Stock number ; 189-8628 189-8628 is 75mm long.
仕様●長さ:200mm●幅:200mm●高さ:25mm●寸法:200×200×25mm●熱抵抗:1.65 → 0.7K/W●カラー:黒●材料:アルミ●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:189-8612アズワン品番68-4149-71
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LC50B~堀内機械
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2FA40B~堀内機械
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2FA~堀内機械
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷
呼び圧力14取付支持形式ロッド側長方形フランジ形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2CB40B~堀内機械
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式基本形使用温度範囲(℃)-10~+80℃構造タイロッド形 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
フライス ボールノーズカッタ R218 セコ・ツールズ・ジャパンフライス ボールノーズカッタ R218セコ・ツールズ・ジャパン
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ボールノーズカッタは、倣いフライス加工用途において、より高い性能と信頼性を発揮するよう開発されました。汎用工具から業界別に特化した工具まで、あらゆる材料および用途に対応する生産性の高いさまざまなボールノーズカッタを提供しています。
仕様●218.19:-200(3)●RPMX:10400●SA(deg):222●ZEFP:1トラスコ品番428-3683寸法(mm)APMXS:20、APMXS:28、TDZ:M16取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)40寸法OAL(mm)72.75寸法DCSFMS(mm)28
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き ヨドノ中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタサンドビック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から30日以内出荷
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
11,980税込13,178
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
18-8ステンレススコップ SPSシリーズ SUGICO(スギコ)18-8ステンレススコップ SPSシリーズSUGICO(スギコ)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付) SUGICO(スギコ)18-8目盛付パッキン・フック付 角キッチンポット(フタ付)SUGICO(スギコ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
カールが無く洗浄効果がアップします。従来品は本体にカールがあり水や食品の残留が考えられます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ)18-8給食バット・固定ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有SUGICO(スギコ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
フランジは幅の広い半カール形状▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有 SUGICO(スギコ)18-8給食バット・可動ハンドル(半カールフランジタイプ)研磨有SUGICO(スギコ)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
フランジは幅の広い半カール形状▼渕部分が大きく開いており、フランジ内側が容易に洗浄できます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造▼ハンドルの金具内部に水が溜まりにくく、乾きやすい構造になっています。耐久性が高く衛生的な18-8ステンレス製※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ノンガスワイヤー IKURATOOLS(育良精機)ノンガスワイヤーIKURATOOLS(育良精機)
28,980税込31,878
1巻(5kg)
当日出荷
軟鋼用のノンガスワイヤーです。