カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sa-2000-560-r」の検索結果

バナナプラグ
サトーパーツ(16件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)30定格電流(A)3材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
バナナ SA-2000シリーズ
サトーパーツ¥799税込¥8791個欠品中SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-15