カテゴリ
- 農業機械(54)
- パソコン/周辺機器(23)
- バイク部品(18)
- メカニカル部品(14)
- 厨房用品(12)
- 制御機器(6)
- 切削工具(6)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 機構部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 電気材料(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 作業服(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(51)
- LEPLUS NEXT(15)
- 三木プーリ(9)
- TKG(8)
- トリニティ(6)
- エスコ(5)
- NTB(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- トンボ鉛筆(4)
- brembo(4)
- 雅(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- 三愛(3)
- イスカル(2)
- 象印マホービン(2)
- バンドー化学(2)
- ユニカ(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- 国際電業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sa-26」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー 4ストビーノ SA26J/SA37J F/R 共通用
バイクパーツセンター¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷バイクメンテナンスに最適!。純正パーツを新品・未使用でご提供適合車種YAMAHA 4stビーノSA26J/SA37J純正品番5ST-WF53E-10
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
ACソレノイド引張形(PULL)
国際電業(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から9日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。仕様連続定格通電作動方式引張形絶縁種別B種絶縁相当RoHS指令(10物質対応)対応
住宅用火災警報器(煙式)
新コスモス電機(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。 電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。 ランプと音声で警報をお知らせ。 警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。 電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。 センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。 住宅用防災警報器検定合格品。用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41感知方式煙式
消しゴム モノ(パック入り)
トンボ鉛筆¥139税込¥1531パック(2個)当日出荷事務・製図用高性能消しゴム。材質消しゴム:PVC樹脂、スリーブ:再生紙色ホワイト奥行(mm)11シリーズMONO(モノ)グリーン購入法適合
OKコック
ヤマト産業¥2,398税込¥2,6381個当日出荷酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥589税込¥6481本当日出荷から翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
赤青鉛筆 キャップ付
トンボ鉛筆¥129税込¥1421パック(2本)当日出荷から3日以内出荷なめらかな書き味赤青鉛筆(朱藍芯)。削ってあるからすぐ書けます。丸軸高さ(mm)210奥行(mm)10主な用途一般用芯色朱藍
首振りソケットアダプター
H&H(1件のレビュー)¥488税込¥5371個当日出荷引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金全長(mm)65
メタルケーブルグランド(ステンレス製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から67日以内出荷ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ミニモ クッションディスク
ミニター¥4,198税込¥4,6181袋(20枚)当日出荷質量(g)20内径(Φmm)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)30
SAグラスラックドーリー
TKG¥73,980税込¥81,3781個翌々日出荷本体:18-8ステンレスハンドル:18-8ステンレスパイプ車輪:Φ100×4(固定と自在)材質本体:ステンレス キャスタ:ゴム バンパー:塩ビキャスターΦ100×4(固定と自在)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×560×855TKG品番9-1274-0601TKG品番(2017)6-1146-0101
傘が取り付けられる引掛ランプソケット(ロック付き)
オーム電機(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。材質(本体)バイログラス、(リング)PET色白電球(取付)100Wまで
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
KHK(小原歯車工業)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から5日以内出荷材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です種別平歯車材質SUS303モジュール2
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB26SA
brembo¥5,598税込¥6,1581個12日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB26SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1200GT (K44) With Integra lABS(04-08)、K1200RS(01-05)、K1200S(05-08)、K1300GT(09-10)、K1300S(09-15)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、R900RT(05-13)。
洗米器
象印マホービン¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷おいしいごはんを炊くことを使命とする象印が作った「洗米器」。人の手で洗うときにはどうしても洗い過ぎや洗い不足が起こりがちです。これが炊き上がりごはんの味を左右します。この洗米器を使えばお米の洗い過ぎや洗い不足を抑え、誰でも均一に洗米が出来ます。 誰でも簡単に洗える「かくはん棒」。内釜に乗せてハンドルをまわすだけの簡単洗米。ハンドルをまわすだけなので冬でも冷水に触れず洗米ができます。(洗米するお米の量によってまわす回数は異なります) 水が入れやすい「大きな注水口」とお米がこぼれにくく水が捨てやすい「スリットつきの排水口」色ホワイト本体質量(kg)0.24外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×210適合サイズ5.5合~1升の炊飯器の内釜(内径178mm以上かつ、外径260mm以下かつ、高さ103~153mmの容器)
51.0x450mm 硬毛 チューブブラシ
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-26全長(mm)450寸法・サイズ(mm)Φ51.0×100材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ
ユニカ¥39,581税込¥43,5391セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。全長(mm)317有効長(mm)135
消しゴムモノPE01モノライトSパック
トンボ鉛筆¥119税込¥1311個5日以内出荷事務・製図用高性能消しゴム。スタンダードタイプ1コとライトタイプ1コパック。 。グリーントンボ商品:古紙パルプ、森林認証パルプ等を紙スリーブの質量中50%以上配合用途消字
ベスト SA260V
神馬本店¥10,980税込¥12,0781着4日以内出荷ポケットのシルバービットのあしらいで華やかさをプラス!ツイード調素材の上質感あるベスト色グレー混率(%)ポリエステル100%機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能性別女性用
フィット専用スタンド
Beat-Sonic¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷フィット専用設計。フィット専用設計なので簡単取付しっかり固定!メーカーホンダ適合車種フィットGR1/GR2/GR3/GR4/GR5/GR6/GR7/GR8
氷印 長サイズ
キングジム¥1,698税込¥1,8681パック(3個)3日以内出荷すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。材質本体:アクリル、印面:ゴム寸法(mm)約W22×D66×H18
サーボフレックス(SA2タイプ)
三木プーリ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2
三木プーリ¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から10日以内出荷形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)2慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.02
カットプリント インテリアスタイル
クトクマーケティング¥21,980税込¥24,1781セット5日以内出荷味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02














![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)