カテゴリ

  • 安全標識(3)
  • 農業機械(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「sa-28a」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートベルSA-28A シンワ測定オートベルSA-28Aシンワ測定
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業反射スリム看板 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
フィット専用スタンドセット Beat-Sonicフィット専用スタンドセットBeat-Sonic
10,980税込12,078
1台
9日以内出荷
フィット専用スタンドとワイヤレス充電機能付きスマホホルダーのセットホンダ フィット専用設計なので、簡単取付け&しっかり固定
メーカーホンダ
オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定オートレベル(球面脚頭式三脚付)シンワ測定(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。最短合焦距離0.6m自動補正範囲±15分付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面正像視界1度20分対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
取付方式台付電源(V)AC100使用地区一般地用関連資料商品図(0.11MB)グリーン購入法適合
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
多機能形ショルダカッタ 三菱マテリアル多機能形ショルダカッタ三菱マテリアル
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
ワークガイド TMEHジャパンワークガイドTMEHジャパン
3,140税込3,454
1本
翌々日出荷
プラコンに取り付けるガイドです。
定尺(m)3(※呼称寸法)
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
日立用カーボンブラシ
用途日立用カーボンブラシです。
ニッペ 1液パワーウレトップ ホワイトN ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 1液パワーウレトップ ホワイトNニッぺ(日本ペイント)
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性速乾性付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ
用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー【硬化乾燥(分/23℃)】40【希釈率(外割wt%)】エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7ホワイト適合材鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)5~10/23℃塗装エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性関連資料メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液形】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用【2液形】ハイポン20デクロ塗付量(kg/m2)(理論)0.06~0.10/回
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
仕様ハンドシャワー無し/吐水切替なし/逆止弁/VBなしセット内容台付自動水栓(TLE28005J)+自動水栓機能部(TLE01705J)長さ(mm)【スパウト】132取付【水栓】一体型種類自動水栓取付方式台付き電源AC100V適合場所洗面所形態【吐水】泡まつ使用地区一般地関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合給電方式電源式
笹風 大丼 マルケイ(国際化工)笹風 大丼マルケイ(国際化工)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
料理が映える白い石風素地に藍と緑が織りなす心地良い趣。 野山を渡るそよ風に、ゆれる笹の葉。そんなさわやかなイメージを、藍と緑の新鮮な色合いで描いた笹風。 お料理が映える白基調の石風素地に、シンプルなデザインを施した、新しい土物の感覚が新鮮です。 若い方からご高齢の方まで、年齢を問わず喜んでいただける親しみやすい和食器です。
食器の種類和食器笹風容量(mL)1000直径(Φmm)169高さ(mm)84電子レンジ×食器洗浄機
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格PT3/4XPT1/4部品名称ブツシユ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.53MB) 展開図13(0.53MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.53MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.65MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.89MB)図解NoBSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.53、MS653MC-A-60HZ オプション部品_No.2、MS655 フゾクヒン,オプション部品_No.12、MS753MC-A-60HZ オプション部品_No.12、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.53、SSA-Z500MA-1 調圧弁部品_No.32、SD513 付属品,希望付属品部品_No.34、MS513EA-K ハリマーク 付属品 希望付属品部品_No.28、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.53、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.2、MS653DR6T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MS613MC-A-50HZ オプション部品_No.12、SSA-Z500-2 調圧弁部品_No.32、MS515MC-50HZ オプション部品_No.12、MS515MC-60HZ オプション部品_No.3など
ハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)ハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
規格ミギ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.68MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB)図解NoMB250HU 本体 ハンドル部品_No.7、JC231DX 本体部品_No.22、MB132RU 本体部品_No.29、MBC265CKM 本体部品_No.24、JC261DX-1 本体部品_No.29、BC300RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、MBC255U 本体 ハンドル部品_No.7、BC260RS 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、JC23DX 本体部品_No.28、AC32SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.27、AC23SB 本体部品 ハンドルマトメ_No.19、BC260RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、MBC275U 本体 ハンドル部品_No.7、AC20SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.28、JHC26U-1 本体部品_No.21、MBC265U 本体 ハンドル部品_No.7、JHC230U 本体部品_No.22、MB2650 本体部品_No.25、AC254H-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、BC230RS 本体部品_No.22、AC23DX 本体部品 ハンドルマトメ_No.19、BC300RS-1 本体部品 ハンドルマトメ_No.22、JC231DX-1 本体部品_No.22、AC254H 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、JHC230U(Y13) 本体部品_No.22、MB2350 本体部品_No.25、MB125RU 本体部品_No.29、IS235 本体部品_No.22、MB235CKM 本体部品_No.22、AC26SA 本体部品 ハンドルマトメ_No.28、AC250H 本体部品 ハンドルマトメ_No.33、JC26DX 本体部品_No.17A、JHC26U-1(Y13) 本体部品_No.21、JHC26U 本体部品_No.28、MB23J 本体部品_No.17、JC261DX 本体部品_No.29、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.7
クランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYOクランプユニット JEHPタイプ 内径Φ63ParkerTAIYO
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
種別油圧ストローク(mm)28内径(Φmm)63シリーズJEHP機種定位置旋回形