カテゴリ

  • 農業機械(36)
    • 農機用Vベルト(3)
    • エンジンパーツ(27)
  • メカニカル部品(152)
  • 自動車純正部品(22)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(3)
  • 厨房用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
有効ピッチ周長さ(inch)
ベルト上幅(mm)
ベルト高さ(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-29」の検索結果

関連キーワード
258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V-BELT (SA-29) ホンダV-BELT (SA-29)ホンダ
1,698税込1,868
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
スマホルダー ロングアーム エアコン取付 ウィングキャッチ カーメイトスマホルダー ロングアーム エアコン取付 ウィングキャッチカーメイト
1,998税込2,198
1個
欠品中
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダーブラック材質(本体)ポリカーボネート樹脂取付方式エアコン取付本体質量(g)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ クロスベースダイヤモンドディスク ミニターミニモ クロスベースダイヤモンドディスクミニター
2,198税込2,418
1袋(3枚)
当日出荷から6日以内出荷
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。 研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所SUSケーブル用万能サドル三桂製作所
1,098税込1,208
1袋(20個)
翌々日出荷から3日以内出荷
管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S5K圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面仕上げ切削歯切基準面
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)ユニカ
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
ベスト SA290V 神馬本店ベスト SA290V神馬本店
16,980税込18,678
1着
3日以内出荷
明るい表情のやわらかなツィード調チェックベスト
仕様ホームクリーニング可能混率(%)ポリエステル70、毛30性別女性用
サブセット IG.スイッチ キ (SA) MAZDA(マツダ)サブセット IG.スイッチ キ (SA)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ランプ(シグナル)          W1SA 23040-029 Kawasakiランプ(シグナル) W1SA 23040-029Kawasaki
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
重力式ホルダー Beat-Sonic重力式ホルダーBeat-Sonic
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
幅60-86MMのスマホに対応!重力式だから片手で取り外し可能充電ケーブルも挿したまま使用可能
幅(mm)ホールド:60~86のスマホに対応厚さ(mm)ホールド:13寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:91×99×31
美形ワンピース SA290W 神馬本店美形ワンピース SA290W神馬本店
18,980税込20,878
1着
6日以内出荷
爽やかなネイビーとパステルカラーのツイードチェックで好印象スタイルに!腕・肩ラクラクな七分袖美形ワンピース
用途ワンピースサックス性別女性用混率(%)チェック:ポリエステル80・毛20 無地:ポリエステル100機能ホームクリーニング可能
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
129,800税込142,780
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
129,800税込142,780
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
129,800税込142,780
1箱(10個)
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
カットプリント インテリアスタイル クトクマーケティングカットプリント インテリアスタイルクトクマーケティング
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
味わいのある木肌感をリアルに再現した特別仕様で、ワンランク上の意匠性を追求したリアルラスティック化粧合板です。
用途内装壁面材材質プリント合板厚さ(mm)2.5入数(枚)10
サイドマッドガードLH(SA) スバルサイドマッドガードLH(SA)スバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2三木プーリ
7,698税込8,468
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25
テールランプAssy LH(SA) スバルテールランプAssy LH(SA)スバル
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2三木プーリ
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-040SA2三木プーリ
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)20000軸方向ばね定数(N/mm)80軸方向変位(mm)±0.3
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2三木プーリ
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2