カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- 農業機械(19)
- 制御機器(13)
- 切削工具(8)
- 事務用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(6)
- バイク部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- メカニカル部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気(19)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- uni(三菱鉛筆)(6)
- BULGIN(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 雅(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- バンドー化学(3)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- 住商モンブラン(3)
- エスコ(2)
- MSTコーポレーション(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- 三菱電機(2)
- DEERFOS(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- brembo(2)
- ロイヤル化成(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sa-33」の検索結果

農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(80本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(300本)当日出荷から8日以内出荷箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から29日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
DEERFOS ディスクペーパー
DEERFOS¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。用途金属焼付塗装研磨作業。建築塗装研磨作業。自動車補修塗装研磨作業。金属表面の肌ならし研磨作業などに。形状ディスクタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(Φmm)125
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB33SA
brembo¥9,998税込¥10,9981個欠品中メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB33SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】S1000R(13-19)、S1000RR(09-18)材質シンタード![メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31446005-181030-02.jpg)
メクリッコ Sweet
PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)¥359税込¥3951個(3個)当日出荷アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。材質シリコン![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥649税込¥7141本当日出荷から3日以内出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
メタルケーブルグランド(ステンレス製)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から67日以内出荷ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
PSAプラスチック平歯車
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質MC901形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面穴
DEERFOS シートロール
DEERFOS¥4,398~税込¥4,838~1ロール翌々日出荷から3日以内出荷特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。用途金属焼付塗装研磨作業。建築塗装研磨作業。自動車補修塗装研磨作業。金属表面の肌ならし研磨作業などに。仕様マジックタイプ・穴無し形状シートロールタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(mm×m)75×15
ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,770税込¥5,2471パック(1000本)翌日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
ツールセット TSA3331
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥54,980~税込¥60,478~1セット(61点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。 V形3段式メタルケース。質量(kg)13.5差込角(mm)9.5セット商品数61収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
スマホルダー 吸盤SS ロングアーム
カーメイト¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ホルダーの脱落を防ぐ安心のWロック機能を備えたスマートフォンホルダー。 ホルダー脱落を防ぐ、吸盤+ボールジョンとのWロック機構採用。 吸盤での固定だけではなく付属の専用プレートのボールジョイントへの接合によって、強固な取付が可能。 万が一吸盤の剥がれが起きても、ボールジョイント部で脱落を防ぎます。色ブラック質量(g)128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×212×58
1.6mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷から翌日出荷取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-33材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)3仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)16.8×5.0
3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
エスコ¥19,900税込¥21,8901個翌日出荷線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-330材質SUS304全長(m)30線径(Φmm)3使用荷重(kg)100仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)19.0×5.0
ツールセット TSA3309
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥55,980税込¥61,5781セット(54点組)当日出荷自動車整備向けに、欠かせない工具を厳選した工具セットです。ビットラチェットセットを含んだセットです。質量(kg)11.9差込角(mm)9.5セット商品数54ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
氷印 大サイズ
キングジム¥1,698~税込¥1,868~1パック(3個)3日以内出荷すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ サイズ:20 メス 圧着端子 シグナル
BULGIN¥3,500税込¥3,8501袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
スキャントロニクス CL6NX-J08 Plus
SATO(サトー)¥923,000税込¥1,015,3001台4日以内出荷お客様の運用を止めない、真のユニバーサルプリンタが更に進化。3.5インチのカラーLCDでヘルプ動画再生機能搭載の6インチラベルプリンター。IoTを活用したリモート保守サービスSOS対応、予防保守機能で現場を止めない。最大幅177mmラベルの対応が可能用途生産工場での製品管理ラベル、生産ラインでの機器保証書、スキー場や遊園地でのチケット、園芸店、ホームセンターでの花タグ等、様々なラベルの発行が可能です質量(kg)約20.3(用紙・リボン・オプション含まず)周波数(Hz)50/60規格環境規格:国際エネルギースタープログラムVer2.0、RoHS規制対応、ノイズ規格:VCCI B対応OSWindows OS 32bit: 10、Windows OS 64bit: 11 / 10 / Server2022 / Server2019 / Server2016消費電力ピーク時:308VA/240W 待機時:63VA/23W 入力電圧条件 230V/50Hz入力電圧(V)AC100~240±10%(フルレンジ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×457×321(突起物含まず)機能ガイダンス動画表示機能、LCD 30言語表示、清掃お知らせ機能、ヘッドチェック機能、カレンダ(オプション)、SNMPv3、パスワードロック、ロゴ・フォントダウンロード機能、LCD消灯機能、スタンバイ機能、ステータス返信機能インターフェース通信用:LAN 10BASE-T / 100BASE-TX (IPv4/IPv6、SNMP v1~v3 MIB-II、FTP、NTP、LPR、DHCP、Http/Https)、USB2.0 Highspeed Type B、NFC、設定用:USB2.0 Highspeed Type A ※2ポートコード【2次元コード】QR コード(マイクロQR含む)、セキュリティQR、PDF417(マイクロPDF含む)、MAXIコード、GS1データマトリックス、データマトリックス(ECC200)、Aztecコードメモリー本体:最大679MB印字方式感熱/熱転写方式 兼用ラベルサイズ(mm)ロール:最大外径Φ220フォントビットマップフォント:英数字・記号・カナ:X20(5×9)、X21(17×17)、X22(24×24)、X23(48×48)、X24(48×48) / OCR(英数字・記号):OCR-A(15×22)、OCR-B(20×24)、漢字:(16×16、22×22、24×24、32×32、40×40[dot]) / 標準:JISX0208-1990 JIS 第1~第2水準 明朝 / ゴシック切替、拡張:JISX0213-2004 JIS 第1~第4水準 ゴシック / スケーラブルフォント:15 Scalable SATOFonts、 Multi-National Language Support(47Languages / Unicode)、 Single and Double Byte Fonts(Korean, Chinese, Japanese)バーコードUPC-A、UPC-E、JAN / EAN、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(UCC / EAN128)、CODABAR(NW-7)、ITF、インダストリアル2of5、NECマトリックス2of5、MSI、カスタマバーコード、POSTNET、UPCアドオンコード、BOOKLAND 、USPSコード、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked保存環境-20~60℃/30~90%RH(ただし、結露無きこと)※サプライ製品は除く使用環境条件ラベル(ハクリ以外):0~40℃/30~80%RH 、ラベル(ハクリ):5~35℃/30~80%RH/30~75%RH(ただし、結露無きこと。サプライ製品は除く)インク【インクリボン幅】59、76、84、92、102、111、128、145、165、177mm、【インクリボン(その他仕様)】巻き方向:表/裏巻き兼用、紙管レス、最大600mRoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様【受信バッファ】バッファニアフル2.0MB、バッファフル2.95MB、1.0MB合成シンボルGS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar、Expanded Stacked Composite注:GS1 DataBarはRSSのことです。ラベル巻き方向:表/裏巻き兼用、用紙厚さ:80~268μm、紙管内径76mm/101mm、ファンフォールドラベル(折りラベル)の対応対応ソフトウェアラベル発行ソフトウェア:Multi LABELIST V5、Multi LABELIST V6
座布団付コーナーソファ
セルタン¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から6日以内出荷座布団付コーナー3点セット用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。質量(kg)13.6タイプローソファ幅(cm)175高さ(cm)36奥行き(cm)125
Bulgin Buccaneer ピンコンタクト 400/Standard シリーズ オス はんだ端子 シグナル
BULGIN¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 26 → 22 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 80mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 125 V ac、125 V dcコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ番号 = SA3348/1RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin Buccaneer ソケットコンタクト 400 シリーズ メス はんだ端子 シグナル
BULGIN¥3,798税込¥4,1781袋(10個)7日以内出荷仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac/dcコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応
















![メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31446005-181030-02.jpg)
![アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79451184-240613-02.jpg)