カテゴリ

  • 自動車純正部品(19)
  • 電気材料(10)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 物流用品(2)
  • カー用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-33」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ボールゲージSUS 全晴ボールゲージSUS全晴
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)バイメタルカットオフバンドソーBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(466件のレビュー)
10,900税込11,990特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
カットオフバイメタルバンドソー TRUSCOカットオフバイメタルバンドソーTRUSCO
24,980税込27,478
1箱(3本)
翌々日出荷から95日以内出荷
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質バイメタル
車種別フロアマット(ニッサン)ベーシック ロイヤル化成車種別フロアマット(ニッサン)ベーシックロイヤル化成
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容1台分生地ベーシック
ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴ボールゲージSUS(精密タイプ)全晴
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
スチール製ホワイトボード(白暗線) TRUSCOスチール製ホワイトボード(白暗線)TRUSCO
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。 枠の色がホワイトとブロンズの2色からお選びいただけます。
材質(表面)スチールホワイト仕様マグネット対応、ペントレー付(取付済)セット内容ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個材質フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)、吊金具:アルミ(スライド式目隠し設計)白暗線繰り返し・詰め替え対応
プレート ディスク (SA) MAZDA(マツダ)プレート ディスク (SA)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
LDO CMOS LowCurr DiodesZetexLDO CMOS LowCurrDiodesZetex
48,980税込53,878
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
サポート(L) マウンティング (SA) MAZDA(マツダ)サポート(L) マウンティング (SA)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
サポート(R) マウンティング (SA) MAZDA(マツダ)サポート(R) マウンティング (SA)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
フライス  サイドカッター335.18/25用インサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッター335.18/25用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
寸法RE(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
フライス サイドカッター335.19用インサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッター335.19用インサートセコ・ツールズ・ジャパン
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材種F40MRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
18-8タンク運搬用台車(ナイロン車) SUGICO(スギコ)18-8タンク運搬用台車(ナイロン車)SUGICO(スギコ)
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
キャスターには安全ストッパー(4自在:内2個対角ストッパー付)が付いています。キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。用途:キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:内径Φ340×H40mm●※キャスター対角ストッパー付(内2個)●Φ50キャスター●Φ33cm用●コード番号:SA2187アズワン品番67-2401-41
温湿度変換器 A-Gas Japan温湿度変換器A-Gas Japan
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
SAスーパーデンジ 揚鍋33cm cottaSAスーパーデンジ 揚鍋33cmcotta
22,980税込25,278
1個(1個)
4日以内出荷
材質SUS444容量(L)5内径(直径・口径)×高さH(mm)335×91寸法(Φ×mm)内335×H91(底267)底径(Φmm)267
SAスーパーデンジ フライパン33cm cottaSAスーパーデンジ フライパン33cmcotta
15,980税込17,578
1個(1個)
4日以内出荷
材質SUS444容量(L)4.6寸法(Φ×mm)内330×H65(底260)
SAスーパーデンジ 円付鍋33cm (新型ハンドル) cottaSAスーパーデンジ 円付鍋33cm (新型ハンドル)cotta
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷
材質SUS444容量(L)10外径×高さH(Φmm×mm)344×150寸法(Φ×mm)外344×H150(底240)底径(Φmm)240
UHFブースタ サン電子UHFブースタサン電子
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
温湿度計変換器 TH-33シリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)温湿度計変換器 TH-33シリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
TH-33温湿度変換器
ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプ TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400 スパイクタイプTOSTEM(LIXIL)
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途スパイク施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H400 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H400TOSTEM(LIXIL)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:400タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
ローポールライト 丸形/透過型 H700 TOSTEM(LIXIL)ローポールライト 丸形/透過型 H700TOSTEM(LIXIL)
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
住宅のアプローチは、ローポールライトの光を点在させることでアイポイントを作り、目線を誘導しながら安全を確保することが大切です。透過型、下配光型、拡散型を用途に合わせてご使用ください。
用途埋込施工用/防沫型仕様色(灯具/ポール):オータムブラウン/クリエダーク材質灯具:ガラス、ポール:SUS304(鏡面)またはアルミ三形材高さ(mm)灯具:700タイプ渡り配線可/2分岐ケーブル必要径(Φmm)灯具:45消費電力(W)3エネルギー消費効率(Lm/W)30.7光束(Lm)92
スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーションスリムラインモノシリーズMSTコーポレーション
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドマトメ BIGM(丸山製作所)スタンドマトメBIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
部品名称スタンドマトメ関連資料展開図1(1.45MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.3MB)図解NoBSM-1050SLT-16SA3U マスト部品_No.39、BSM-1050SLT-16LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.33、BSM-1050SLT-20LA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ マスト V,Sタイプ部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル Lタイプ部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 H,Bタイプ部品_No.33
クランクシャフトマトメ BIGM(丸山製作所)クランクシャフトマトメBIGM(丸山製作所)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.25MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.23MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.3MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.29MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.19MB)図解NoMBS320-3T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.29、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クランクシヤフトマトメ_No.31、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MBS320-2T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MBS320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、MBS320-2F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34など
車種別フロアマット(ニッサン)サキソニー ロイヤル化成車種別フロアマット(ニッサン)サキソニーロイヤル化成
19,980税込21,978
1セット
10日以内出荷
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
生地サキソニーセット内容1台分
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
(20380)コイル スプリング,リヤ スバル(20380)コイル スプリング,リヤスバル
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(4芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車材質SCM415
座布団付コーナーソファ セルタン座布団付コーナーソファセルタン
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
座布団付コーナー3点セット
用途正しい使用方法でおくつろぎ下さい。質量(kg)13.6タイプローソファ幅(cm)175高さ(cm)36奥行き(cm)125
ステンレスSUS304製ケーブルグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ステンレスSUS304製ケーブルグランドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
高耐久・高耐食なSUS304ステンレス製ケーブルグランド
用途食品設備や医療設備など腐食に強く耐性・剛性が必要な場所に最適です材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS304)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバーシール単芯型RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(6芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
ボデイ, サイレンサー 33D-1466G-10 YAMAHA(ヤマハ)ボデイ, サイレンサー 33D-1466G-10YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
欠品中