カテゴリ

  • メカニカル部品(118)
  • 農業機械(28)
  • 制御機器(25)
  • 切削工具(25)
  • 自動車純正部品(16)
  • 研磨材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 電動工具(12)
  • 作業工具(10)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(5)
  • カー用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-35」の検索結果

関連キーワード
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーライン引SA-35N グリーンクロススーパーライン引SA-35Nグリーンクロス
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
3cm幅に設定すると長くラインを引くことができます。授業や運動会で活躍します。
用途陸上・授業などのグラウンド整備に材質スチール質量(kg)3車輪径(Φmm)150容量(kg)炭酸カルシウム:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×245×808材質(ブラシ部)ナイロン寸法(m)概算距離:3cm幅750、5cm幅450機能CLOSE機能付、3cm幅で粉消費量を節約
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト(SA35) BIGM(丸山製作所)Vベルト(SA35)BIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格SA35部品名称Vベルト(SA35)関連資料(0.89MB)図解NoSSW-303C 台車動力コントロール部品_No.76
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ACソレノイド引張形(PULL) 国際電業ACソレノイド引張形(PULL)国際電業(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当仕様連続定格通電作動方式引張形RoHS指令(10物質対応)対応
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
反射スリム看板 ブラスト興業反射スリム看板ブラスト興業(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から翌々日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ)、 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400材質(枠)
オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)オイルシール MHSAJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ニトリル形式外周ゴム
SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング)SMA スライドブッシュ(標準ブロック形)NB(日本ベアリング)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から81日以内出荷
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別ROCKY(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
撹拌子 ケニス撹拌子ケニス
679税込747
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ニューSAポリッシャーミニ ツボ万ニューSAポリッシャーミニツボ万(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。
外径(Φmm)35チップ厚さ(mm)5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ ツボサン鉄工ヤスリツボサン
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
反射スリム看板 看板ガード付 ブラスト興業反射スリム看板 看板ガード付ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。歩行者にやさしい看板ガード付 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
用途規制看板 幅狭地材質鉄板、反射シート仕様看板ガード付寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から7日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
種別平歯車材質S45C形状S5
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
649税込714
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
エコノミー撹拌子 ケニスエコノミー撹拌子ケニス
339税込373
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
SA 支持台 NB(日本ベアリング)SA 支持台NB(日本ベアリング)
7,398税込8,138特価
1本
当日出荷から51日以内出荷
・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。 ・材質には軽量のアルミを使用しています。
ステンレススーパーワゴン用オプション取手 サカエステンレススーパーワゴン用オプション取手サカエ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
ステンレススーパーワゴン用オプション取手です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.36MB) (0.33MB)
15SAスピンJSD35標 SHIMANO(シマノ)15SAスピンJSD35標SHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入したスピンジョイ!色々な投げ釣りスタイルに対応するドラグ付きで、替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。 エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。 遠投のための基本性能を持ち、キスの引き釣りから置き竿の大物狙いまで、様々な投げ釣りにチャレンジできる「大径ノーテーパースプール」と「ドラグ」が付いたスピンジョイSD30と35を様々なフィールドでご使用ください。 どちらも1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)630タイプ(夢屋)スプール:S-14径(Φmm)スプール:630ハンドル長さ(mm)80自重(g)20ギア比3.5糸巻き量(号-m)ナイロン:76/35、PE:2-300、 3-200、 4-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
KHK ステン平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK ステン平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車材質ステンレス
スマホルダーデイスプレイオーデイオ貼付クイック カーメイトスマホルダーデイスプレイオーデイオ貼付クイックカーメイト
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
モニター裏に貼り付けるスマホルダー。見やすさ抜群。
用途車内の携帯ホルダー。縦横にホールド可能。材質ポリカーボネイト/ABS幅(mm)126高さ(mm)174取付方式モニター裏貼付奥行(mm)110
仕切レール サイドポール ヒナカ(旧:日中製作所)仕切レール サイドポールヒナカ(旧:日中製作所)
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミ
メカロック MSAタイプ アイセルメカロック MSAタイプアイセル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
オールステンレスで防水・防錆タイプ!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
14SAスピンJ35標準 SHIMANO(シマノ)14SAスピンJ35標準SHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入 替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。 エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「大径4度角テーパースプール」、「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。 1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)35タイプ(夢屋)スプール:C-1径(Φmm)スプール:73.5ハンドル長さ(mm)80自重(g)545ギア比3.5糸巻き量(号-m)ナイロン:2-300、 3-200、 4-150、PE:1.5-250、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
溝なしアングルプレート ナベヤ溝なしアングルプレートナベヤ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
スリム看板 反射 KBガード付 ブラスト興業スリム看板 反射 KBガード付ブラスト興業
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。
用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
ツールセット BX230仕様 TSA352 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSA352TONE(トネ/旧:前田金属工業)
45,980税込50,578
1セット(38点組)
翌日出荷から3日以内出荷
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38差込角(mm)9.5質量(kg)14.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業)SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール3KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
モジュール3種別平歯車材質SUS303
PTFE撹拌子 三商PTFE撹拌子三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
テーパー付の撹拌子です。国産品。
DSA型ドリルソケット 日研工作所DSA型ドリルソケット日研工作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)エバオン
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ