カテゴリ

  • 自動車純正部品(28)
  • 農業機械(19)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 切削工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 制御機器(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-43」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードメーター (SA43) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (SA43)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)
    549税込604
    1パック(80本)
    当日出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(300本)
    当日出荷から8日以内出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO(47件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(皿頭)/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(75本)
    当日出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用ください。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ皿頭
  • ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 エコBOX (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(300本)
    当日出荷から5日以内出荷
    表面を平らに保つ場合にご利用下さい。必要な仕事に無駄なく便利に使える小箱少量サイズのエコボックスが誕生しました。スタンダードタイプから様々なタイプまで全種、全サイズの商品をご用意致しました。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • ブラインドリベットM(アルミスチール) SK11

    ブラインドリベットM(アルミスチール)

    SK11(3件のレビュー)
    669税込736
    1パック(80本)
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • ソケットアダプター H&H

    ソケットアダプター

    H&H(8件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    差込角のサイズを変換します。
  • アジャストショックレスバー オーエッチ工業

    アジャストショックレスバー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
    用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し種類ハンマー替ヘッド
  • ソケットアダプター TRUSCO

    ソケットアダプター

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
  • カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(65本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上りもスマートです。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
    用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
  • ブラインドリベット SK11

    ブラインドリベット

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット(400本)
    当日出荷
    ハンドリベッターを使用すれば薄板の締結が行えます。ハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。業務用サイズの400本入りです。
    用途部材と母材の締結。リベット径(Φmm)3.2ねじ下穴サイズ(mm)3.3~3.4引張強度(kg)140剪断強度(kg)90材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
  • ブラインドリベット皿頭  (アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(1000本)
    当日出荷
    トラスコ品番750-8727材質アルミ・スチール質量(kg)1.05リベット径(Φmm)3.2適正かしめ板厚MAX(mm)4.8適正かしめ板厚MIN(mm)1.6下穴径(Φmm)3.3~3.4リベット長さ(mm)8.2ツバ径(Φmm)6.4引張強度(kN)1.36アズワン品番65-2062-65せん断強度(KN)0.97
  • カラーリベット ブラック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーリベット ブラック

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(アルミ/スティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,110税込4,521
    1パック(1000本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)アルミ頭部丸頭
  • カラーリベット ホワイト LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーリベット ホワイト

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,998税込5,498
    1箱(1000本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • 溝なしアングルプレート ナベヤ

    溝なしアングルプレート

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷から46日以内出荷
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
    種別平歯車材質S45C形状S5
  • 嵌合フードパック エフピコ

    嵌合フードパック

    エフピコ(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×20袋)
    当日出荷から6日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
  • カルテラック ナビス(アズワン)

    カルテラック

    ナビス(アズワン)(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    スライド式だからカルテの出し入れが簡単。 トレーに見出しを付けることができ、飛び出し防止のストッパーが付いています。
    材質フレーム/スチール、トレー/ABS樹脂高さ(mm)740トレー内寸(mm)222×315
  • スマホルダー ウィングキャッチ エアコン取付 カーメイト

    スマホルダー ウィングキャッチ エアコン取付

    カーメイト
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    片手で置くだけ! 簡単ホールド”くすみカラー”スマートフォンホルダー。淡い色合いが人気のくすみカラー。片手で置くだけ、簡単ホールド。ホルダーの角度や向きの調節可能。スマートフォンを傷つけない。車のエアコン吹出口に取り付けるスマートフォンホルダーです
    用途スマートフォンホルダーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ カラーリベット ホワイト エコBOX LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ カラーリベット ホワイト エコBOX

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1箱(300本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ホワイト
  • 4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC

    4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・主弁構造はメタルシール方式。
  • ツールセット TSA4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA4331

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    51,980税込57,178
    1セット(56点組)
    当日出荷
    自動車整備向けに欠かせない工具を厳選した工具セットです。V形3段式メタルケース。
    質量(kg)13.9差込角(mm)12.7セット商品数56収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
  • ブラインドリベット・皿頭(1000本入) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット・皿頭(1000本入)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,198税込3,518
    1箱
    3日以内出荷
    表面を平らに保つ場合に便利です。 。フランジ部皿頭 。片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に材質(ボディ)アルミ、(マンドレル)スティール頭部皿頭胴部ストレート
  • カラーリベット ブロンズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カラーリベット ブロンズ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    4,998税込5,498
    1箱(1000本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
  • フードパック SA エフピコ

    フードパック SA

    エフピコ(1件のレビュー)
    15,900税込17,490
    1ケース(50枚×12袋)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
    材質OPS
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • スリムラインモノシリーズ MSTコーポレーション

    スリムラインモノシリーズ

    MSTコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
    仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-43材質SUS304全長(m)10線径(Φmm)2使用荷重(kg)8仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)20.3×6.0
  • 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ

    全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス
  • 150x 90x280mm 紙袋(無地/100枚) エスコ

    150x 90x280mm 紙袋(無地/100枚)

    エスコ
    860税込946
    1束
    翌日出荷
    仕様サイズ(幅×マチ×高さ):150×90×280mm材質未晒クラフト紙入数100枚厚さ(g/m2)50
  • ブラインドリベット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    片側からワンアクションでガッチリ締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
    用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。
  • スマートサイネージスタンド 一ノ坪

    スマートサイネージスタンド

    一ノ坪
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    狭いスペース・室内移動に対応した垂直型サイネージスタンドです。ディスプレイサイズ32~43インチに対応し、積載重量18kgまで。着脱式ベースカバーの中に余長ケーブルを収納可能で見た目にもスッキリ。
    材質スチール サテンブラック粉体塗装質量(kg)18、積載:~18ねじピッチディスプレイ取り付け:縦横各100/200/300以内(mm)ディスプレイサイズ32:3段階(1010/1080/1150)、対応サイズ:32~43インチグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)520×420×1200
  • 4.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ

    4.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

    エスコ
    24,400税込26,840
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-430材質SUS304全長(m)30線径(Φmm)4使用荷重(kg)200仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)26.0×6.5
  • パイプ(R) リヤー ブレーキ (ZZ) MAZDA(マツダ)

    パイプ(R) リヤー ブレーキ (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    779税込857
    1個
    翌々日出荷