660件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバロンサンダルエバロンサンダル SA-60
密度が高く耐久性に優れた素材で超軽量。日本製ならではの繊細さで柔らかなクッション性を兼ね備え、履き心地も抜群。足全体をガード。
用途女性用 機能抗菌・消臭加工 材質EVA+天然ゴム 靴タイプサンダル
1足
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボタンマグネット式ハードアルミ/合皮 鼻あてなし
幅(mm)150 高さ(mm)30 奥行(mm)53
1個
599 税込659
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刺さり込んだら外れない、シングルアシスト
用途スピア(SH-20)を使用したシングルアシストフック。適度にコシのあるフロロカーボン芯糸入りアシストラインを使用しているので、ジグへの絡み付きなどが少なく、快適な使用感を実現します。鋭いフックポイントで素早く掛け、フッキング後もラウンド形状のフトコロベンドでしっかりとホールドします。ジグ本来の動きを最大限に活かすシンプルなセッティングで、スピーディーかつトリッキーに誘い魚を仕留めるスタイルのアングラーに最適です。 仕様【アシストライン】ジギングアシストライン(J-AL) 120LB/150LB/200LB【リング】アシストリング(A-PR) #S【収縮チューブ】ブルーシュリンクチューブ(B-ST) 3.5mm/4.5mm シルバー フックスピア(SH-20) 入数(個)3
1袋(3個)
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TMEHジャパンキャスターSA60
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質(車輪)ウレタン 取付高(mm)204 車輪6インチ(150mm相当)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
特価
1,880 税込2,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (418種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

多目的に使用できる深型のベースンです。 樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。 熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。
材質ポリプロピレン 容量(mL)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×80 耐熱温度(℃)121
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ 外径×穴径(Φmm)100×15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
用途自動車のブレーキパーツ
1個
519 税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

新朝日コーポレーション(SACOS)スーパーエース朱肉
エコ商品
「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。 超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。 捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。
インク色 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 217 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。 大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。 硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
用途大型図面の管理、持ち運び 材質硬質ポリエチレン 仕様6段階調整機能付き ブラック
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800 タイプ三方枠 天板耐荷重(kg)120 棚板数(枚)1 材質(支柱)SUS430 材質(天板)SUS430 天板厚さ(mm)40 均等耐荷重(kg)150 材質(枠)SUS430 支柱径(Φmm)40×40(角) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)150
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SMA スライドブッシュ(標準ブロック形) NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)
エコ商品、RoHS
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
1個
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)100
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンビースーパーエース朱肉
エコ商品
紙に素早く乾きます。超極細の表面布でくっきり鮮明な捺印が可能です。印影は耐水、耐光、耐薬品、非転写性に優れています。印材が劣化しません。
材質樹脂 エコマーク認定認定 フタかぶせ蓋式 乾燥時間(秒)約3 エコマーク認定番号17 112 220 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捺印後約3秒でサラリとインクが乾く! 公文書や大切な書類、連続作業に最適! 捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。 (PPC用紙64g/m2[55kg]使用時) 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 (40℃1週間開放試験残存率95%以上) 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。 持ち運びに便利なねじ切り式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード 適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工 材質HSS-CO 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)35~38
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様60'/2mm トラスコ品番735-7991 対応ALG・SUN・STN マイゾックスコード111114
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅 使用流体空気、油、水 流体温度(℃)0 ~ 100 使用圧力(MPa)1 周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100 形状インサートレスコネクタ ねじの種類R
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質真鍮 形状インサートレスエルボ
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。 サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)70 棚間隔(mm)415 キャスター径(Φmm)100 引出しサスペンションレール使用 棚高さ(mm)床から400 足パイプ径(Φmm)25 押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
1台
86,980 税込95,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック 形式DSA形 管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スーパーワゴン用オプション取手です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2 通気量(L/min)60
1個
1,988 税込2,187
当日出荷

1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。 長さ(mm)228 幅(mm)93
1パック(10枚)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)1 幅(mm)10 全長(mm)50 粒度400 トラスコ品番852-9401 質量(g)7 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷


エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途業務壁掛用 質量(g)495 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1100×450
1枚
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。 適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック 種別両面テープ式 材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド 寸法(mm)230×150 寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
1枚
44,980 税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)