カテゴリ
- 研磨材(18)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 作業服(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミニター(18)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
- 雅(4)
- ゴートレイド(3)
- バンドー化学(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Vesrah(2)
- サンエレメント(2)
- 全晴(2)
- MSTコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- 十川産業(1)
- 日本ファイリング(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- GMB(1)
- 宮谷製作所(1)
- カーシーカシマ(1)
エコロジープロダクト
「sa-73」の検索結果

エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など最高使用圧力(MPa)1材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
エマルジョン型消泡剤
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(20件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1缶(15kg)当日出荷から32日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。外観乳白色エマルジョン種別エマルジョン型シリコーン消泡剤イオンノニオン沸点(℃)100希釈剤水成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水臭気微臭あり危険物の類別非危険物
エアフィルター
サンエレメント¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から6日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×4mm
ミニター¥1,098税込¥1,2081本当日出荷粒度400厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)50トラスコ品番852-9449質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ENJOY オーバーブラウス
カーシーカシマ¥19,980税込¥21,9781枚4日以内出荷夏の上品さと信頼感を醸し出す、清涼素材のオーバーブラウス。小柄のチェックは上品な印象で、年代問わず、すっとなじんでくれるのが魅力です。やさしく華やかなフロントフリルリボンは衿と一体型なのでラクラク。吸放湿性があり衣服内に湿気がこもらず、さらに接触冷感でひんやり涼しいので蒸し暑い夏でも快適な着心地です。しわにもなりにくいオリジナルの高機能素材です。色ネイビーチェック混率(%)ポリエステル85/キュプラ15機能速乾/湿度コントロール/UVカット/防透/接触冷感/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/バストケア/ネームループ生地ブリーズチェック性別女性
本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式
宮谷製作所¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。用途土間の鏝作業に厚さ(mm)0.7幅(mm)尻:102肩幅(mm)102
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×10mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷粒度400厚さ(mm)2幅(mm)10全長(mm)50トラスコ品番852-9464質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 1×4mm
ミニター¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷粒度120厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)50トラスコ品番852-9448質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 1×10mm
ミニター¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷粒度120厚さ(mm)1幅(mm)10全長(mm)50トラスコ品番852-9460質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 1×4mm
ミニター¥1,098税込¥1,2081本6日以内出荷粒度1000厚さ(mm)1幅(mm)4全長(mm)50トラスコ品番852-9450質量(g)3対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×6mm
ミニター¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷粒度400厚さ(mm)2幅(mm)6全長(mm)50トラスコ品番852-9458質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×6mm
ミニター¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷粒度400厚さ(mm)1幅(mm)6全長(mm)50トラスコ品番852-9455質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 2×6mm
ミニター¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷粒度120厚さ(mm)2幅(mm)6全長(mm)50トラスコ品番852-9457質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 2×4mm
ミニター¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷粒度120厚さ(mm)2幅(mm)4全長(mm)50トラスコ品番852-9451質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 2×10mm
ミニター¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷粒度120厚さ(mm)2幅(mm)10全長(mm)50トラスコ品番852-9463質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#120 1×6mm
ミニター¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷粒度120厚さ(mm)1幅(mm)6全長(mm)50トラスコ品番852-9454質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 2×6mm
ミニター¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷粒度1000厚さ(mm)2幅(mm)6全長(mm)50トラスコ品番852-9459質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 2×4mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷粒度400厚さ(mm)2幅(mm)4全長(mm)50トラスコ品番852-9452質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 2×4mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷粒度1000厚さ(mm)2幅(mm)4全長(mm)50トラスコ品番852-9453質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 1×6mm
ミニター¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷粒度1000厚さ(mm)1幅(mm)6全長(mm)50トラスコ品番852-9456質量(g)4対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#400 1×10mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷粒度400厚さ(mm)1幅(mm)10全長(mm)50トラスコ品番852-9461質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 2×10mm
ミニター¥4,698税込¥5,1681本6日以内出荷粒度1000厚さ(mm)2幅(mm)10全長(mm)50トラスコ品番852-9465質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 耐熱ファイバーストーンチップ#1000 1×10mm
ミニター¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷粒度1000厚さ(mm)1幅(mm)10全長(mm)50トラスコ品番852-9462質量(g)7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
エマルジョン型消泡剤 TSA730
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)7日以内出荷シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理主な用途消泡使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1~100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色エマルジョン希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル(ディップタイプ)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。寸法E(mm)6.3寸法F(mm)0.5寸法G(mm)15.5材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
エマルジョン型消泡剤 TSA737F
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥48,980税込¥52,8981缶(18kg)7日以内出荷エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分30%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤水危険物の類別非危険物
エマルジョン型消泡剤 TSA737
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)¥41,980税込¥45,3381箱(1kg×15パック)11日以内出荷エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡主な用途消泡仕様シリコーン樹脂分31%使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。適合機器食品、医薬品イオンノニオン比重1.01(25℃)外観乳白色希釈剤水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エクステリア用部材 給気電動シャッター 常時閉鎖式
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から33日以内出荷シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能仕様常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付消費電力(W)(動作時)5以下、(開放時)3以下溶断温度(℃)72
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色ブラック
車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
雅¥26,980税込¥29,6781枚32日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色レッド
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色ブラック
車種専用ダッシュマット ビニール付 桜(さくら) No.73 07エルフ標準(ローキャブ) H43アトラス同型 H19/01~H30/09 ※H30/10以降センサーあり不可(NO.109が対応)
雅¥33,980税込¥37,3781枚32日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ色レッド
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。