カテゴリ

  • 事務用品(4)
    • ボールペン替芯(1)
    • 油性ボールペン(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「sa-7n」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性ボールペン替芯 SA-7N uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-7Nuni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
48税込53
1本
当日出荷
適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ)全長(mm)143.5質量(g)1.2適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色方式キャップ式最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
S Series(SS5Y7-10SA3N) SMCS Series(SS5Y7-10SA3N)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-12SA2N) SMCS Series(SS5Y7-12SA2N)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)配線方式(S)配列指定バルブ連数5SIユニット(A2N)16点出力(マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【P・E】(N)Φ1/2ポート取出位置【P・E】(U)U側
S Series(SS5Y7-10SA2N) SMCS Series(SS5Y7-10SA2N)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(A2N) 16点出力(マイナスコモン)ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(B) 両側
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
S Series(SS5Y7-M10SA2N) SMCS Series(SS5Y7-M10SA2N)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
油性ボールペンSA-R uni(三菱鉛筆)油性ボールペンSA-Runi(三菱鉛筆)(4件のレビュー)
50税込55
1本
当日出荷
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質(軸)再生PC樹脂、(キャップ尾栓)再生PE樹脂質量(g)7.7エコマーク認定認定方式キャップ式替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.8×13.2×151グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 133入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SA3N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SA3NSMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10SA2N SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-M10SA2NSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
スピードコントローラエルボタイプ  (AS3201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS3201F-~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式メータアウト形式エルボ型六角対辺(mm)9シール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC(3件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ボールペン ベリー楽ノック 0.7 5本パック uni(三菱鉛筆)ボールペン ベリー楽ノック 0.7 5本パックuni(三菱鉛筆)
419税込461
1本(5本)
当日出荷
ノック式油性ボールペン5本入り/インク色 黒/0.5mm
ボール径(Φmm)0.7インク色幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)11シリーズベリー楽ラク替芯SA-7N入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)SMC(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
V Series(VM220) SMCV Series(VM220)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA Series SMC小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ AS-FSA SeriesSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.06MB)
ブランキングプレートアッセンブリ SMCブランキングプレートアッセンブリSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールペン ベリー楽ボ 0.7 uni(三菱鉛筆)ボールペン ベリー楽ボ 0.7uni(三菱鉛筆)
86税込95
1本
翌々日出荷
キャップ式油性ボールペン/インク色 黒/0.7mm
ボール径(Φmm)0.7材質軸:再生AS樹脂、ラバークリップ付、クリップ:再生PC樹脂、尾栓:再生PP樹脂厚さ(mm)16質量(g)10.4シリーズベリー楽ラク替芯SA-7Nインク油性寸法(軸径Φ×全長)(mm)11×155繰り返し・詰め替え対応
チップソーカッタ HiKOKI(旧:日立工機)チップソーカッタHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
予約販売
小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
ノコ刃外径(Φmm)180/185取付穴径(Φmm)20対応材質鉄工用回転数(min-1[r.p.m])3700切断能力(mm)L鋼60×60切断能力(mm)パイプΦ60.5切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1330コード長さ(m)2心・5質量(kg)4.0付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイドアズワン品番64-7055-29
AS Series(AS2301F) SMCAS Series(AS2301F)SMC
359税込395特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-2 SMCマニホールド部品 SY50M-2SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
サーメットチップソー スーパーMAX サンピースサーメットチップソー スーパーMAXサンピース
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
爽快クーリングシート 三愛爽快クーリングシート三愛
5,800税込6,380
1個
当日出荷
お困りの汗のべたつきをスッキリリフレッシュガシガシ拭けるクーリングシート大容量×大判サイズライムの香り
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、タルク、ヒドロキシアバタイト、メチルパラベン、エチルパラベン、香料質量(kg)1.9種類冷却シート本体寸法(mm)200×200×200シートサイズ(mm)180×400入数150枚入
AS Series(AS2201FG) SMCAS Series(AS2201FG)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付 谷沢製作所エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付谷沢製作所
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX N C マイク付(PH123)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
防雨型 熱中症環境チェックモニター30 三愛防雨型 熱中症環境チェックモニター30三愛
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計がわかりやすく表示されたチェックモニターです。遠くからでも視認性の良い直径30cm防雨使用(JIS3級防雨型)で屋外の使用も可能
用途熱中症対策用、壁掛け用仕様JIS3級防雨型材質ABS樹脂、エンビ、アルミ材高さ(mm)40質量(g)570寸法(Φmm)300
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業 サンピースチタンコーティングチップソー クイーンタイガー窯業サンピース
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
切粉排出の良好な刃型設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途硬質、不燃建材用(窯業系サイディング)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金 サンピースチタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金サンピース
7,498税込8,248
1枚
翌々日出荷
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
S Series(SY70M-2) SMCS Series(SY70M-2)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS Series(AS2311F) SMCAS Series(AS2311F)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
S Series(SS5YJ7) SMCS Series(SS5YJ7)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷