カテゴリ

  • 自動車純正部品(127)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sa-ml」の検索結果

155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマーカーランプ 信和自動車工業LEDマーカーランプ信和自動車工業(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
防犯アラーム ミニ リーベックス防犯アラーム ミニリーベックス
879税込967
1個
当日出荷
超小型でしっかり大音量の90dB ストラップ付きで取り付け自在 ストラップを引くだけで鳴るからいざという時も安心!
音量(dB)90連続使用時間(分)120使用電池コイン型リチウム電池 CR2032×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×58×17ストラップ長(mm)約160本体質量(g)約16(電池を含む)材質ABS樹脂
エアマネジメントハブ SMCエアマネジメントハブSMC
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
用途エアマネジメントシステム構成部品測定流体空気流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー 雅ハンドルカバー 金華山 桜ーさくらー(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
日本の国花とも言われる「桜」、車内が満開の桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム レギュレータタイプSMC
269,800税込296,780
1個
8日以内出荷
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
試料容器 100ml SA-1000用 SIBATA(柴田科学)試料容器 100ml SA-1000用SIBATA(柴田科学)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
迅速表面積測定装置 SA-1000型用 スペアパーツです。
容量(mL)100仕様試料容器SA-1000用トラスコ品番166-1532
キーボードカバー GATOR CaseキーボードカバーGATOR Case
3,798税込4,178
1台
9日以内出荷
埃や汚れから大切なキーボードを守る、伸縮性カバー。Gator Cases GKC-1540は、61鍵盤および76鍵盤キーボードに対応した、ホコリや汚れから保護するための伸縮性キーボードカバーです。超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材で作られており、キーボードにぴったりとフィットします。調整可能なショックコードにより、しっかりと固定が可能。手洗い可能なため、いつでも清潔に保てます。大切なキーボードを日常的な汚れから守り、いつでもベストな状態に保つための手軽なアクセサリーです。スタジオや自宅での保管時に特に役立ちます。・61鍵盤および76鍵盤キーボードに対応・ホコリ、汚れ、液体こぼれなどからキーボードを保護・超伸縮性のあるライクラ/スパンデックス素材を使用・調整可能なショックコードでしっかりとフィット・手洗い可能で手入れが容易・製品名:GKC Keyboard Series (Stretchy Keyboard Cover Fits 61-Note & 76-Note Keyboards)・型番:GKC-1540・メーカー:Gator Cases・用途:61鍵盤および76鍵盤キーボードの防塵・保護・素材:ライクラ/スパンデックス・対応鍵盤数:61鍵盤、76鍵盤・サイズ(概寸):1092 x 445 x 165 mm (43.0 x 17.5 x 6.5 インチ) ※フィットする最大サイズ・重量:0.23 kg (0.5 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408502960
エアマネジメントハブ SMCエアマネジメントハブSMC
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷
用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
279,800税込307,780
1個
20日以内出荷
エア消費量:最大62%削減設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能無線システムに対応通信ケーブル不要独自の暗号化による高いセキュリティIO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)通信距離(m)最大100
【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SA アズワン【レンタル】チュービングポンプ 0.01~10mL/min TP-5SAアズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
試験管 丸底 白 目盛なし 150mL 150-SAシリーズ 日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 白 目盛なし 150mL 150-SAシリーズ日本理化学器械(NRK)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:150mL●TS ・ 径×全高 mm:TS34・径60×全高140mm●栓付●コード番号:417-150SAアズワン品番65-8671-10
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,698税込1,868
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
ダイヤモンドビット(六角軸) エスコダイヤモンドビット(六角軸)エスコ
13,800税込15,180
1セット(3本)
翌日出荷
試験管 丸底 白 目盛なし 10mL TS15・径16.5×全高134mm 15-SAシリーズ 日本理化学器械(NRK)試験管 丸底 白 目盛なし 10mL TS15・径16.5×全高134mm 15-SAシリーズ日本理化学器械(NRK)
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
仕様●色:白●目盛なし●容量 mL:10mL●TS ・ 径×全高 mm:TS15・径16.5×全高134mm●栓ナシ●コード番号:406-15SAアズワン品番65-8670-94
SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサ IDEC(和泉電気)SA1Q形 アンプ内蔵型 CMOSレーザセンサIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から48日以内出荷
防災用コンボキット マキタ防災用コンボキットマキタ
75,980税込83,578
1セット
3日以内出荷
そなえて安心!テレビ付コンボキット登場。 みんなで楽しめる、迫力の大画面&高音質。 日常・レジャーから、もしもの時にも。
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1横浜油脂工業(Linda)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M 横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M横浜油脂工業(Linda)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2繰り返し・詰め替え対応
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
(64315)カバー,ヒンジ インナ ライト スバル(64315)カバー,ヒンジ インナ ライトスバル
389税込428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
(64315)カバー,ヒンジ インナ レフト スバル(64315)カバー,ヒンジ インナ レフトスバル
389税込428
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
(61051)リモート アセンブリ,ドア ライト スバル(61051)リモート アセンブリ,ドア ライトスバル(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(64115)カバー,ボルト インナ レフト スバル(64115)カバー,ボルト インナ レフトスバル(1件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(64115)カバー,ボルト アウタ レフト スバル(64115)カバー,ボルト アウタ レフトスバル
599税込659
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(64115)カバー,ボルト インナ ライト スバル(64115)カバー,ボルト インナ ライトスバル
679税込747
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(61051)リモート アセンブリ,ドア レフト スバル(61051)リモート アセンブリ,ドア レフトスバル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(61052)カバー,リモート フロント ドア レフト スバル(61052)カバー,リモート フロント ドア レフトスバル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(66110)グリル アセンブリ,ベンチレータ パツセンジヤ サイド スバル(66110)グリル アセンブリ,ベンチレータ パツセンジヤ サイドスバル
3,590税込3,949
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(57330)ケーブル,フロント フード スバル(57330)ケーブル,フロント フードスバル
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(64630)シート ベルト,インナ フロント スバル(64630)シート ベルト,インナ フロントスバル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
(66110)グリル アセンブリ,ベンチレータ ドライバ サイド スバル(66110)グリル アセンブリ,ベンチレータ ドライバ サイドスバル
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(9402)トリム パネル,リヤ スカート スバル(9402)トリム パネル,リヤ スカートスバル
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
(64680)シート ベルト,センタ ライト スバル(64680)シート ベルト,センタ ライトスバル
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
(64315)カバー,アーム レスト ヒンジ ライト スバル(64315)カバー,アーム レスト ヒンジ ライトスバル
479税込527
1個
5日以内出荷から6日以内出荷