カテゴリ

  • 卓上消耗品(15)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車補修部品(10)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-n1」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 現場用黒球付き熱中症計 三愛

    現場用黒球付き熱中症計

    三愛
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    10分おきにセンサーが自動測定を行い、黒球温度と気温・湿度から体感では分かりにくい環境状態をチャックして熱中症の危険性を正確に計測します。付属品のアタッチメントでコーン上部に取り付ける事も可能です。別売の看板用アタッチメント及び単管用アタッチメントを取り付ける事で様々な場面で使用できます。
    用途可部や鉄パイプ、カラーコーン設置可能な熱中症計。作業現場、イベント会場、工場などのWBGT確認用材質ABS取付方式カラーコーン取付、単管取付電源単三アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×185×310適合管径(Φmm)【単管】48.6
  • オートスプレー セフティー3

    オートスプレー

    セフティー3(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
    用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • ひえたれハイパーⅡ 三愛

    ひえたれハイパーⅡ

    三愛
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体を水に浸けて絞るだけ!UVカットとクーリング効果のあるメットカバーです。メタリック加工で太陽光を反射。ポリマー繊維で超吸水。気化熱作用を利用して体温の上昇を抑制します。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場付属品保冷剤×2材質綿、ポリエステル、アルミコーティングポリエステル、高分子ポリマー入りポリエステル不織布シルバーサイズフリー
  • 熱中症環境チェックモニター 三愛

    熱中症環境チェックモニター

    三愛
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    文字盤下部に温度・湿度計と文字盤上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」がわかりやすく表示。遠くからでも視認性が良く熱中症予防に役立ちます。温湿度計としてもお使いいただけます
    用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内材質PS樹脂、ガラス寸法(mm)140×29質量(g)200
  • オートスプレーロングノズル セフティー3

    オートスプレーロングノズル

    セフティー3(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 23.5cmのノズル付きで手の届きにくい場所への散布に最適です(360度可変可能)。
    用途植物の水やり、薬品の散布。仕様360度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式ノズル長(mm)235材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • アンカー抜きビット SK11

    アンカー抜きビット

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。本体打込み式アンカーW3/8をインパクトドライバーに取り付けたビットで抜きます。6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。
    用途打ち込んだアンカーの取り外し。材質特殊工具鋼6.35mm六角
  • アンカー抜きビット SK11

    アンカー抜きビット

    SK11
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    本体打込み式アンカーが簡単に抜けます。 先端についたネオジウムマグネットでアンカー抜き取り後に残るコーンを取り除くことが出来ます。 6.35六角軸なので直接インパクトドライバーに接続できます。 ロングタイプで作業性がよくなりました。
    用途打込み式アンカーの取り外し。材質特殊工具鋼6.35六角軸
  • 413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    413SA・自在車(ナイロン(B入)車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されています。
    形状自在車S型式413SA自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • あせとりデコタオル 三愛

    あせとりデコタオル

    三愛
    1,898税込2,088
    1袋(5本)
    当日出荷
    パイル抜けのないタオルを使用した、繰り返しご使用いただける吸汗タオルです。ヘルメットのヘッドバンドに装着してご使用ください。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質【マジックテープ】ナイロン材質(本体)綿縦(mm)58横(mm)250入数(本)5
  • ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
  • 420SA・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    420SA・自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
    仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ヘルメットインナー ドラゴンクール 三愛

    ヘルメットインナー ドラゴンクール

    三愛
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    吸汗速乾メッシュ生地を使用したシルクのような肌触りが持続するヘルメットインナーです。ヘルメットのインナーフレームに面ファスナーで取り付けてご使用ください。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックスサイズフリー
  • クールベルト ヘッド用 三愛

    クールベルト ヘッド用

    三愛
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    吸汗速乾で爽やかなつけ心地の冷感持続ヘッドバンドです。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場材質ポリエステル、高吸水繊維サイズフリー
  • ASK ゲージバルブ NACHI(不二越)

    ASK ゲージバルブ

    NACHI(不二越)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
    材質(本体)C3771質量(g)320最高使用圧力(MPa)35接続ねじ【Rc・D】Rc1/4耐圧(MPa)63接続形式インライン形適合流体一般石油系作動油
  • ばねはかり筒型 ナリカ

    ばねはかり筒型

    ナリカ
    3,000税込3,300
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    筒型、ニュートンとグラム両表示の手持ちばねはかりです。 0点調整が可能です。
    全長(mm)289
  • SAN 刺しゅう安定紙 日本紐釦貿易

    SAN 刺しゅう安定紙

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋
    3日以内出荷
    刺しゅうをするときに、生地がよらないように安定させる裏芯です。
  • 水銀ゼロ標準温度計 三商

    水銀ゼロ標準温度計

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
    仕様全没全長(mm)400最小目盛(℃)0.1校正証明書検査成績書
  • 1本針 針送りミシン用 バインダー用 自由押え金 スイセイ

    1本針 針送りミシン用 バインダー用 自由押え金

    スイセイ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
  • SQPRO サンスイⅡ シンコール

    SQPRO サンスイⅡ

    シンコール
    21,980税込24,178
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    形状マルチループパイル規格防炎性:E2220144寸法(cm)50×50機能SH/SD/第一種ループ/制電/防炎/重歩行パイル長(mm)4.0~2.5 (総厚7.4)材質(パイル)リサイクル原着ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/16G
  • 壁掛用エアコン洗浄カバー 壁掛型業務機用 オープンカバー 排水ホース一体型 エアコンカバーサービス

    壁掛用エアコン洗浄カバー 壁掛型業務機用 オープンカバー 排水ホース一体型

    エアコンカバーサービス
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    排水ホース一体型・オープン型の業務壁掛用エアコン洗浄カバーです。・ゴム掛けで簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・側面からの水飛散を防止するプレート付き。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・エアコン本体と天井の隙間が無い、支持金具の入るスペースがない、エアコン側面に空間がないなど、フルカバータイプが使えない作業環境におすすめ
    用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンの化粧カバー、フィルターを外し、天井部分、基盤等を養生します。2.天井部分が空いているため特に注意して養生して下さい。3.エアコン本体に掛け、側面のストッパーで固定します。4.養生には、タオル、養生テープ、布コロナマスカーなどを使用して下さい。材質オレフィン寸法(mm)300×1200×300(展開時)タイプオープンカバー / 排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2対象壁掛用エアコン(業務用タイプ)
  • ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット ニッタ

    ケミフィット CSAシリーズ 圧線ブリナット

    ニッタ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
    形状アセンブリナット使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃最高使用圧力(MPa)5使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
    用途木材の研磨作業塗装剥がし。セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6質量(g)980定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183ストローク数(min-1[回/分])12000~22000回転数(min-1[回/分])6000~11000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寿司容器 おさめ盛 1-5B ひのえ青 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-5B ひのえ青 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)242×93×29質量(g)3.7
  • 寿司容器 おさめ盛 1-4B 黒 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-4B 黒 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)212×93×29質量(g)3.4
  • 寿司容器 おさめ盛 1-5B ひのえ赤 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-5B ひのえ赤 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)242×93×29質量(g)3.7
  • 寿司容器 おさめ盛 1-5B おとわピンク リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-5B おとわピンク リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)242×93×29質量(g)3.7
  • 寿司容器 おさめ盛 1-5B てんか緑 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-5B てんか緑 リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)242×93×29質量(g)3.7
  • 寿司容器 おさめ盛 1-4B せいえい金 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-4B せいえい金 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)212×93×29質量(g)3.4
  • 寿司容器 おさめ盛 1-4B おとわピンク リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-4B おとわピンク リスパック

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)212×93×29質量(g)3.4
  • 寿司容器 おさめ盛 1-5B 黒 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-5B 黒 リスパック

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)242×93×29質量(g)3.8
  • 寿司容器 おさめ盛 1-4B てんか緑 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-4B てんか緑 リスパック

    リスパック
    1,198税込1,318
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)212×93×29質量(g)3.4
  • おさめ盛 1-4 OC リスパック

    おさめ盛 1-4 OC

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※本体は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)212×93×36質量(g)6.7
  • 寿司容器 おさめ盛 1-4B ひのえ青 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-4B ひのえ青 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)212×93×29質量(g)3.4
  • 寿司容器 おさめ盛 1-4B ひのえ赤 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-4B ひのえ赤 リスパック

    リスパック
    1,298税込1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)212×93×29質量(g)3.4
  • 寿司容器 おさめ盛 1-5B せいえい金 リスパック リスパック

    寿司容器 おさめ盛 1-5B せいえい金 リスパック

    リスパック
    1,698税込1,868
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※蓋は別売り。
    材質PSP寸法(mm)242×93×29質量(g)3.8
  • おさめ盛 1-5 OC リスパック

    おさめ盛 1-5 OC

    リスパック
    1,598税込1,758
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    お寿司に。小さなお寿司がギュっとおさまる「おさめ盛」!※本体は別売り。
    材質バイオPET寸法(mm)242×93×36質量(g)8
  • RJFTVX2SA1N AMPHENOL

    RJFTVX2SA1N

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ころがり軸受用ナット(SUS) 南口精工

    ころがり軸受用ナット(SUS)

    南口精工
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
  • 313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    313SA・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40ねじ寸法TM20×2.5キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪