カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
「sa-p01d」の検索結果

天カセ・天吊用エアコン洗浄カバー 小 排水ホース一体型
エアコンカバーサービス¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷吹出口4方向用。天カセ・天吊用エアコン洗浄カバーの原点、排水ホース一体型です。・S字フックをアンカーボルトに掛けるだけの簡単装着。作業性重視の設計。・1枚で100台以上の洗浄に使える耐久性。・全透明で高い視認性。・低温時でもやわらかい高品質オレフィン素材。・水飛散防止の内窓カーテン付き。・対角線に2か所の洗浄窓用途エアコン洗浄使用方法1.エアコンのパネル、電気部分を外します。2.必要に応じて養生して下さい。3.S字フックをアンカーボルトに掛けます。4.カバーの内側とエアコンの枠を別売のカバー装着クリップ(ST-210)で固定します。※クリップは1辺に2~3個使用します。クリップを使用しないで洗浄する場合は、エアコン本体を布コロナマスカー等で養生し、カバーの内側で水を受けるように設置します。また、本商品は、天吊用エアコンにも使用できます。エアコンを分解後、エアコンにカバーを被せ、クリップや養生テープ等で固定します。材質オレフィン寸法(mm)900×900(展開時)タイプ排水ホース一体型ホース長さ(m)【排水ホース】2.5対象天カセ・天吊用エアコン(小型)
天カセ用カバー装着クリップ ST-210
エアコンカバーサービス¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷天カセ用エアコン洗浄カバー専用の大型固定クリップ。10個入り。キャッチ部分が滑らないようラバーコーティングを施しています。天カセ用エアコン洗浄カバー対応(SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M)。用途エアコン洗浄カバー(天カセタイプ)の固定適合SA-P01D、SA-P02D、SA-P03D、SA-P04D、SA-P05D、A-P01M、SA-P02M、SA-P03M材質スチール(ニッケルメッキ)、ラバーコーティング口幅10cm
油性ボールペン替芯 SA-7CN
uni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)¥49税込¥541本当日出荷適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)全長(mm)121質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ
横浜油脂工業(Linda)¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷から5日以内出荷エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。用途天井カセットエアコン(小)の洗浄に
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185色ブラックメーカーYAMAHA適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別右適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185色シルバーメーカーYAMAHA適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別右適合排気量(cc)600